ファスナーテープ式 長さ23CM~30CM
幅(mm)65
高さ(mm)170
奥行(mm)20
1本
¥679
税込¥747
欠品中
シングルループ固定式 最長28CM
幅(mm)60
高さ(mm)145
奥行(mm)20
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
色ブラック
材質ポリエステル
トラスコ品番836-5848
質量(g)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
色ブラック
TGK品番941-87-03-53
品名メガネバンド
タイプベルクロテープ式
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
タイプ保護メガネ用
長さ調節付きです。メタルフリーです。
トラスコ品番819-0826
長さ(mm)250~480
材質/仕上POM(ポリアセタール)、合成ゴム織り込み布
質量(g)11
タイプウベックス フィオスCB用のヘッドバンドです。/保護メガネをしっかりキープして様々な角度で作業してもずれません。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348
長さ(mm)420
質量(g)6.6
タイプトラップス分割タイプ
1組
¥449
税込¥494
当日出荷
特徴。超軽量・耐久性・快適性:TR-90素材を使用し、弾力と安定性を確保。ポリカーボネートレンズにより明瞭な視界と高い耐衝撃性を提供します。UVプロテクション:UVAとUVBをカットするUV400レンズを採用。99%の紫外線をカットし、目を紫外線から保護します。アジャスタブル機能とインナーフレーム:インナーフレームは度付きレンズに対応し、メガネショップで装着が可能。自分に合った調整が可能です。5枚レンズセット:シーンに合わせて使い分けられる5種類のレンズが付属。偏光レンズを含む多彩なラインナップで、多様なシーンに対応可能です。付属レンズの種類。イエローレンズ:コントラストを高め、夜間や室内でクリアな視界を提供。クリアレンズ:視界を遮らず、UVカット機能付き。ブルーレンズ:黄色やオレンジ系の光をカットし、コントラストを向上。ブラウンレンズ:ブルー系の光を抑え、曇天時のスポーツシーンに最適。その他の付属品。ハードケース。ソフトケース。クロス。インナーフレーム。テストカード。スポーツバンド。グラスコード
用途用途。スポーツ:自転車、ランニング、登山、ゴルフなどのアウトドアスポーツで活躍。日常生活:日常の紫外線対策、ドライブや散歩など様々なシーンで使用可能。屋内外問わず:夜間や曇天、室内など、異なる環境に対応したレンズで使い分け可能。
適合No.1395
バンド幅(mm)25
材質(ヘッドバンド)織ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
激しい動き、反射的な動きにもしっかり目を保護します。目の周りに隙間ができにくく、顔にフィットします。メガネの脱落ズレを防止します。全面的な目の保護の為に、クッションフィット付フォームガスケット。風・ほこり・飛散物から保護します。熱や湿気を排出し空気の流れを生むベント付フォーム。スポーツバンドはロック部を回転させれば簡単に着脱できます。
形状ゴーグル型/二眼型
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×50×158
材質(レンズ)オールプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。
テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
色ブラック
TGK品番941-87-03-52
品名トラップス B
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
色黒
トラスコ品番116-4274
幅(mm)9
全長(mm)170~260
質量(g)5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
水に強く、ノンアレルギーで伸縮性のあるシリコン素材のカラフルなメガネチェーンです。
材質シリコン
チェーン長(mm)540
メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ウベックス保護メガネ用オプション品です。
色ブラック
トラスコ品番819-0825
全長(mm)68.5
質量(g)4
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600
質量(g)7
材質ポリエステル
タイプトラップス分割タイプ
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー
トラスコ品番371-9758
主成分フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプスプレー
主成分界面活性剤
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ20×125
1本(20mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
材質スチール
適合Φ31.8mmフレーム
質量(kg)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書
外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60
消費電力(W)Max.2.6
出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠
本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)
記録方式本体記録なし
マイクロホン1(モノラル/無指向性)
総画素数約1247万画素
ズーム最大8倍
解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)
外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)
防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
F値2.5
ISO感度設定6400/12800
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)
フレームレート30p/25p/15p/10p/5p
画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°
イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
¥179,900
税込¥197,890
6日以内出荷
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書
外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60
消費電力(W)Max.2.6
出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠
本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)
レンズ200°広角レンズ
電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)
記録方式本体記録なし
マイクロホン1(モノラル/無指向性)
総画素数約1247万画素
ズーム最大8倍
解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)
外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)
防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)
フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono)
ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球
F値2.5
ISO感度設定6400/12800
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF
最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)
フレームレート30p/25p/15p/10p/5p
画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180°
イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
¥146,690
税込¥161,359
6日以内出荷
関連キーワード