ラバーグリップ・
芯硬度表示窓付で大型ラバーノック。
芯径(mm)0.5
芯硬度HB
材質軸:ABS、グリップ:真鍮・シリコンゴム、ノック部:真鍮・NBRゴム、クリップ:鉄
質量(g)13
方式ノック式
本体寸法(mm)11×9×139
色(本体)黒
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
シャープペンでは珍しく「先金(さきがね)」と呼ばれるペン先部分と、グリップが一つのパーツでできています。
グリップとペン先が一体化しているため、筆記中にペン先が緩むことがなく安定した書き心地が続きます。
小さな四角のラバーが特徴的なグリップは、指先にフィットし、滑らずしっかり握ることができます。
前軸全体が真ちゅう製のため、ペン先側がやや重い低重心となり、バランスの良い書きやすさを実現しています。
製図用シャープペンなどに使われているプロ用の4mmパイプを採用。
紙面が見やすく、筆記がはかどります。
内蔵した芯の硬度が一目でわかる、芯硬度表示窓。
製図用シャープペン由来のプロ仕様を感じさせます。
押し心地がよい大型ラバーノックが、筆記のはじまりを促します。
芯径(mm)0.5
方式ノック式
先金と軸が一体化。ラバーグリップ。芯硬度表示窓付き。
用途筆記
方式ノック式
材質先金:真鍮、ノック部:真鍮・NBRゴム
材質(グリップ)シリコンゴム
軸ABS
クリップ鉄
芯硬度HB
色(軸)黒
先金・前軸一体構造/ブレない安定した書き心地/先が見やすい4mmパイプ/低重心設計/大型ラバーノック/芯硬度表示付き
寸法(mm)11×9×139
方式ノック式
タフに書ける「口金・グリップ一体化」
マットな質感の「グリップ」ベース
バランスのいい低重心
主張する「ラバーリブ」
思わず押したくなる「ノックボタン」
遊び心としての「芯硬度表示」
頑丈な「4mmスリーブ」
芯径(mm)0.3
材質軸:ABS、先金:真鍮、グリップ:シリコンゴム、ノック部:真鍮、クリップ:鉄
寸法(mm)11×9×139
質量(g)13
色(本体)黒
アズワン品番65-0447-17
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。
芯硬度の確認が出来る表示窓付き。
すべり止めローレット加工。
定規をあてやすい4mmスリーブ。
内蔵芯HB。
商品タイプ本体
材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS
外形寸法(mm)13×9×147
方式ノック式
残り芯わずか3.5mmでムダなく使える経済設計。
消しゴムも従来の約2.8倍の大きさで、使える消しゴムです。
再生材使用率72%(プラスチック)。
内蔵芯:HB。
芯径(mm)0.5
材質先金、クリップ、ノック:再生PC、軸:再生AS
質量(g)11
外形寸法(mm)16×13×147
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号17 112 198
「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。ぺんてるの人気シャープペン「SMASH」の紀寺商事限定カラー。
材質真鍮・ABS・NBR・シリコンゴム
寸法(mm)139×11×9
筆記時に線や文字を確認できる細身のペン先。
安定した筆記を得るための低重心設計。
定規をあてやすい4mmガイドパイプ。
手のすべりを防ぐローレット加工。
芯の硬度が使いわけできる表示窓付き。
製図用。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
材質軸:再生ABS、先金、グリップ:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)14
外形寸法(mm)10×8×147
方式ノック式
色(本体)シルバー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド、通気仕様キャップ
材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%
軸径(Φmm)11
長さ(mm)146
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 114
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS
寸法(mm)10×8×145
質量(g)11
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
シャープペンの芯先に初めて注目して、新開発した機構です。
機構内部が3つのギアに分かれており、芯に連結された中ギアが、文字を書くときの筆圧を利用して、上下に運動します。
上下のギアと斜めに噛み合うことで、一画書く度に中ギアと芯が少しずつ回転します.
材質PC樹脂+転写印刷
質量(g)9.8
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
芯径(mm)0.5
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5
商品タイプ本体
材質ボディ:アルミ
仕様ケース入り、HB芯入り
寸法(mm)143×8.8×12
方式ノック式
色(本体)アルミ
商品タイプ本体
たっぷり書けて、バインダークリップ採用!
可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。
全長(mm)141.6
最大径(Φmm)11.4
エコマーク認定認定
方式ノック式
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 184
アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の洗浄・除菌まで1本で幅広く使えます。除菌*性能でより衛生的に。*すべての菌を除菌するわけではありません。
アズワン品番64-4373-18
関連資料【商品カタログ】スマッシュ(2.35MB)
商品タイプ本体
1個(5L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
定規に密着しやすく、視界を広く確保できる4mmのロングスリーブ。
グリップ部は安定感のあるスベリ止め加工が施されています。
材質[ボディ]アルミ
質量(g)17
商品タイプ本体
方式ノック式
色(本体)アルミ
筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
質量(g)10
方式ノック式
芯径(mm)0.5
替え消しゴムG(5個入)
新開発スライド式残芯少量機構で、残芯3mmまで書ける。2本目の芯の繰り出しがスムーズ。
曲線フォルム&ディンプル付グリップで握りやすく滑りません。
従来品より約30%柔らかい&10mm長いグリップで、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
質量(g)8.7
エコマーク認定認定
方式ノック式
色(本体)黒
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.1
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 191
1本
¥73
税込¥80
当日出荷
ピンポンマシンとの組み合わせで、連続打ち込み練習ができる。ラリ-の練習に最適です。
用途部活・クラブ活動に。
材質ポ-ル:スチ-ル、ネット:ポリエステル
質量(kg)約4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約153×170×93
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
組立式
仕様【L字型ポケット】280球まで集球可能なポケットが撃ち込んだボールをスムーズにキャッチします。【Sleeve Lock】筒状にしたネットにフレームを通すだけの簡単設計ネット
付属品収納袋
材質ポリエステル(ネット)・スチール(フレーム)
質量(kg)4
幅(cm)200
高さ(cm)180
フレーム直径(mm)19
奥行き(cm)70
用具種別ネット
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード