48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)20 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム 質量(g)11 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 先端径(Φmm)9 材質(ペン先)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック 質量(g)3 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)113×6 先端径(Φmm)6 材質(ペン先)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアージェイペン先5mmスリムタッチペン
エコ商品
ペン先を5mmで新設計!通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力が楽々です。 スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作やサイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の東部にタッチペン特殊シリコン素材を採用。 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の幅広いシーンでご利用可能です。
対応機種静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォンなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.35MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電気式
1本
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジックスマホマルチボールペン
エコ商品
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
長さ(mm)フリック部分:50 幅(mm)15 全長(mm)145 材質(本体)アルミニウム、PU インク色 ペン質量(g)9.8 ボール径(Φmm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプボールペン付きタッチペン
1本
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアリア汎用アクティブタッチペン
エコ商品
ペアリング不要ですぐに使える 本製品は幅広い機種に対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。ペンのトップをダブルタップして電源投入したら、すぐにご利用いただけます。 持ちやすいD形状 本製品はテーブルにおいても転がりにくく、持ちやすいD形状を採用しております。一般的なペンと同じ長さと太さになっており、使いやすさを実現しました。 幅広い機種に対応可能 本製品は、スマートフォンやタブレットなどのほとんどの静電容量式液晶を採用しているデバイスでご利用いただけます。iPhone,Pixel,Galaxy,Xperia,Surfaceなどでご利用いただけます 充電式で高速充電に対応 本製品は付属のTypeCケーブルを接続することで、充電する方式になっております。約60分の充電で、約8時間の連続使用が可能です。
仕様自動オフ:5分後、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、ペンキャップ 材質プラスチック 充電時間約 60 分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約12ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

エアージェイペン先5mmスリムタッチペン BK
エコ商品
ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく! スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用! 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。
ブラック 対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.35MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式
1個
859 税込945
当日出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。
寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7 質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。
寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7 質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
質量(g)5 対応機種各種スマートフォン、各種タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×9×110 先端径(Φmm)6 商品タイプタッチペン本体
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5 材質(ペン先)PC・銅・シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にシリコン製を採用、より柔らかい素材を使用することで操作感をアップし仕事やゲーム操作等幅広くお使いいただけます。
材質ペン先:シリコン 寸法(mm)直径9×高さ111、ペン先7.5 質量(g)11 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。
寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7 質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。中小2つのペン先を用途に合わせて使い分けることができます。
質量(g)11 対応機種各種スマートフォン、各種タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7.5×117 先端径(Φmm)大:7/小:6 商品タイプタッチペン本体
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。
質量(g)10 対応機種各種スマートフォン、各種タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)8×8×129 先端径(Φmm)8 商品タイプタッチペン本体
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にシリコン製を採用、より柔らかい素材を使用することで操作感をアップし仕事やゲーム操作等幅広くお使いいただけます。
材質ペン先:シリコン 寸法(mm)直径9×高さ111、ペン先7.5 質量(g)11 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ディスク型スタイラスペンは、透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ペン本体にアルミのサンドブラスト加工を施し、高級感のあるボールペンのようなデザインでカジュアルな服装だけでなく、クリップ付きでフォーマルなスーツの胸ポケットに挿したり、ビジネスシーンでもお使いいただけます。
材質鉄、銅、アルミニウム 質量(g)19 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)136×9.5 材質(ペン先)PC、シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

エアージェイスリムプレミアムタッチペン WH
エコ商品
ペン先が5mmの新設計! 通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力がらくらく! スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作、サイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の頭部にタッチペン特殊シリコン素材を採用! 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の、幅広いシーンでご利用可能です。
ホワイト 対応機種静電気式タッチパネル搭載のスマホやタブレットなど 先端径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電気式
1台
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ウインドウから画面が見える覗き窓付ゲームに特化した形状と感度
付属品取替式ペン先2個 質量(g)21 対応機種各種スマートフォン、各種タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×11×135 先端径(Φmm)6 商品タイプタッチペン本体
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。ペン先にナノテクノロジーを使用したカーボンナノチューブを採用。一般的なシリコン製のペン先よりも上部でハードなスライドにも負けない耐久性を実現しました。持ち運びに便利なペンクリップ、本内内部にマグネットを内蔵しタブレットの横に付けて休める(iPadシリーズのみで対応)、上品なデザインなど魅力の高い仕上がりです。
材質ペン先:カーボンナノチューブ 寸法(mm)直径9.6×高さ114、ペン先6.5 質量(g)10 対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷

エアージェイアクティブタッチペン Ver.3
エコ商品
ペン本体で静電発生する充電式アクティブタイプのタッチペン。通常のタッチペンに比べ少しの筆圧で描写やタッチが可能です。まるで手書きのペンのような優れた操作性を実現しています。ポータブルゲーム機にも対応。充電口保護キャップ付きで安心。青色LEDボタンで電源ONOFFをお知らせ。
付属品充電用microUSB to USB-Aケーブル 材質本体:アルミ、ペン先:POM 軸径(Φmm)9 長さ(mm)135 ホワイト 質量(g)約13 対応機種静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット、感圧式タッチパネル搭載のゲーム機など 連続使用時間(時間)約10以上(満充電時) バッテリーリチウムバッテリー 保証期間6か月 充電時間(時間)約1 バッテリー容量(mAh)110 先端径(Φmm)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.71MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式/感圧式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

画面がよく見える透明ディスクで狙ったポイントへしっかりタッチできるクリアディスクタッチペンと、反応が良くソフトなタッチ感のメッシュタッチペンが1つになりました。 描き心地が劣化しにくく、イラスト描写やゲームにも適しています。両サイドに使用できるキャップ付き。 静電式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般で利用可能です。
材質本体:アルミニウム合金、銅/ペン先:誘電プラスチック、バネ鋼、シリコンゴム グレー 質量(g)10.5 寸法(Φ×高さH)(mm)9.0×125(キャップ使用時) 対応機種静電式タッチパネル搭載のスマホ、タブレット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電式
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 材質ABS、シリコン 質量(g)181.5 出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,619 税込3,981
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙に書いているような質感のiPad用保護シートとより精細に描けるApple Pencil用のペン先(細さ0.7mm)のセットです。
寸法(mm)保護フィルム:191.4 × 130.5 、Apple Pencil取替式のペン先:太さ:0.7 型番rpp-r4 端末iPad対応モデル:iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)、Apple Pencil対応モデル:Apple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)、Apple Pencil(USB-C)・Apple Pencil(第1世代) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

多くの静電容量式タブレット端末での操作が可能な電池内蔵タッチペンです。手に馴染みやすい6角形の本体、2mmの細いペン先は低ストレスでデジタルへ移行できます。電源ボタンを押すだけで使えるのでペアリングなどの設定が不要で、簡単に使えるのが魅力。また、5分でオートオフ。80分の充電で約10時間連続で動作可能です。ペン先は交換可能だから長くご使用いただけます。替え芯3本が付属付。
セット内容充電用microUSBケーブル、替え芯×3pcs、ユーザーズガイド、保証書 材質(ペン先)シリコン 質量(g)16 電源内蔵リチウムイオン充電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10(先端部2)×152 対応機種スマートフォン・タブレット 連続使用時間(時間)10 機能自動電源オフ(分):5 保証期間1年間 充電時間(分)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
7日以内出荷

お子様が使いやすいように、また、授業や学習時でも違和感なく使用できるように鉛筆型のスタイラスペンを採用しました。普通のえんぴつと同様に、転がりにくく、持ちやすい形状となっており、名前を記入するスペースもあるため、お子様の学習用のご使用にもおすすめです。更に、大人の方にはどこかノスタルジーを感じていただけるデザインのタッチペンとなっておりますので、ビジネスシーンでご利用頂いてもオシャレを演出できます。シリコンのペン先と導電繊維のペン先の2WAYタイプなので、お好みに応じて使い分けることが可能です。
材質酸化アルミニウム合金、銅、シリコン、導電繊維 本体質量(g)約18 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)本体:160×8 商品タイプ本体 対応タッチパネル方式静電容量方式 ※筆圧機能は対応しておりません。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。精密ビット:20本セット。プラス(PH000/PH00/PH0/PH1)、スロット(SL1.0/SL1.5/SL2.0)、トルクス(T5)、トルクスセキュリティ(T6/T8)、六角(H2.5/H3.0)、ペンタローブ(P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5))、スパナ(U3.0)、トライウィング(Y0.6/Y2.5)、三角(3.0)、ロバートソン(S0)。主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/Dell/HP/Acer/Lenovo ThinkPad/Macbook/Chromebookなど、主要なスマートフォン、タブレット、ノートパソコンブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能。磁化/非磁化ツールにより、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途修理中の電子機器の分解と組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(20個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:52 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス) PH000、PH00、PH0、PH1。スロット (フラットヘッド) SL1.0、SL1.5、SL2.0、トルクス T5。セキュリティ トルクス T6、T8。六角 H2.5、H3.0。ペンタローブ P20.8、P51.2、P61.5。スパナ U3.0。トライウィング Y0、Y2.5。三角 3.0。四角 S0。 ビット寸法(mm)H4×28mm 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式単4電池 2個 (付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立て セット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個) 材質マテリアル:アルミ シルバー 質量(g)ドライバー:412 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16 回転速度(min-1[r.p.m])110 付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダー ビット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット) 出力トルク(N・m)0.25-0.35 電源供給方式2x AAA電池(付属) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ビット(mm)4
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。やわらかいペン先で、タッチ操作だけでなくスライド操作も可能です。ペン先を守る保護キャップ付き。
付属品取替式ペン先2個 質量(g)12 対応機種各種スマートフォン、各種タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×125 先端径(Φmm)8 商品タイプタッチペン本体
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホとお気に入りのペンをワーキングタイムの定位置へ。 バッグからお気に入りのペンとスマホを取り出して、コンパクトにスタンドできます。(充電しながらスタンド可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシデスクオーガナイザーS
エコ商品
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ 充電しながらスマホが置ける 背面にペンが立てられる二つの丸穴 クリップなどがくっつくマグネット内蔵
材質PU、PA、FRP、マグネット 質量(g)約50 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×7×120 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×99×110
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。 iPad mini / スマートフォン / タッチペンなどが置けるスリット付き。
質量(g)910 タイプ据え置き 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209.5×272.5×204 取付部左右 360度回転可能 ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能 スリット寸法(mm)10.3/11.59 ホルダー寸法(mm)197~240(約8~13インチ)
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシデスクオーガナイザーM
エコ商品
折りたたむと持ち運びできるコンパクトサイズ 充電しながらスマホが置ける 前面にペンが立てられる三つの丸穴 クリップなどがくっつくマグネット内蔵 付箋などが置けるフリースペース
材質PU、PA、FRP、マグネット、スチール 質量(g)約190 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×9×125 RoHS指令(10物質対応)対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×65×123
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックス12-in-1 伸縮精密ドライバーセット
エコ商品
スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。 狭い場所での作業に適しています。 ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm) ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。 ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5 材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP 長さ(mm)ビット:30 寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ) 六角対辺(mm)4 入組点数12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで 材質ABSプラスティック 光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED) 速度スキャン:60fps 消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100 バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。) メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード) バッテリー電圧(V)3.7 EMC規格CE、 FC 動作湿度(%)10~95 バッテリー容量(mAh)2600 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります) 入力電源(V)DC3.3±5% 動作温度範囲(℃)0~40 読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180 保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)