大手テクノロジーブランドのデバイスすべてに対応。安心して修理作業に臨めるツールキット
携帯電話、タブレット、スマートフォンの修理に必要なすべてのツールが揃った工具セットで効率よく保守を実行
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
iPhoneの分解をサポートする工具10点セット
特殊ネジを回すドライバー、隙間を広げるオープナーツール、画面パネルを剥がすための吸盤等、痒い所に手が届く工具のセットです。
セット内容トルクス×2(1.5mm、0.8mm)、Y字ドライバー(0.6mm)Y0.6、デザインナイフ/・三角ヘラ(大小)、ピンセット/・ピックツール×2/・吸盤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
携帯機器、スマートフォンの修理に便利な工具セットです。
iPhone専用工具付きです。
Y字型4種類・ペンタローブ3種・スタンドオフなど、特殊なビットが充実しています。
ドライバーには滑りにくく使いやすいプラスチック製ハンドルを採用しました。
セット内容マイナスドライバー2種:1.0/2.0、プラスドライバー3種:#000/#00/#0、Y字型4種:Y000/Y00/Y0/Y1、ペンタローブ3種:P2/P5/P6、ヘックスローブ3種:T2/T3/T4、ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 2種:T5/T6、スタンドオフ:1.5、ピック型オープナー、吸盤、SIMイジェクトピン:吸盤に付属、プラスチックへら2種:小/大、ドライバーハンドル、専用ケース
材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ピック型オープナー・プラスチックへら:ABS、吸盤:PVC、ドライバーハンドル:プラスチック
六角対辺(mm)ビット:4
長さ(mm)ビット:28
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
セット内容ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6
入組点数17
1セット(17点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人間工学に基づいたハンドルと柔軟なスチールブレードにより、スライド、カット、ツイスト、突く、スライス、引き抜き、分割、リフト、セパレートなどで精密機器を簡単に開けられます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(mm)12cm
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープニングツール
モノタロウ
¥119
税込¥131
精密機器等のはめ込み式外装ケースのツメ外しなどに便利なツールです。丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
カスタム設計のハンドルはグリップ力の高く滑りません。オープンパワー。
丈夫で柔らかい素材でできており、丈夫で柔らかい素材は機器を傷つけることなく作業できます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(cm)8.5
1本
¥559
税込¥615
当日出荷
64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。
あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。
特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。
ケースのフタは仕分け用トレイになっています。
人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
入組点数64
セット内容【フレキシブルエクステンション】150mm【スクリュードライバビット】4mm【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm【トルクス】T2、T3、T4、T5【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25【星型】P2、P5、P6【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm【スクウェアドライバー】0、1、2【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm【スパナ】4、6、8【トライアングルビット】2、3mm【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター【サクションカップ】【オープニングツール】【ブラントピンセット(ESD対策)】【先曲がりピンセット】【逆作用ピンセット】【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)【リストストラップ】【オープニングピック】
材質ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス
質量(g)約680
折りたたみ寸法(mm)214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
頑丈かつ帯電防止を施したツールで、電子デバイスや精密機器の修理時にさまざまな目的にで使用できます。
本体はナイロン製で、平面の先端と鋭利な先端があります。柔軟かつ帯電防止性により、衝撃または傷付けることなく作業ができます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
長さ(mm)13.5
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
用途精密・電子作業用。
トラスコ品番195-2433
セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5
商品構成セット品
アズワン品番64-8336-84
点数21本
1セット(21本)
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー
はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ
つぶれた鋲
時計の裏フタ 他
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ
トラスコ品番331-8109
全長(mm)115
質量(g)75
種類セット品
グリップ径(Φmm)15
材質(グリップ)樹脂
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
先端形状先曲
トラスコ品番274-3094
材質ステンレス(非磁性)
質量(g)13
寸法A(mm)120
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
付属品カラビナ
材質(本体)ポリエステル
色ブラック
タイプポケット
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60
ポケット数5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
携帯電話・PHS・各種ゲーム機器、精密機械などの特殊ねじ用工具です。
グリップ後部のキャップを軽く指先で押えて頭部を安定した状態で回せます。
商品構成単品
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なツールです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
材質PPカーボンファイバー
長さ(mm)85
色黒
爪幅(mm)10
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲-20~400℃
検出器非冷却マイクロボロメーター
視野角55×43° (±1°
温度分解能(℃)0.15
フレームレート8.7Hz
撮影距離(cm)15~(30~)
パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
材質シリコンゴム
適合サイズ装着可能スマートフォン:4.5インチ、5.5インチ
適合ハンドル径(Φmm)22.2、30、34(5.5インチは使用できない場合あり)
6.5インチまでのスマートフォンに対応するポーチです。スマートフォン部のサイズはW80mmXD19mmXH150mmです。ベルトにとめられるクリップ付きです。
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×160
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OSiOS/Android兼用
分解能【温度】0.07℃(NETD)
精度(℃)±3または±5%
解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲-20~120℃
モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離固定30cm~無限大
動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45
モデルFLIR ONE Edge
稼働時間(分)90
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
カートの取っ手や自転車のハンドルなどに取付けできるスマートフォンホルダーです。ホルダーの横幅を調整して設置するスマートフォンの横幅サイズに合わせることができます。ロックレバー付きでしっかりスマートフォンを固定できます。ホルダー部分はスマートフォンの下半分くらいのサイズなので、カメラを塞がずに設置できます。クランプ部品は工具不要で設置可能です。
仕様クランプ可能厚:直径16~42mm、対応機器:幅65~92mm、厚さ15mm以下のスマートフォン
セット内容ホルダー、クランプ部品、取扱説明書
耐荷重0.3
設置方法クランプ
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
垂直バイクホルダーでスマホをドラレコ代わりに使えます。角度調節自由自在で、地図アプリも見やすい位置に調節できます。
垂直モード
従来のスマホスタンドと異なり、垂直に伸びたスタンドにより進行方向の映像を撮影することが可能となります。フリーのドライブレコーダー・アプリを組み合わせることで、高性能でコストパフォーマンスが高い、自転車ドライブレコーダーを作ることができます。
NAVIモード
ホルダー部は縦横180度自由に角度を変えることができます。ホルダーを正面に90度倒し、スマホ画面にMAPアプリを起動すれば、NZVIに早変わりします。
方位磁針搭載
方位磁針を搭載しているので、スマホが不調な時でも安心です。
LED搭載
点滅機能を持ったLEDライトを搭載しているため、補助灯として利用できます。※簡易ライトのため、夜間走行にはご使用いただけません。
寸法(mm)162×65×39
質量(g)165
電源CR2032電池×2個(テスト電池搭載)
適合幅(mm)約55~85
LEDLED×2灯(点灯→点滅「早」→点滅「遅」→消灯)
梱包内容本体、ゴムシート、専用工具、ドライバー
適合ハンドル径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°
測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)
対応OSAndroid
分解能【温度】0.15℃(NETD)
精度(℃)±3または±5%
解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)
計測範囲-20~120℃
モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX
焦点距離固定15cm~無限大
動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30
モデルFLIR ONE Gen3
稼働時間(分)60
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様焦点固定:30cm~無限大
温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400
角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1
対応OSiOS/Android兼用
精度(℃)±3または±5%
解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)
温度分解能(℃)0.07
モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX
フレームレート8.7Hz
動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45
モデルFLIR ONE Edge Pro
稼働時間(分)バッテリー:90
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番853-2596
軸径(Φmm)3
全長(mm)115
質量(g)9
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)11.8
材質(軸)工業用特殊鋼材
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ホンダ フィット(GR系)専用だからジャストフィット! 使いやすい位置に置けるスマートフォントレイ。
新型 ホンダ フィット(GR系・フィット4)専用設計のスマートフォントレイです。
スマートフォンが見やすく充電する際にも便利な位置に置くことができます(幅75mmまでのスマートフォンに対応)。
太めのペットボトルや紙パックのドリンクホルダーとしても使えます(幅75mmまでのドリンクに対応)。
フィット専用設計なので、形状・デザインがインテリアにマッチします。
Honda純正アクセサリーに採用されてているハイクオリティ製品です。
すべての車両タイプに標準装備されているテーブルコンソール(フレキシブルアタッチメントテーブル)に、工具不要で簡単にがっちり取り付けできます。
ティッシュボックストレイ(品番:NZ597)またはトラッシュボックス(品番:NZ598)と同時装着でき、より便利に機能的にフィットをカスタマイズできます。
色ブラック
質量(g)222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×88
適合車種フィット:GR系・フィット4
適合メーカーホンダ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。
手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。
表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。
手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。
抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ
材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
伸縮自在な強力フレキシブルアームで手帳型ケースもガッチリ挟んで離さない、工具不要簡単取付の自転車/バイク用スマホホルダーです。衝撃でホルダーが開くのを防ぐ固定ロックレバーを搭載しています。360°回転可能でスマホの縦置きも横置きも自由自在、用途に併せて便利にご使用いただけます。バイクへの取付はバーハンドルタイプに限ります。
材質プラスチックPC、プラスチックPA、シリコン、ゴム、ステンレス
質量(g)約110
ハンドル径(Φmm)取付けるハンドルサイズ:20-38(クランプで調節可能)※扁平型のハンドルには取り付けられない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×170
対応機種スマホサイズ・質量:幅70-90mm、高さ132-182mm以下、厚さ20mm以下、質量250g迄(装着しているカバーやアクセサリーを含めたサイズ・質量)※端末のケースの形状によっては取付できない場合があります。
特性360°回転可/縦置き・横置き
関連資料(0.62MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
●厚めのアルミ部品100%で構成された重量感が伝わるスタンドです。
●高さや角度を自由に変えられるタブレットやスマートフォン用スタンド
搭載面は13x13cm、2本の腕でしっかりと搭載した端末を支えます。
長さ約13cmのアームは180度回転し、搭載面は約300度回転します。
筐体は重量と安定性を備えるため、よく研磨されたアルミニウムを削り出し素材を採用し、総重量は約477gです。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●載せたまま操作をしてもシッカリ支えます
2本の腕、搭載面、設置面には端末の傷付き防止&滑り止めのためのシリコンゴムを装着しています。
アーム部の2か所の駆動部は任意の場所に固定すると、タブレットを操作する力では動かないほど強力に高さや角度を支持します。(耐荷重800g)
ゲームなど頻繁に操作するアプリでもしっかり固定できます。
●横置きも安定します
アプリや動画視聴、リモートデスクトップ、学習、ビデオチャットなど横向きで使用する事が多いタブレットを、安定して搭載できます。
搭載面の幅は13cm、2本の腕の幅が各3.9cmなので、長い辺が28~25cm程度のiPadシリーズはどれも安定して搭載できます。
●ビデオチャット時のカメラの位置調整も楽々
ビデオチャット時にタブレットのカメラの高さや位置、角度を自由に調整できます。
一般的なWEBカメラより高画質なタブレットやスマートフォンを、ビデオチャットに最大限活用できます。
●折りたためばカバンに入ります
折り畳むと19 x 13 x 4 cm程度にまとまります。
重さは約477gなので、カバンに収納して持ち運ぶことが可能です。外出先でのご利用にも好適です。
質量(g)477
仕様●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●製品可動域:搭載時有効可動域180度+設置面180度●サイズ:130×30×165mm(折畳み時)●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スマホを4本アームでしっかりホールド、クイック装着&片手で取り外し。工具不要で、簡単に取り付け。360度回転で、縦向き・横向き、自由に角度調整可能です。自転車やベビーカーはもちろん、テーブルでも使用可能なマルチハンドルバー(径40mmまで)開口幅が広く、様々な機種に対応できます。
色ブラック
幅(cm)対応スマホ:上下:13.5~18、左右:7~9.5
本体質量(g)約145
パイプ径(Φmm)取り付け対応可能:~約40
素材本体:ABS
特性360度回転、縦向き・横向き、角度調整可能
本体寸法(cm)13.5×7
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
自転車などのハンドルにスマートフォンを装着するホルダー。ワンタッチでホルダーを脱着できるクランプ仕様。縦横は工具なしで360度回転。3点固定でサイドボタンの邪魔をしません。ロック機構で安心して取り付けられます。ワンタッチ着脱式クランプで、取り付け・取り外しが簡単。
用途材質:樹脂・アルミニウム。対応クランプ径:22mm~35mm。最大装着重量:300 グラム。製品重量:181g。サイズ:高さ/115mm、幅/190mm、厚さ/105mm。保証期間:1年。スマートフォン装着可能サイズ:高さ/55~85mm、幅/123~170mm、厚さ/6~18mm
寸法(mm)22~35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。【ワンアクションでカンタン脱着】。取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。側面のボタンを押して簡単リリース。【ダブルエアマウントで振動吸収】。4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【3D角度調整&高耐久ボール】。2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。【ガッチリ5箇所固定】。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。【スマホカメラを保護】。スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。【工具不要でカンタン装着】。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。・対応スマーフォンサイズ:縦126-170×横65-82×厚み13(mm)以下、重量250gまで
用途ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止。2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着
色ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途自転車用スマートフォンシリコンホルダー
取り付け工具不要
対応インチサイズ4.0~6.1
適合ハンドル径(Φmm)22.2~30.0
片手で簡単装着・取り外し。バイク&自転車用スマートフォンホルダー。グローブをしたままでも片手で簡単装着・取り外しの出来るスマートフォンホルダー。360度回転のボールジョイントで縦置き・横置き両方に対応。工具不要で装着も簡単。バイク・自転車、電動キックボード、ベビーカーなど直径20~30mmのハンドルバー、クランプバーなどに対応。
材質本体、ABS 衝撃吸収パッド、EVA
色ブラック
質量(g)約115
収納寸法(mm)横幅、約63~84 高さ、約130~175 奥行、12以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・ハンズフリー。・取り付け部360度回転可能。・用途に合わせて高さ、位置調整可能。・工具不要で取り付け簡単。・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。・傷防止、滑り止めゴム付。【スタンド固定手順】。1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。2)スタンドをテーブルに差し込みます。3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。【アーム固定手順】。1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。4)回り切るまでしっかりと固定してください。
色ブラック
本体質量(g)約270(ホルダー含まず)
寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用)
アーム長さ(cm)約91
素材本体:ABS+メタル
特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ケースから出さずにホームボタンを使用できる指紋認証対応のスマートフォンホルダー。工具不要の簡単取付け。完全防水仕様。角度調整も簡単、自由自在。対応スマホサイズ:約6インチ対応。
1個
¥1,588
税込¥1,747
4日以内出荷
専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。
仕様●バックミラータイプ装着用●バックミラー装着部:直径10mm
アズワン品番65-3685-23
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
専門的な工具などが必要なく、簡単に取り付け、取り外しが可能。無駄のないスッキリとしたシンプルなデザイン。シリコンパッドの滑り止めを貼付けことでスマホの落下防止できます。
仕様ハンドルタイプ装着用
アズワン品番65-3685-22
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ