高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。
指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。
フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。
タイプフィンガーキャップ
セット内容フリーサイズ6枚セット
ボタン仕様指に装着
色グレー
仕様●材質:ナイロン、銀繊維、ポリウレタン●外形寸法(質量):幅約22mm×高さ約40mm(厚み約0.4mm)(約0.4g/1枚)
アズワン品番65-2325-91
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、Sサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。
指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。
Sサイズは指が細い方の親指並びに、親指以外の指への使用に適したサイズになっております。
タイプフィンガーキャップ
セット内容Sサイズ6枚セット
ボタン仕様指に装着
色グレー
仕様●材質:ナイロン、銀繊維、ポリウレタン●外形寸法(質量):幅約19mm×高さ約35mm(厚み約0.4mm)(約0.4g/1枚)
アズワン品番65-2325-92
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
導電性に優れた炭素繊維(カーボンファイバー)製指サック。汗や乾燥によるミスタッチを減らし、快適なゲームプレイをサポートします。通気性にも優れ、伸縮性があり指の動きを阻害しません。
材質ナイロン+カーボン導電性繊維
質量(g)1.2
幅(cm)2.5
長さ(cm)4.1
1セット(8枚)
¥849
税込¥934
当日出荷
装着したままスマホやタブレット端末の操作が可能です。
とても柔らかく指にフィットするため、素肌感覚で装着できます。
抗菌仕様で清潔に使用することが可能です。
材質天然ゴム(パウダー微少付)
長さ(mm)45
厚さ(mm)0.11
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
表面抵抗(Ω)1×105~7
材質天然ゴム、導電性カーボン
厚さ(mm)0.3
色ブラック
入数(双)50
加工細かいスベ
機能導電性
表面抵抗値(Ω)1~105~7Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。
発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。
背抜きタイプのため、通気性に優れています。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.1
色ブラック/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
編数2本
指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
付属品マニュアル
材質導電性銀繊維
色シルバー
質量(g)0.3
タイプフィンガーキャップ
画面サイズ不問
防水タイプなので、水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護に便利です。指サックを装着したまま、スマートフォンの操作ができます。
用途水仕事や入浴時の指・ばんそうこうの保護。(文具用・工業用ではない)
材質天然ゴム
長さ(mm)65
色肌色
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク2個、オレンジ・グリーン・ブルー各1個
指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。
特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。
指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。
ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム
色オレンジ
寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!
サイズフリー
糸本数(本)2
種別中国製
材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
全長(cm)約17
中指長(cm)約7.0
手のひらまわり(cm)約17.0
手の平幅(cm)約8.5
2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。
キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。
しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。
高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。
まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。
指をやわらかく包み、ズレずにフィット。
指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。
爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」
材質TPE
長さ(mm)14
色ピンク10個、オレンジ・グリーン・ブルー各5個
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
より手にフィットする小指下がり構造。
指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
機能吸汗性
タイプ薄手タイプ
混率(%)綿100
糸本数(本)2.5
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
素材綿
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)20
アズワン品番65-2114-48
入数10個
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応
袖口仕様マジックタイプ
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
メーカー製品の静電容量式フィルムセンサ開発ボード(型番:ADFCS01)をはじめ、静電容量センサに使用出来るフィルムです。
仕様基板重量:約1g
付属品静電容量式センサ用透明フィルム 3枚
寸法W100×D85×H0.1mm
保証期間なし
生産国日本
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ
材質NBR・PVC
全長L(mm)150
適合パイプ径(Φmm)22
関連キーワード