1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOZA Slypod Pro」は、映画のように滑らかでゆっくりとしたスライド動作や水平や垂直、斜めの移動により、動きのある動画撮影が行える、多機能電動スライダーです。「Slypod Pro」を使えば、これまで難しかったカットやモーションを手軽さと充実した機能で徹底サポート。他とは違う、より面白い動画制作をしてみたい、自分が作っている動画のクオリティをもっとあげたいと考える方へぴったりな撮影機材です。 水平から斜め、垂直から吊り下げまで、それぞれ専用の機材が必要だった角度からの撮影もこれを使えば簡単かつ正確に撮影することができます。6kg(垂直時)までの機材に対応する、あらゆるいシチュエーションでの使用を視野に入れた設計の折り畳み式三脚が付属、安定した撮影環境を提供します。本体素材は、軽量かつ堅牢性に優れた「カーボンファイバー」を使用。また本体は防塵にも配慮された設計なので、砂や埃からしっかり守ります。「Slypod Pro」の内蔵バッテリー作動時間は約5時間。これまでのシリーズに比べおよそ倍の稼働時間で、バッテリー残量を気にせず撮影に集中することができます。あらゆる撮影環境に対応できるように設計され、本体サイズも持ち運びやすさを重視。縮小650mmの本体はバックパックにも装着しやすく、これまでたくさんの機材を持ち歩いていた方も、この1本に集約することができます。専用のスマートフォンアプリ「MOZA Master」を使用すれば、より微細な速度設定や、往復設定、伸縮幅の設定などがより細かく行えます。Air2SやAirCross2とSLypod Proを「リンケージモード」で接続することで、両方の機材を同時にコントロールした、まるでロボットアームのような動きを実現します。
最大長(mm)1180 質量(g)1460 縮長(mm)650 連続動作時間約5.5時間 充電時間4時間 最大積載荷重(kg)6(垂直)、3.5(水平) 速度動作:0.5mm/s~40mm/s 出入力ポートUSB-TypeC(充電用) 付属品2ウェイ雲台、ミニ三脚、収納ケース
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷