自撮り棒としてもミニスタンドとしても使える最長131cmの7段伸縮ロングスタンド。Bluetooth対応リモコン付きで離れた場所からの撮影にも便利!。グリップ部分を開いてスタンドとして使用可能。ステー付きで強度UP。最長約131cmの高さを活かして、様々な撮影に対応できます。
仕様(推奨積載質量)約200g
質量(g)約270
段数7段
グリップ径(Φmm)32
縮長(mm)約240
最大長(mm)約1310(スタンド時)、約1280(自撮り棒時)
リモコン(Bluetooth)電波規格:Bluetooth version4.2、電波周波数:2.4GHz、電波到達範囲:半径約10m※障害物が無い場合、使用可能回数:約8千回※新品電池使用時、連続待機時間:約6ヶ月※新品電池使用時、使用電池:CR1220×1個
対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内
関連キーワード