本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、Android One S7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、Android One S7
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
特性薄型・軽量
AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7TPUソフトウルトラクリア/クリアグリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。
高い透明感で抜群の一体感を実現。
衝撃をやわらげる柔らか素材。
見た目を損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ソフト
質量(g)約23
幅(cm)約7.4
対応ロボクル
高さ(cm)約14.9
奥行き(cm)約1.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
タイプ手帳型
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
特性薄型
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
タイプケース型
色クリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ケースにストラップが取り付けられるハトメが付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。
ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
本製品を装着したまま卓上ホルダ(ROBOQUL)で充電することは可能ですが、充電以外の機能は十分に動作しない場合があります。
その場合は本製品を端末から取り外してご使用ください。
セット内容ケース×1
タイプ手帳型
対応機種AQUOS sense 3/sense 3 lite
特性薄型、耐衝撃、マグネット付、ポケット付、スタンド機能
AQUOS sense2に対応するケース。ストラップ取り付け可能。
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
フレキシクリックシステム搭載。1台で様々な作業に対応。ハンマードリルアダプター装着(別売)によりコンクリートの穴あけ作業も可能です。キックバック防止機能搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売)。瞬時に止まる新高制御クラッチで効率アップ。高効率のEC(ブラシレスモーター)搭載
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。
ネジ締め、緩め作業。
コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ作業(別売のSDSプラスハンマードリルアダプター装着)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm)12
締付トルク(N・m)剛性体:64(ドリルポジション)/弾性体:36(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~630/2100
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
タイプケース型
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用しています。
先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。
狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。
切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。
全長(mm)160
バネ有
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)120
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。液晶部分は貼着レスで、気泡ゼロ設計。超硬度9H以上強化ガラス。貼付け補助ラベル・清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種AQUOS sense plus/Android One X4
特性全画面保護/高光沢
付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/貼り付け補助ラベル
材質海外製ソーダライムガラス
色ブラック
表面硬度9H以上
ガラス厚(mm)0.2
接着面シリコン膜
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
特殊構造のフィルムが衝撃を緩和し液晶画面を保護する、指紋防止、反射防止タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)用衝撃吸収フィルムです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)5.7
特性アンチグレア、衝撃吸収
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
タイプケース型
色クリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ZEROSHOCK史上一番ミニマムでスマートなデザイン。端末のデザインを活かし、指紋が残りにくく触り心地の良いシルキークリアの背面パネルと、耐衝撃性と無黄変性に優れたTPU素材を側面に使用したAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ZEROSHOCKケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
タイプケース型
色シルキークリア
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン:フォルティモ(R))、ポリカーボネート
セット内容ケース本体×1、液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質(フィルム)接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
特性衝撃吸収
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7耐衝撃マットハイブリッドBABYSKIN/レッド赤ちゃん肌のようにさらさらな手触り。
しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。
側面は衝撃に強いTPU素材。
四つ角にはエアクッション内蔵。
その日の気分やシーンによって、ボタンのカラーをチェンジできます。
ストラップホール付き。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様ソフト
材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色レッド
質量(g)約28
タイプケース型
幅(cm)約7.5
対応機種AQUOSsense3/sense3lite/sense3basic/AndroidOneS7
対応ロボクル
高さ(cm)約15.1
特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付
奥行き(cm)約1.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm)160
先端先長
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大24
質量(g)104
刃部硬度60~65HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
AQUOS sense /sense lite/sense basic ハイブリッド/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。側面のボタンや端子周りまでしっかり保護。ケースを付けたまま各種操作が可能なので機能性抜群!
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.5×7.2×1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄く 軽く 且つ耐衝撃性も兼ね備えたスタンダードTPUケース。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7 ハイブリッド/クリア
ハイブリッド/クリア衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネート。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。デザインを損ねない側面のストラップホール。
対応機種AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7
特性ストラップホール付
タイプケース型
色クリア
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.9×7.4×1.1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)5.7
特性アンチグレア、反射防止
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7ディズニー/耐衝撃手帳レザーサイドマグネット/ミッキーディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。
4つ角のエアクッション。
柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。
お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。
動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)
仕様レザー
材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂
色ミッキー
質量(g)約69
タイプ手帳型
幅(cm)約8
対応機種AQUOSsense3/sense3lite/sense3basic/AndroidOneS7
対応ロボクル
高さ(cm)約15.4
特性耐衝撃・ポケット付・ストラップホール付・マグネット付
奥行き(cm)約1.7
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード