前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
色ブラック
ディスプレイ5.83型
容量(GB)4/64
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)
付属品ACアダプタ
色ブラック
質量(g)約248
対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音
通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)
ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶
防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)
使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)
バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)
OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)
耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験
BluetoothVer.5.3
カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOS
Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)
容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)
ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9
システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
関連キーワード