4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスマートホームカメラ
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。 カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。 同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。
使用場所屋内 形状小型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58 質量(g)約146 センサーCMOSセンサー 画素数200万画素 解像度1920×1080 映像圧縮方式H.264 フォーカス固定 画角100度 可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60 フレームレート最大25fps 最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯 LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード 赤外線投光距離10m 消費電力5V/1A 電源(V)DC5/1A 無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n 対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB) マイク/スピーカーあり/あり 付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

超小型軽量防犯カメラなので、窓ガラスに 貼り付けて 設置可能 超小型の防犯カメラだから、景観を気にせず設置可能 スマホでいつでも映像をチェック 3通りの”ペタッ”で設置箇所は自由自在 撮影データはmicroSDカードに高圧縮で記録され、5日間程度の録画が可能 カメラの映像をリアルタイムで見るときは、音声も一緒に確認可能 撮影画角は130°
用途企業への導入例、小売店の防犯カメラ、業務向上の為に、製造ラインの確認、クレーマー対応企業への導入例、ご家庭への導入例、自宅の防犯対策、マンションの防犯、ペットの見守り、ご家族の見守り 形状小型 幅(mm)約29 高さ(mm)約34 質量(g)約12 奥行(mm)約14 電源USB電源(DC5V/1A) 機能動画検知なし 解像度VGA 録画時間最大約5日間 使用場所屋内外 モニタなし(スマホ(iPhone/Android)で確認) 取扱説明書(0.58MB) 音声あり 画角約130度 Wi-Fiあり 最低照度(Lux)1 時刻自動(スマホ経由NTP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

スマホアプリで簡単に操作でき、外出先からも自宅の様子を確認できる無線LANネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。壁掛・置き型どちらでもご使用いただける2WAYタイプです。
形状小型 ホワイト 質量(g)約71 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)9×5.3×3.2 機能暗所撮影、ビデオ暗号化、内蔵マイク、定時録画/警報録画、双方向対話機能、人感センサー搭載 通信方式無線LAN接続 使用湿度範囲10~80 ズームデジタル4倍 解像度720P 撮影距離(m)最短10 録画時間128GBで約80日 画素数92万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

スマホでラクラク操作。外出先から自宅の様子を確認できるWi-Fi接続の小型ネットワークカメラです。動作・音声検知&警報通知。双方向会話機能を搭載。お子様やペットの見守り、車上荒らし・万引き防止などの防犯対策などにご使用いただけます。首振り機能付きでパン355°、チルト90°の範囲を網羅。
形状小型 ホワイト 質量(g)約174 使用温度範囲(℃)0~50 電源ACアダプタ DC5V2A 寸法(cm)8×8×11 機能暗所撮影、ビデオ暗号化、防塵防水、内蔵マイク搭載、定時録画/警報通知、人感センサー搭載、双方向会話対応 通信方式無線LAN接続 使用湿度範囲10~80 ズームデジタル4倍 解像度720P 撮影距離(m)最短10 録画時間128GBで約80日 画素数92万画素 首振りパン355°/チルト90° RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 対応SDカードmicroSD(128GBまで)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷