9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KJ-188 スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラ 動画あり
防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯 付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン 形状防水 質量(g)235 消費電力(W)最大6、最小1.68 入力DC12V 1A レンズHigh definition lens:2.8mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296 視野角水平に360°/垂直に225° 防塵防水性能IP65 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常20fps、暗視12fps 画角水平に135°/垂直に85° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 可動範囲(°)水平に310/垂直に140 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
7,098 税込7,808
当日出荷

KJ-189 スマートカメラ 防水/どこでも設置 カシムラ 動画あり
ACコンセントがなくても配線なしで設置が出来る、バッテリー内蔵タイプ防水仕様のスマートカメラです。 ご自宅のWi-Fi環境内ならどこでも設置可能。玄関やガレージなど家の外回りの見守りに便利です。 1回の充電で待受け最大6ヶ月(暗視用LEDが点灯しない明るい環境で1日20回動体検知した場合の動作時間です。映像の閲覧は含まれていません。暗視用LED点灯有り、1日20回動体検知SDカード継続録画設定の場合で約2日間となります。) 暗闇でも検知できる人感センサー搭載、動体検知でスマホへの通知やSDカードへの録画が可能です。 内蔵スピーカー、マイク付きで双方向通話が可能。また、内蔵スピーカーで警告音を鳴らすことができるので、不審者への警告が可能です。 200万画素CMOSセンサー搭載で、フルHDの鮮明な画像または通信量や遅延を抑える低解像度を用途に併せて画質切替が可能です。
仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 10m/8灯 付属品USBケーブル(約1m)、取付用アダプター、取付用ネジ×3、アンカー部品×3、リセット用ピン 形状防水 質量(g)195 入力最大DC5V 1.8A microUSB レンズHigh definition lens:2.0mm 準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 最大消費電力(W)1.55 バッテリーリチウムイオン電池 解像度高画質(FHD):1920×1080、低画質(360p):640×360、静止画:1920×1080 バッテリー電圧(V)3.7 視野角水平に135°/垂直に85° 防塵防水性能IP66 フォーマット形式動画:mp4、静止画:png 動作温度(℃)0~40(結露しないこと) バッテリー容量(mAh)5200 色(本体)ホワイト セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 使用場所屋内外 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート通常15fps、暗視10fps 蓄電時間(時間)約6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×84×82 イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素 人感センサー2~7m(環境により異なります) 通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応) 適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクトスマートホームカメラ
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。 一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。 1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。 カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。 外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。
保護等級IP65 使用場所屋外 形状防水・暗視型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92 質量(g)約320 センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ) 画素数200万画素 解像度1920×1080 フォーカス固定 画角130度 最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯 LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード 赤外線投光距離10m バッテリー容量(mAh)9600 動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合 電源(V)DC5/1A 無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n 対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB) マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり 付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応 スマートトリプルストリームに対応 30fps@1080(1920x1080) Ultra 3D DNR スマート検出 インテリジェント機能 2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ IR LED 最大照射距離:50m Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone 形状防水・暗視型 質量(kg)1.4 外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9 消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作) 出力ビデオ:1ポート レンズモーターライズ/オートアイリス(DC) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー インターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mA コントロールフォーカス:オート 解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480) 動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下 視野角水平:99°~34° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズ S/N比50dB以上 互換性ONVIF、PSIA、CGI 口径最大:F1.4 シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン プロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour 最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4 照射距離(m)最大50 フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps) アラーム1入力/1出力(W) 走査方式プログレッシブ 音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC 供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af) イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS 容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128 イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265 形状防水型 質量(g)約360 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)1 電源(V)DC12 方式録画:microSDカード(最大128GB) 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6 解像度1920×1080 視野角水平:約79° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR 使用場所屋内外 シャッタースピード1/25~1/25000s 使用環境湿度(%)10~90 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 音声音声マイク:有 赤外線投光距離最大15m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS 録画方式モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps 形状防水型 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)10~50 電源(V)DC12 対応OSAndroid/iOS APP レンズ径(Φmm)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125 解像度1920×1080 電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430 視野角水平:約72° 内部メモリーmicroSDカード(最大128GB) セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション2D/3D 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90 プロトコルONVIF 通信規格IEEE802 b/g/n 防水性IP66相当 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS 録画方式スケジュール/モーション
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 仕様【赤外線監視可能距離】10m 形状BOX型・防水型 レンズ3.6mm 保護等級カメラ:IP66相当相当 HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 使用場所カメラ:屋外対応 無線通信方式機器間WiFi フレームレート【録画】各ch:15fps 画角水平視野角度 約80度 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個 モニターサイズ16インチLCD 無線距離(m)最大350m
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による) 付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター 適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s 種別【圧縮方式】H.264 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40℃ 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ外部:WPS/リセット 電源DC12V~24V 本体質量(g)約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212 レンズ2.8mm(F1.8) 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管) 解像度1920×1080/1280×720/640×360 視野角水平:約120° 入力端子外部電源:DC12V~24V 通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応) 最低被写体照度(Lux)0.2 照射距離(m)赤外線:最長約10(850n) フレームレート30fps(自動設定機能あり) 音声圧縮G.711 対応ブラウザInternetExplorer イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

CAR-101カメラ・モニターセット用の増設カメラ
用途CAR-101用増設カメラ 仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、カメラ受信台数:最大4台、分割表示:1/ 2/ 4分割、外部映像出力:なし、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット 付属品カメラ、カメラ用ブラケット、カメラアンテナ、ACアダプター〈DC5V/2A〉、取付けネジセット〈ペアリングピン入り〉、取扱説明書(保証書含む) 材質筐体:ABS樹脂 形状防水・暗視型 質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780 対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時) 保護等級IP55相当 有効画素数200万画素 記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード 最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10 レンズサイズ(mm)3.6 解像度1920×1072、モニター表示映像:1024×600 バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし 視野角水平85°/垂直45° 検知距離(m)最長:約5 撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー 録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間 動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40 バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電) 照度(Lux)可視光撮影:1以上 使用場所屋外 アズワン品番64-9111-95 対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam タッチパネル方式静電容量方式 最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時) フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合) 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において) 音声出力ライブ映像:有り/ 再生時:有り 赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m ビデオフォーマットH.264 データレート(Mbps)6 電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A 周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz) Wi-Fi接続機能なし モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷