SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。HIC-SB210Nは、SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。STARVIS技術を搭載した高感度イメージセンサーを採用することにより、夜間でも鮮明な画像を撮影することができます。ディープラーニング推論エンジンによる「顔」「人間」「車両」の認識機能を搭載し、従来の検知機能に比べてより精度の高い検知動作を実現しています。また、顔認証対応NVRと組み合わせることで、容易に顔認証システムが構築できます。オートホワイトバランス機能、逆光補正、オートアイリス機能、自動電子シャッター機能等、豊富な機能を装備し、屋外にも設置可能な、監視用途全般に適したスマートネットワークカメラです。
形状バレットカメラ
防塵防水性能IP67
使用場所屋内外
1個
¥44,980
税込¥49,478
11日以内出荷
材質金属、プラスチック
形状バレット
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7
電源(V)12 DC、PoE
レンズ固定焦点
制御IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級IP67
有効画素数2688(H)×1520(V)
機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360°
焦点距離(mm)2.8m
S/N比最大56dB
互換性ONVIF
保管温度(℃)-40~60
シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒
グリーン購入法適合
走査方式プログレッシブ
イメージセンサー1/2.7インチ CMOS
ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。
形状BOX型
防塵防水性能IP66相当
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは300万画素(2304x1296) 水平画角約73度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:300万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
HDMIでテレビと接続し、高画質大画面で確認
最大10台多品種カメラと接続でき、一括管理
WIFI機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がない
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
APPを通して、カメラと双方向音声通話
1T大容量東芝製HDD付属、カメラ2台で約1000時間常時録画
最大256GBmicroSDカード対応(HDDと同時録画できません。)
USBメモリーで簡単に記録動画を書き出します。
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング
IPカメラとして単独使用可能
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
IP66防水レベル
オートリピーター機能:Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能
無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理
Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます
形状BOX型
寸法(mm)84×199.9
質量(g)約350
形式オーディオ エンコード:AAC/G711A
消費電力(W)≦9、≦6
電源DC12V/2A、DC12V/1A
コード長さ(m)約2
レンズF2.0
センサー1/3" CMOS Sensor
対応バックライト補正
保存方法HDD又はmicro-SDカード最大256GB対応
保護等級IP66防水レベル
レンズサイズ(mm)4
解像度2304×1296
視野角104°
コネクタUSB 2.0(バージョンUP、モウス操作、動画書出)
動作温度(℃)-10~+50、-20~50
動作湿度(%)湿度95未満(結露なし)
音声圧縮形式G711A/AAC
使用場所屋内、屋外
無線2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
圧縮方法ビデオ:H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:約20 (環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps
アスペクト比16:9
Wi-FiIPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応
録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存
有線LANLanケーブルでWi-Fiルーターと接続、Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)
SDカード保存不対応(NVRで保存)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
今まで設置できなかった「電源のない場所」での設置が可能なソーラー電源無線カメラです。
モーション検知録画に特化しており無駄な録画がありません。
専用モニター付属でリアルタイムの確認やトーク機能でモニター側とカメラ側で会話ができます。
アプリを使用することでスマホやタブレットでの確認もできます。
用途電源のない場所に設置できる防犯カメラ
仕様音声(内蔵マイク)有り、検知センサー:PIR方式、(検知角度)水平:約100°/垂直:約45°、LAN端子:有り、録画設定:動体検知/手動録画、4カメラ同時録画:可能、上書き録画:有り、再生方式:モニター再生/ PC再生/ スマートフォン・タブレット、スペクトラム拡散:周波数ホッピング方式、ファイルシステム:FAT32
材質筐体:ABS樹脂
形状BOX型
質量(g)本体:約225(ブラケット除く、カメラ・ケーブル)、モニター:約780、ソーラーパネル:約410(本体・ケーブル)
ケーブル長(m)ソーラーパネル:3
出力電圧(V)ソーラーパネル:6
対応機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad(iOS6.0以降)/android(android8.0以降)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:60×75×100(ケーブル・アンテナ・ブラケット接続突起物除く)、モニター:240×95×220(画面正面向き時)、ソーラーパネル:200×150×15.5(ケーブル除く)
保護等級本体、ソーラーパネル共にIP55相当
有効画素数200万画素
記録媒体microSD/macroSDHC/microSDXCカード
最大消費電力(W)カメラ:6、モニター:10
レンズサイズ(mm)3.6
解像度1920×1072
バッテリー電圧(V)(カメラ)内蔵:3.7、(モニター)内蔵:なし、(ソーラーパネル)内蔵:なし
視野角水平85°/垂直45°
検知距離(m)最長:約5
撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー
録画時間【microSD256GB利用時】解像度1920×1072:(目安)140時間、解像度1280×720:(目安)200時間
動作温度(℃)本体:-5~40、モニター:0~40、ソーラーパネル:-20~60
バッテリー容量(mAh)6400(アダプター充電・約14時間で満充電)
照度(Lux)可視光撮影:1以上
使用場所屋外
アズワン品番64-9111-94
対応アプリケーション(専用)Ai SmartCam
タッチパネル方式静電容量方式
最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時)
フレームレート【出力】1080P:15fps、720P:25fps(カメラ1台の場合)、【記録】1920×1072:15fps、1280×720:25fps(カメラ1台の場合)
変調方式FHSS
通信距離(m)最大:約100(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離夜間撮影距離:約12m
ビデオフォーマットH.264
データレート(Mbps)6
電源アダプタカメラ:5V/2A、モニター:5V/2A
周波数帯域(GHz)2.4帯(2408MHz~2468MHz)
Wi-Fi接続機能なし
モニターサイズ9インチLCD(1024×600)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
形状BOX型・防水型
レンズ3.6mm
保護等級カメラ:IP66相当相当
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
使用場所カメラ:屋外対応
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能
映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。
カメラ6台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。
録画解像度は最大2592×1944で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
形状ボックス型
質量(kg)約0.75 (※HDD含まず)
出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・アナログ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×245×45※突起物含む
電源電圧(V)DC12
最大消費電力(W)36
解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
使用場所屋内外
防水性なし
音声入力6入力(RCA端子)
音声出力1(HDMI端子):1(RCA端子)
<録画装置>。高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。USBマウス付属。電源アダプター付属。<カメラ>。EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。暗視距離約25m。最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。電源アダプター付属(DC12V)
形状BOX型
信号形式映像:EX-SDI方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず
解像度録画:800万画素
保証期間1年
適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。
画素数カメラ:800万画素
入出力センサー:無、音声:無
LED使用数(個)大型赤外線LED 8個
フレームレート【録画】各ch:最大30fps
動作距離(m)赤外線監視可能距離:25
画角水平視野角 約42~113度(調整可変)
映像出力録画機:HDMI(最大3840x2160P)
関連キーワード