カテゴリ

  • 制御機器(252)
  • 測定用品(83)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 防犯用品(71)
  • 家電(56)
  • カー用品(28)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 学童・教育用品(15)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 照明(6)
  • 安全用品(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「スマートセンサー」の検索結果

711件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15L QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)15LQUADS(クワッズ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/20回分)質量(kg)2.8容量(L)15電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30LQUADS(クワッズ)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。
用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/14回分)質量(kg)4.1容量(L)30電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)
スマートフォンクーラー FLYDIGIスマートフォンクーラーFLYDIGI
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
大型ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。(旧モデルは27W) スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化します。 冷却チップのサイズとファン口径の大型化を実現しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整可能です。 過熱過冷防止機能付きです。 空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計に変更しました。 2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動する効果を利用した板状の半導体素子です。 直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が発生します。
適合スマホサイズ:磁力固定の為制限なしセット内容スマートフォンクーラー本体、USB-A to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)寸法(mm)63×63×25(突起部含まない)質量(g)105電源有線(ケーブル付属)バッテリー内蔵:無し保証期間1年装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)冷却能力最大:30Wチップ寸法(mm)冷却:40×40
ミラーレスカメラ EOS R50V ダブルズームキット Canonミラーレスカメラ EOS R50V ダブルズームキットCanon
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
主な特長【デザイン・操作性】快適に、使いやすく。動画クリエイターが求めるカタチを追求。従来のEOSシリーズとは異なる、動画撮影のためのデザインや操作性を再構築。長時間撮影でも疲れにくい小型・軽量ボディーに大型の撮影ボタンやモードダイヤルを設計し、スムーズに操作できるようにしました。タテヨコ自由自在で、ワイドな画角で撮りたいときは横向きに、SNSなどスマホでの視聴のしやすさを考えるなら縦向きにするなど、自由に使い分けられます。【クリエイターのこだわりを実現する、本格的な動画機能】被写体を美しく際立たせるボケを表現可能な、最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。自然で美しい大きなボケ味や暗がりでの高感度・低ノイズ撮影を実現します。ディテールにこだわる人のための高画質で、6Kオーバーサンプリングによる高画質4K30P/25P/24Pに加え、4K60P(Crop)にも対応。また、音声ありのフルHD120P映像記録も可能です。【映像表現】・ストーリー性のある動画を手軽に、エモーショナルな動画表現スローモーション動画や倍速動画が簡単に撮影できる「スロー&ファストモーション動画」、映画のような画角とフレームレートで撮影できる「シネマビュー」を搭載し、手軽に雰囲気のある映像を撮影できます。・カメラまかせで見栄え良く撮影できるスペシャルシーン動画特定の撮影用途に適したカメラ設定で撮影できる3種類(美肌動画/レビュー用動画/手ブレ補正動画)の撮影モードを選択できます。【幅広いニーズに応える作画機能】・クリエイティブな画作りを実現する、 選べるカラーモードピクチャースタイルの他、手軽なカラーフィルターやCINEMA EOS SYSTEMとの親和性が高い画作りをサポートするカスタムピクチャーに対応。お手軽からこだわりまで幅広いニーズに応えます。・直感的な画作りを簡単に、14種類のカラーフィルター撮影時にフィルター効果を確かめながら、直感的な操作で画作りできる機能。撮影シーンや好みに合わせて14種類のフィルターから選ぶことができます。静止画と動画どちらでも使用可能。明暗差をきかせて映画のような色調を再現するStoryTeal&Orangeや、風景や建物を懐古調に描き出すSepiatoneなどが選べます。・グレーディングを自由にする、Canon Log 3グレーディングを前提としたガンマで、暗部のノイズを抑制しながら、最大13+stopsの広いダイナミックレンジを実現。階調を整える程度の簡易なグレーティングでも画作りが行える扱いやすさです。広色域のCinema Gamutに対応、色鮮やなグレーティングを可能にし、クリエイターの創造意欲を掻き立てる豊かな映像表現を叶えます。・カメラ内でLUTを適用して記録 Look File設定LUTは独自の映像美や色づくりを追求する、映像クリエイターのこだわりに応えるカラープリセットです。Look File設定ではカラーグレーディングソフトなどで作成した.Cube形式の任意の3D LUTを適用した収録が可能。ハードルの高いグレーディング作業を効率化しながら、仕上がりをグレードアップさせることができます。【撮りたいものに合わせる高精度AF】デュアルピクセルCMOS AF II を搭載し、被写体に粘り強く追従する高精度な動画AFを実現。クリエイターは構図と撮影タイミングに集中して作品に没頭することができます。よりかしこく進化した被写体検出で、ピント合わせが難しい動く被写体の特徴を抽出し、優れたトラッキング性能を発揮します。【快適な動画配信をサポート、ライブ配信・通信機能】ボタンひとつで「ライブ配信」画面へ、ダイレクトにアクセス。USB(UVC/UAC)接続、HDMI(スイッチャー経由)、Camera Connectによる無線接続、Live Switcher Mobileによるマルチカメラ無線接続の4種類の配信方法が選べ、パソコンでもスマホでも手軽に配信を始められます。また、外部マイク入力端子、ヘッドフォン端子、リモコン端子、HDMI端子(タイプD)、デジタル端子(USB Type-C)と豊富な入力端子に対応し、様々なシーンに合わせたアクセサリーを接続できます。【チャンスを逃さず、一瞬を高画質でとらえる静止画機能】一般的なスマホよりセンサーサイズが大きく、自然なボケ味や低ノイズで撮影できる最大約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xを搭載。拡大しても美しく、髪の毛一本一本まで緻密で美しく再現します。また、画面内全域の広い範囲で被写体を素早く、高精度にAF追従。高速連続撮影機能と合わせて、撮りたい瞬間を逃さずに写すことができます。常用ISO感度 100-32000(拡張51200相当)。スマホより大きいセンサーサイズを活かし、高感度撮影時もノイズを抑えてクリアに撮影することが可能。手ブレや被写体ブレを抑える速いシャッタースピードで撮影できます。
付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ネックストラップEM-200DG、シューカバー(※同梱専用品)本体質量(g)(約)323レンズ付属:RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM有効画素数カメラ部:最大 約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)119.3×73.7×45.2記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II/UHS-I/UHSスピードクラス/SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)非対応使用電池バッテリーパックLP-E17×1個手ブレ補正機能ボディー内:非搭載ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000、[動画撮影]ISO100~12800モニタTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット/静電容量方式タッチパネル連続撮影速度【最高】約12コマ/秒(電子先幕)、約15コマ/秒(電子シャッター)動画記録サイズXF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit
ポータブル電源300D Jackery(ジャクリ)ポータブル電源300DJackery(ジャクリ)
22,718税込24,990
1台
4日以内出荷
防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持セット内容ポータブル電源 300D 本体×1、ポータブル電源 300D 取扱説明書×1、ショルダーベルト×1寸法(mm)約118.6×120.2×183質量(kg)約2.5温度(℃)充電:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ー15~45RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
自転車用テールライト Q1MAX ROCKBROS(ロックブロス)自転車用テールライト Q1MAXROCKBROS(ロックブロス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
スマート機能を搭載した進化系テールライト ― 安全もスタイルもワンランク上へ。
用途7色発光テールライト「Q1」上位モデル「Q1MAX」は、ブレーキ感知・光&振動センサー・自動点灯/消灯など、スマート機能を多数搭載。周囲の明るさや動きに応じて自動で切り替わる賢い設計で、夜間走行をより安全にサポートします。3段階の明るさ調整、低消費電力モードを備え、最大約80時間の長時間駆動を実現。IPX6防水仕様で雨天にも対応。珍しい青赤の交互点滅など多彩な発光パターンで、後方からの視認性を大幅にアップします。USB充電式で電池交換不要。シートポスト用・サドル用の2種マウントが付属し、愛車や好みに合わせて簡単に取り付け可能です。通勤・通学・ロングライドまで活躍する、高性能スマートテールライトです。材質アルミ合金+樹脂質量(g)約30バッテリー容量(mAh)300寸法(Φ×高さH)(cm)直径3.4×高さ3
ハイセンス 65V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 65C55R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 65V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 65C55RHisense(ハイセンス)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
C55R 人気VODが最初から内蔵。よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン Rお部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルよりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS 4K/110度CS 4K:2●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home / Connect Life●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music / NZR+●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●高画質処理:ネット映像高画質処理、美肌リアリティー●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式、壁掛調整用六角ナット×4出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20定格消費電力(W)202本体質量(kg)スタンド含む :13.1、スタンド含まない :12.9エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)VESA:400×200スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ65V型画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)142省エネ基準達成率(%)1.03(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1パネル広視野角パネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×2、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:145.2×87.5×29.8、スタンド含まない:145.2×83.7×7.2無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
ハイセンス 43V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 43C55R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 43V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 43C55RHisense(ハイセンス)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
C55R 人気VODが最初から内蔵。よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン Rお部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルよりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS 4K/110度CS 4K:2●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home / Connect Life●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music / NZR+●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●高画質処理:ネット映像高画質処理、美肌リアリティー●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20定格消費電力(W)110本体質量(kg)スタンド含む :6.1、スタンド含まない :5.9エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)VESA:200×300スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ43V型画質4K画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)110省エネ基準達成率(%)1.1(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:96.3×61.2×23.8、スタンド含まない:96.3×56.2×7.9無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
ハイセンス 85V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 85C55R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 85V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 85C55RHisense(ハイセンス)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
C55R 人気VODが最初から内蔵。よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン Rお部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルよりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS 4K/110度CS 4K:2●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home / Connect Life●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music / NZR+●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●高画質処理:ネット映像高画質処理、美肌リアリティー●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:30定格消費電力(W)273本体質量(kg)スタンド含む :28、スタンド含まない :27.5エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)VESA:500×400スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ85V型画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)205省エネ基準達成率(%)1(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1パネル広視野角パネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×2、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:189.1×113.5×43.0、スタンド含まない:189.1×108.7×7.6無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
ハイセンス 50V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 50C55R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 50V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 50C55RHisense(ハイセンス)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
C55R 人気VODが最初から内蔵。よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン Rお部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルよりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS 4K/110度CS 4K:2●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home / Connect Life●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music / NZR+●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●高画質処理:ネット映像高画質処理、美肌リアリティー●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式、壁掛調整用六角ナット×2出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20定格消費電力(W)130本体質量(kg)スタンド含む :8.3、スタンド含まない :8エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)VESA:200×400スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ50V型画質4K画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)112省エネ基準達成率(%)1(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:111.1×68.6×24.78、スタンド含まない:111.1×64.9×7.2無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 40V型フルハイビジョン液晶テレビC35Rシリーズ 40C35RHisense(ハイセンス)
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
C35R 明るさアップ。ネット動画・ゲーム・エンタメを存分に楽しむクラスを超えたエンジン。4Kテレビの映像エンジンを搭載、HI-VIEWエンジン 2K+お部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルより黒く表現できる、高コントラストパネル高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。サウンドリマスター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモードスマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応スマート連携 Works with Alexa/Works with Apple Home対応録画機能 外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/ WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●再生機能:早送り再生、コマ送り、スロー再生、0.5秒戻し、連続コマ戻し、1/20スキップ、追っかけ再生、続きから再生●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、 miniB-casカード出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:14定格消費電力(W)75本体質量(kg)スタンド含む :4.9、スタンド含まない :4.8エンジンタイプHI-VIEW エンジン 2K+保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×200スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ40V型画質フルハイビジョン画素数1920×1080年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)65省エネ基準達成率(%)1.26(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1HDMI規格HDMI 2.1×2、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:89.8×55.9×18.3、スタンド含まない:89.8×51.3×7.8無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1
ハイセンス 55V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 55C55R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 55V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 55C55RHisense(ハイセンス)
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
C55R 人気VODが最初から内蔵。よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン Rお部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルよりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS 4K/110度CS 4K:2●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home / Connect Life●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music / NZR+●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●高画質処理:ネット映像高画質処理、美肌リアリティー●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式、壁掛調整用六角ナット×2出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:20定格消費電力(W)132本体質量(kg)スタンド含む :9.5、スタンド含まない :9.3エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)VESA:200×400スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ55V型画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)114省エネ基準達成率(%)1(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1パネル広視野角パネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:123.4×75.2×29.8、スタンド含まない:123.4×71.5×7.3無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
ハイセンス 75V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 75C55R Hisense(ハイセンス)ハイセンス 75V型4K液晶テレビ C55Rシリーズ 75C55RHisense(ハイセンス)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
C55R 人気VODが最初から内蔵。よりきれいな映像を映し出す。HI-VIEWエンジン Rお部屋の明るさに応じて画面の明るさを自動的に調整してくれる、おまかセンサー斜めから見ても見やすい画質、広視野角パネルよりキレイなネット動画が楽しめる、AIネット映像高画質処理肌の美しい質感をリアルに再現、美肌リアリティ高音質。原音の持つディテールがよみがえるオートボリューム。クリア音声。VIRフィルター。VIRフィルター快適!パワーオンも、レスポンスも、アクセスもとにかく速いVIDAA OS動画配信サービス動画配信サービス12社の選択が手間なくできるVODダイレクトボタン声でテレビを操作、観たい動画も探せるVIDAA VOICEゲームをスムーズに楽しめる低遅延ゲームモード。ALLM設定。PCゲーム対応スマホの画面をテレビにシェア。iPhone&Android対応。スクリーンシェアワイヤレスヘッドフォンで音声が聴けるBluetooth(R)対応リビングで録画した番組を別の部屋でも楽しめるAnyviewホームサーバー機能スマートホーム連携 Alexa対応&Works with Apple Home対応録画機能。外付けHDD対応。裏番組録画対応。簡単連続録画予約。チャプター機能
仕様●Anyview ホームサーバー/クライアント:●/●Bluetoothイヤホン/ヘッドホン/サウンドバー:●Bluetooth対応リモコン:●BS 4K/110度CS 4K:2●BS・110度CSデジタル:2●CATVパススルー方式:●eARC/ARC対応:eARC/ARC対応(HDMI入力2のみ)●おまかセンサー(環境光センサー):●(明るさ)●オン/オフタイマー:●ゲームモード:ゲームモード●スマートホーム:Works with Alexa / Apple Home / Connect Life●スマホからスクリーンシェア:Anyview Cast / Airplay2●ネット動画サービス:Netflix/ Amazon Prime Video/ Disney+/ YouTube/ DAZN/ FIFA+/ Apple TV+/ ABEMA/ Hulu/ Lemino/ U-NEXT/ NHK+/ TVer/ Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/ FOD/ Net-VISION/ DMM TV/ BANDAI CHANNEL/ Amazon Music / NZR+●マルチメディア(動画・音楽・写真):●外付けHDD裏番組録画:●現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画:●/●/●/●高音質機能:eilex音響処理●高画質処理:ネット映像高画質処理、美肌リアリティー●地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2●裏番組録画:●付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単四形乾電池×2、電源コード、転倒防止用ひも1式、スタンド1式出力ヘッドホン:1最大出力(W)スピーカー:30定格消費電力(W)204本体質量(kg)スタンド含む :20、スタンド含まない :19.5エンジンタイプHI-VIEW エンジンR保証期間メーカー3年保証フォーマット形式音声:Dolby AUDIO視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)VESA:200×300スピーカーフルレンジ×2、配置:2画面サイズ75V型画素数3840×2160年間消費電力量(kWh/年)(※標準設定時)(26年基準測定値)161省エネ基準達成率(%)1.08(※目標年度 2026年度)バックライト直下型LED音声操作:VIDAA Voice待機電力(W)(※リモコンの電源OFF時):0.5音声出力光デジタル:1パネル広視野角パネルHDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×2、2.1仕様:ALLM寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)スタンド含む:167.0×100.0×29.8、スタンド含まない:167.0×96.4×7.4無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/nシステム対応VIDAAUSB2(USB2.0×2)LAN1HDR対応HDR10/HLG/Dolby VISION
スマート振動センサー EPSONスマート振動センサーEPSON
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。
付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド質量(g)約100電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36保存温度(℃)-10~60測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。取付け方法両面テープ記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続)関連資料M-A750FB紹介資料(2.36MB) 振動センサーカタログ(3.6MB)無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0動作温度範囲(℃)0~40
スマートモーションセンサー TP-LINKスマートモーションセンサーTP-LINK
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
【広範囲の動きをキャッチ】120°の範囲、最大7mの距離をセンサーで検知できます。【センサーライト化】センサーの動体検知やスケジュールを利用して、別売りのTapoスマートLEDランプ等のオン/オフが可能です。【省エネ】動きを検知するとスマートデバイスが自動でオンに。必要なタイミングで起動させます。【即座に通知】動作を検知するとスマートフォンに即座に通知が届きます。【電池駆動】ボタン電池が1つあれば、電源不要で1年以上動作します。【手軽に設置】センサーの設置は、台座に組み込まれた磁石や付属の両面テープなど設置場所に合わせてお選びいただけます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz(T100とハブ間の通信用)寸法(mm)42.3 × 42.3 × 34電源ボタン電池×1角度(°)検知:120構成Tapo T100本体、かんたん設定ガイド、CR2450 ボタン電池×1(試供品)、両面テープ検知距離(m)最大7(調整可能)LED搭載動作温度(℃)0~40
スマート接触センサー TP-LINKスマート接触センサーTP-LINK
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
【窓/ドアのセーフガード】窓・ドア・キャビネット・冷蔵庫に取り付けることで、開閉をリアルタイムでモニタリングできます。【アプリでお知らせ】取り付けた箇所で動きがあればアプリが通知してくれるので、すぐに確認できます。【スマートアクション】他のスマートデバイスと連携させて、扉を開けたら玄関のライトが点灯するような自動化機能もプラスできます。【設置もかんたん】付属の両面テープを使って手軽に取り付けることができます。【優れた互換性】Tapoエコシステムの一部として様々なデバイスと連携して使用できます。
仕様ハブ:必須、ワイヤレス:922MHz寸法(mm)61.4 × 37.5 × 12.3電源ボタン電池×1温度(℃)動作環境:0~40構成Tapo T110本体、かんたん設定ガイド、CR2032 ボタン電池×1(試供品)、両面テープLEDインジケーター:搭載動作温度(℃)0~40
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct) ナリカワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct)ナリカ
37,800税込41,580
1セット
6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001mmHg測定項目血圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mmHg)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 Wi-Fi監視カメラ 亀ソーラー3 Plus WTW-EGR1844YBX塚本無線
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)レンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素保証期間1年バッテリー容量(mAh)12800使用場所屋外LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm供給電源外部:MicroUSB タイプB型音声動作距離(m)赤外線監視可能:約7画角約100度
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
日常の運動やトレーニングを快適にサポートするモバイルリンク対応モデルです。 運動時の妨げにならないよう薄型ケースを採用しました。オートダブルLEDライトや歩数計測機能、最大5本×20セットの計測が可能なタイマー、ラップメモリー最大200本など、日常の健康管理やスポーツ時に役立つ機能を搭載。また、Bluetooth(R)通信による専用アプリ「CASIO WATCHES」との連携で、日々の活動記録管理や運動設定が実現しました。カロリー算出や目標歩数設定なども可能です。アプリ連携により、自動時刻修正など時計本来の機能も追求しています。
材質【ケース・ベゼル】樹脂質量(g)35構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。センサー【歩数計測機能】歩数表示範囲:0~999,999歩、目標達成率表示(GOALマーク表示付き、目標歩数設定範囲:1,000~50,000歩、1,000歩単位)、【ステップリマインダー機能(一定時間の間に歩行が少ないと表示と電子音でお知らせ、ON/OFF切替付き)】歩数グラフ(1時間毎の歩数を11時間分6段階でレベル表示)、ステップインジケーター表示ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】49.6 × 41.4 × 12.6機能【アプリ連携】自動時刻修正、簡単時計設定、ライフログデータ、ストップウオッチデータ転送、携帯電話探索【パワーセービング】一定時間動きが無いと自動的にセンサーをスリープ状態にし節電【モバイルリンク】対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】Bluetooth:スマートフォンと接続し時刻を自動修正LED色ホワイトタイマー最大5つの時間設定が可能なインターバル計測用のタイマー(セット単位:1秒、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、オートスタート)カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)樹脂ワールドタイムデュアルタイム(ホームタイムとの時刻入替機能付き)アプリケーション「CASIO WATCHES」対応アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、ラップ/スプリット付き、計測データを最大200本メモリー(計測月・日、ラップ/スプリットタイム)、ターゲットタイム報知機能付き、ターゲット報知(目標タイム)を10本までセット可能(セット単位:1秒、最大セット:23時間59分59秒)ライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(オートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約2
ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる23.8インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
36,980税込40,678
1台
予約販売
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)2.52インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類IPS最大表示色1667万色 (8-bit)
ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる21.5インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)1.79インターフェースUSB Type-C ×2、HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角178度VESAマウント(mm)100×100スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W495xH285xD15(最薄部 9RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類VA最大表示色1667万色 (8-bit)
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69インターフェースTYPE-C ×2、mini HDMI ×1、3.5mmヘッドホンジャック ×1輝度300cd/m2解像度FullHD(1920×1080)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル種類IPS最大表示色1667万色 (8-bit)
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラックPOLAR
14,000税込15,400
1個
7日以内出荷
Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
Polar Grit X2 Pro Titan M/L POLARPolar Grit X2 Pro Titan M/LPOLAR
128,000税込140,800
1個
7日以内出荷
Polar Grit X2 Pro Titanは、過酷な環境でも信頼できる高耐久・高機能アウトドアスマートウォッチです。航空宇宙用チタンケースとサファイアガラスを採用し、MIL規格準拠の耐衝撃・耐水性能を備えています。新搭載の「Polar Elixir」心拍センサーは精度が向上し、血中酸素濃度や皮膚温も計測可能。さらに、オフライン地図とルートナビゲーション機能により、スマホなしでも現在地や進路を確認できます。最大140時間のバッテリー持続も魅力で、トレイルランや登山など長時間のアクティビティに最適です
付属品Polar Grit X2 Pro Titan、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Polarプレミアムレザーリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅48.6×高さ48.6×厚さ13.4質量(g)総質量64、(リストバンド2本含む)71、リストバンド除く48タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.39インチバッテリー容量(mAh)488BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
胸心拍センサー Polal H10 N ブラック POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラックPOLAR
14,000税込15,400
1個
7日以内出荷
Polar(ポラール) H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。防水性能(30m)で水泳にも対応しています。ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。
仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズM-XXL質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy
アームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXL POLARアームバンド型光学式心拍センサー Polar Verity Sense M-XXLPOLAR
15,000税込16,500
1個
7日以内出荷
Polar Verity Senseは、光学式の心拍センサーで、腕や水泳ゴーグルに装着可能な超軽量・コンパクト設計が特徴です。BluetoothとANT+に対応し、スマートウォッチやサイクルコンピューターと接続可能。最大30時間のバッテリー持続時間と600時間分の内蔵メモリを備え、リアルタイム計測・記録・水泳モードの3つのモードで多様なスポーツに対応します。防水性能も高く、快適な装着感で、特に水泳や屋外トレーニングにおすすめです。
仕様データ転送範囲:150m付属品Polar Verity Sense、Polar光学式心拍センサー充電器、Polar Verity Sense 交換用アームバンド寸法(mm)幅30×高さ30×厚さ9.5質量(g)総質量19、リストバンド除く5バッテリー45mAhメモリー16MBBluetoothBluetooth(R) Low Energy
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィットイヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはブラック
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth オーム電機完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetoothオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィット・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはホワイト
付属品充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書質量(g)イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5(USB-C給電)感度-38dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3バッテリー充電式リチウムポリマー電池使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)充電時間イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで)連続使用可能時間約6時間(50%音量)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)音圧レベル(dB)(出力)105バッテリー容量(mAh)イヤホン:40、充電ケース:250指向性マイク:無指向性取扱説明書(2.98MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し 約10(Class2)周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
Redmi Pad 2 Pro Cover White XiaomiRedmi Pad 2 Pro Cover WhiteXiaomi
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
洗練されたクラフトマンシップ、オールラウンドな画面保護外側にはグリップ感・耐久性・デザイン性を高めるテクスチャPU素材を採用。内側には肌触りがやさしく、画面にフィットしてやさしく保護するPU素材を使用しています。トライフォールド式マグネットスタンド、ハンズフリーで快適シンプルなトライフォールド式マグネットデザインにより、カバーを開いて溝に合わせるだけで、安定したスタンドを瞬時に作ることができます。スマートスリープ&ウェイク機能、カバーを閉じると画面がスリープモードに。スマートセンサーが使用状況を検知し、カバーを開くだけで画面が起動し、閉じるとスリープ状態になります。
ホワイト対応機種Redmi Pad 2 Pro
Redmi Pad 2 Pro Cover Gray XiaomiRedmi Pad 2 Pro Cover GrayXiaomi
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
洗練されたクラフトマンシップ、オールラウンドな画面保護外側にはグリップ感・耐久性・デザイン性を高めるテクスチャPU素材を採用。内側には肌触りがやさしく、画面にフィットしてやさしく保護するPU素材を使用しています。トライフォールド式マグネットスタンド、ハンズフリーで快適シンプルなトライフォールド式マグネットデザインにより、カバーを開いて溝に合わせるだけで、安定したスタンドを瞬時に作ることができます。スマートスリープ&ウェイク機能、カバーを閉じると画面がスリープモードに。スマートセンサーが使用状況を検知し、カバーを開くだけで画面が起動し、閉じるとスリープ状態になります。
グレー対応機種Redmi Pad 2 Pro
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
300万画素の高解像度細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
500万画素の高画質500万画素の高精細映像。自動逆光補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:5mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載PIRセンサーが幼児やペットの動きを捉えたらカメラが自動で追跡します。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。
付属品カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)×1、本体取付ブラケット×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123電源5V 1A本体質量(g)約186レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
500万画素の高画質500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(1.6W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、USBケーブル×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約261|ソーラーパネル(コード含む):約117電源5V 1Aレンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×55×72機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約140×85(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.0画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:99度 / 水平:83度 / 垂直:44度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
上下とも300万画素の高画質2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。PTZ機能で死角なしPTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170電源12V 1A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度1920×2160焦点距離(mm)3.6 + 3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
400万画素の高解像度細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル付属(3W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ(ソーラーパネル式) NEXTEC防犯カメラ(ソーラーパネル式)NEXTEC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
400万勝負の高解像度細部まで確認可能な400万勝の高精細映像。自動光補正等によりいつでも逆見のしやすさをご覧いただけます。ダブルソーラーパネル搭載2枚の太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:12000mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心です。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に了承することもできます。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でも通話で操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・終了にアラートを発信。 外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発するカメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて監視したりすることができます。アプリでどこでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能です。 複数のカメラを管理した家族で情報共有できます。防水防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能マイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話したり会話したりすることができます。
仕様ソーラーパネル2枚付属(16W)付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×2 ソーラーパネル用ブラケット(+取付ネジ一式)× 2、USBケーブル×1、ソーラーパネル用USBケーブル(Y字タイプ)×1、取付ネジ(1式)、アタリ取り用紙(1式)、簡易取扱説明書×1質量(g)本体:約691、ソーラーパネル(1枚/コード含む):約296外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約145×100×147電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約240×175(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)12000F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
10インチモニター搭載画面を分割して複数の場所のカメラ映像をチェックすることができます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラが映している人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約640外形寸法(mm)(約)長さ250 × 高さ168 × 厚さ26 (突起部分含まず)消費電力(W)0.9電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMI動作温度、湿度範囲-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声録音 / 双方向会話可能映像入力10チャンネル 8MP
防犯カメラ用レコーダー NEXTEC防犯カメラ用レコーダーNEXTEC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
1TB HDD搭載余裕のある容量のハードディスクを内蔵しているので安心です。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、HDD内の録画映像の再生が可能。最大10台のカメラが接続可能家やオフィスの複数の場所にカメラを設置していても、一括して録画保存できます。あやしい人影を通知IPカメラのセンサーが動体を検知するとリアルタイムにアラートを発信して録画。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機とIPカメラとの中間地点に中継器・[ NX-R01 ] を設置して、Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。
付属品本体×1、ACアダプター×1、 HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、 マウス×1、簡易取扱説明書×1質量(g)約271外形寸法(mm)(約)長さ181×高さ26×奥行150 (突起部分含まず)消費電力(W)0.7電源12V 3A対応【ストレージ】microSDカード、HDD機能【バックアップ】USB入力/出力HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【内蔵】1TB(SATA)解像度800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度最大8倍速モニター出力HDMIモード【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPネットワークタイプRJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ10インチ最大接続台数10台対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]音声サポート映像入力10チャンネル 8MP
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら