Google TV搭載、FHDスマートテレビ
Algo Engine Lite
映像解析アルゴリズムを採用、テレビ放送とネット動画配信サービスなどの映像を解析し、質感の高い映像美を表現いたします。
フルHD液晶採用
直下型LEDバックライト採用、画面全体明るく高画質を実現。また、パネル解像度はハイビジョンの2倍のフルHD液晶採用で、高精度な映像で多彩なコンテンツを豊かに表現。
ベゼルレスデザイン採用
金属製の極細フレームで没入感を高め、居住空間の存在感を高めます。
HDR10/HLG対応
HDR映像の美しさを引き出し、より自然でリアルな映像美を実現。 (※1080pのみ対応)
Dolby Audio対応
クリアな音質と迫力のあるサウンドをお届け致します。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツ をホーム画面に一括表示されます。
また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど 豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
用途オフィス、休憩所、宿泊施設など
VESAマウント(mm)W100×H100
画素数1920×1080
USBポート数1(2.0)
バックライト方式直下式LED
パネルフルハイビジョン
HDMI規格2
待機時消費電力(W)0.3
発売年2023年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
アンテナ接続不要で使えるVOD(動画配信サービス)の視聴に特化したGoogle TV搭載チューナーレステレビ。フルハイビジョン対応で、多彩なコンテンツを高精度な映像で表現。上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Googleアシスタント搭載で映画や番組、アプリなどを音声で検索可能(※音声検索にはリモコンのペアリングが必要です。)。USB端子(×2)搭載でUSBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしても利用可能。HDMI端子(×2内1つはeARC対応)、AV入力端子(×1)搭載で外部機器との接続も可能。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途YouTube、NETFLIX、Prime/Videoなど配信動画の視聴、ゲームモニター、ディスプレイなどに。Bluetooth/USB/Googleアシスタント対応/スマホ連動/チューナーレス/薄型/ハイビジョン/高画質/VOD/アンテナ接続不要
仕様●LED方式:直下型●インターネットサービス:NETFLIX/YouTube/Prime Video/YouTube Music等●ネットワーク:Bluetooth/Wi-Fi/USB/HDMI
付属品スタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、専用AVケーブル、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)
質量(kg)(スタンドなし)5.5、(スタンドつき)5.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コントラスト比2250:1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スタンドなし)89.3×8.2×50.9、(スタンドつき)89.3×19.9×56.1
画面サイズ40V型
OSGoogle TV
パネルフルハイビジョン
入出力端子HDMI入力:2(うち1つはeARC対応)、SB入力:2
発売年2023年
チューナー数チューナーレス
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)。・Chromecast built-in。スマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画。Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio。高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)。・HDR対応。より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利に。リモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768
付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1
質量(kg)約4.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)
画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)
取扱説明書(20.12MB)
パネル2K
発売年2023
チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV
Algo Engine Ⅱ
映像の質感や深みが向上。
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。
「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160
バックライト方式直下式LED
パネル4K
HDMI規格3
待機時消費電力(W)0.5
発売年2023年
チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
史上最高4K MiniLED
Algo Engine Max Ⅱ
最高級の画質処理技術で、 映像の表現力抜群。
AIオート高画質
コントラスト、鮮明さ、鮮やかな色彩、滑らかな 動き、多数のHDR 規格対応など、あなたの視 覚に革新的映像をお送りします。
TCL Mini LEDバックライトテクノロジーにより、秀逸なコントラスト、明るさ、均一性を実現し、あらゆるシーンで驚異的な映像美を表現します。
適確に制御されたミニLEDライトは、息を呑むほどのコントラストを描き、引き締まった暗部と鮮やかな明部表現が際立ちます。
TCL QLED量子ドット
TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。
4K 144Hz VRR 機能はゲームモードをオンにするだけ で、TCLのテレビはパフォーマンスモードに切り替わり、0.8msの応答速度で優れたゲーム体験を提供します。
Dolby Vision IQ/HDR10+/HLG対応
「HLG」 、「HDR10+」と「Dolby Vision IQ」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
「 DTS-HD」「DTS Virtual: X」を採用
上下・左右・後方から包み込まれるようなサウンドを実現し、どんな部屋でも映画館並みの没入感を味わうことができます。
Google TV搭載、お好みのコンテンツ満載、あなたのためのスマートテレビ。
AirPlay2を使えば、AppleデバイスからTCLのテレビに動画、写真、音楽など を共有できます。共有するものは常に個人的かつプライベートなものとして保 たれ、自分が好きなものを、今まで以上に様々な場所で楽しむことができます。
入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。
ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジーは、ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する 際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。
HDMI2.1 eARCに対応、より臨場感がある視聴体験を実現
テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
TCLの低反射処理は従来よりはるかに向上いたしました。光の吸収に優れ、外光や照明による映り込みを抑え、より快適な視覚体験を実現します。
最大出力(W)60(10+10+10+10+20)
画素数3840×2160
USBポート数2(2.0)
バックライト方式直下式LED
パネル4K
HDMI規格4
待機時消費電力(W)0.5
発売年2023年
チューナー数なし
関連キーワード