7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・DLG 120Hz 機能。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑らかさと遅延の低減が実現されます。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W)実用:20 (10+10) 画素数3840×2160 端子数HDMI:3、USB:2 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2024年 チューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・量子ドット Pro。 量子ドット技術を活用し、10億色の鮮やかで精密な色合いを披露し、DCI-P3規格による最大93%の色域を提供します。極めて高い色精度で、豊かな色彩を正確に表現できるため、リアルで臨場感にある映像。・AiPQ プロセッサー 3.0。 豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。・Dolby Vision。 没入感のあるシーンを披露。 自分が劇場に座っていて、カーテンが上がり役者がステージに登場する場面を想像してみてください。Dolby Visionを使うと、その魅惑的なシーンをまるで目の前で体験しているかのように感じることができます。自宅で単に見ているのではなく、劇場にいるような感覚を味わえます。Atmos。・Dolby Atmos。 Dolby Atmosは従来のチャンネルの制限を超え、立体音響を提供します。驚異的な明瞭度、感情的なインパクトの増加、そして没入感のある、部屋全体に広がるサウンドを体験できます。・ HDR10+。・ONKYO 2.0chとサブウーファー。 迫力のあるステレオサウンドと轟音の低音に没入し、まるでライブバンドの演奏にいるかのように、すべてのディテールを捉えてください。卓越したオーディオの優れた体験で、ホームシアターを次のレベルに引き上げます。・Uni デザイン。 TCL C655の金属製ベゼルレスデザインは、どんな環境にも簡単に溶け込み、あなたの家を魅力的な傑作に変えます。芸術と技術の完璧な融合を体験してください。・ストレージ32GB。 業界標準の16GBストレージ比べ、C655は32GBのストレージスペースを提供し、大容量のアプリのダウンロードをサポートし、多様なエンターテインメントニーズに対応します。
端子HDMI:3、USB:2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2024年 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・量子ドット Pro。 量子ドット技術を活用し、10億色の鮮やかで精密な色合いを披露し、DCI-P3規格による最大93%の色域を提供します。極めて高い色精度で、豊かな色彩を正確に表現できるため、リアルで臨場感にある映像。・AiPQ プロセッサー 3.0。 豊富なデータベースを活用して放送やネット配信映像の画質を分析。先進のAI技術で人間が認識するようにシミュレーションし最適化します。鮮やかな色彩やコントラスト、滑らかな動き、さらにはクリスタルのような透明感のある映像を映し出します。・Dolby Vision。 没入感のあるシーンを披露。 自分が劇場に座っていて、カーテンが上がり役者がステージに登場する場面を想像してみてください。Dolby Visionを使うと、その魅惑的なシーンをまるで目の前で体験しているかのように感じることができます。自宅で単に見ているのではなく、劇場にいるような感覚を味わえます。Atmos。・Dolby Atmos。 Dolby Atmosは従来のチャンネルの制限を超え、立体音響を提供します。驚異的な明瞭度、感情的なインパクトの増加、そして没入感のある、部屋全体に広がるサウンドを体験できます。・ HDR10+。・ONKYO 2.1chとサブウーファー。 TCL C655はONKYOの2.1チャンネルHi-Fiのパワーを組み合わせています。迫力のあるステレオサウンドと轟音の低音に没入し、まるでライブバンドの演奏にいるかのように、すべてのディテールを捉えてください。卓越したオーディオの優れた体験で、ホームシアターを次のレベルに引き上げます。・Uni デザイン。 TCL C655の金属製ベゼルレスデザインは、どんな環境にも簡単に溶け込み、あなたの家を魅力的な傑作に変えます。芸術と技術の完璧な融合を体験してください。・卓越したゲーム体験。 TCLの最新技術である120Hzゲームアクセラレータを活用することで、コンテンツの自動調整機能がより高いリフレッシュレートと極めて低い遅延をもたらします。 ハイダイナミックレンジHDR)は、UHDコンテンツの最新規格であり、鮮明な明るさ、優れた影のディテール、鮮やかな色彩を提供し、映画製作者が意図したとおりの驚くべき画像のディテールを静かに楽しむことができます。・ストレージ32GB。 業界標準の16GBストレージ比べ、C655は32GBのストレージスペースを提供し、大容量のアプリのダウンロードをサポートし、多様なエンターテインメントニーズに対応します。
端子HDMI:3、USB:2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2024年 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・量子ドットMini LED。 TCL 量子ドットMini LEDは、驚くほど鮮やかなビジュアルと、リアルな色彩、超高コントラスト比を提供する視覚的な傑作です。また、高いピーク輝度、広い色域、大きな画面サイズ、長寿命も備えており、先端のディスプレイ技術となっています。・HDR 1300 nits。 1300 nitsの明るさを持つC755は、広範な照明条件でも顕著な鮮やかな視覚効果を提供します。・144Hz VRR。 次世代のリフレッシュレート。真の144Hzディスプレイは、より鮮明なビジュアルのためにより高い解像度を提供します。・AiPQ プロセッサー 3.0。 現実世界のすべての細部を豊富なデータベースに捉え、人間の認識に基づいたシミュレーションと最適化を行い、生き生きとした色彩、優れたコントラスト、そしてクリスタルクリアな視覚的な出力を再現し、自然界で見るものと同じような画像を提供します。・IMAX Enhanced。IMAX Enhancedディスプレイは、キャリブレーション、解像度、色彩、明るさ、コントラスト、フレーム、および音声性能において最高の認定基準を満たしています。これにより、自宅で劇場レベルのエンターテインメントを体験できます。・Game Master。 最高水準のAMD FreeSync認証を受けたC755は、ほぼあらゆるフレームで滑らかでアーティファクトのないパフォーマンスを実現し、ゲームプレイ中のちぎれた映像やフレームの途切れを解消します。
端子HDMI:3、USB:2 画素数3840×2160 バックライト方式直下式LED パネル4K 発売年2024年 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

法人向けレグザ 4K液晶 C350M Professional series REGZA 動画あり
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg)7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W)定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル4K スピーカーフルレンジ:2個 画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 省エネ基準達成率(%)102 グリーン購入法適合 対角(mm)1080 パネル4K 画面寸法(mm)941×529 発売年2024年 チューナー数4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力【JEITA】30W(15W+15W) 使用電源AC100V 50/60Hz スピーカーフルレンジ:2個 端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数(水平×垂直)3840×2160 発売年2024年 パネル駆動方式VA×LED チューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界初!19型ポータブルテレビにAndroidを搭載!地デジもネット動画もこれ1台で楽しめます!AC/DC/内蔵充電池の3電源と、吊るす・立て掛ける・車載の3styleでいつでもどこでもお好きな場所でテレビやネット動画が楽しめます。USB接続でテレビ番組の録画もOK(別途市販HDDやUSBメモリーをご用意ください)。HDMI・Type-C接続でゲーム機やPCのモニターとしても使用可能。Chrom本機には"Chromecast(正規版)”と同等のシステム&ハードウェアが搭載されており、"Chromecast built-inデバイス”としてGoogleから”Playプロテクト認定”されております。安心安全にGoogle playストア内の様々なアプリをお楽しみいただけます。
付属品本体、リモコン、貼付シール、リモコン用乾電池(試供品)、Aアダプター、USB充電用ケーブル、12V車専用DCシガーアダプター(24V車使用不可)、イヤホン、地デジ受信用簡易アンテナ、B-CASカード、地デジ設定用簡易マニュアル、スマートTV正気設定マニュアル、取扱説明書(本書)、製品保証書 質量(kg)2.2(バッテリー含む) 規格【スマートテレビ】ボードNo,:AK-STICKHD001、無線LAN規格-Wi-Fi(2.4G/5G)IEEE802.11b/g/n/ac、Bluetooth:バージョン5.0、システムOS:android TV OS ver,11 消費電力(W)駆動時 :~約30/MAX(※待機時:約1) 電源ACアダプター(付属品):入力:AC100~240V 50/60Hz,出力:USB-PD(POWEW DELIVERY)規格準拠、DCシガーソケットアダプター(付属品):出力:DC12V 2.0A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×38 解像度1440×900RGB 入力端子電源入力(USB-C),HDMI入力,イヤホン出力,miniB-CASスロット,アンテナ入力 充電時間(時間)【内蔵】目安:約6~7 スピーカー33W×2 充電池電圧(V)内蔵:11.1 充電池タイプ内蔵:Li-PO バッテリー容量(mAh)内蔵:3000、33.3(Wh) 端子【機能別】地デジ用:USB2.0(A)×1、スマートTV用:USB2.0(A)×1、モニター入力用:USB3.2(C)×1 画面サイズ19型 受信方式地上デジタル放送(UHF、物理CH:13~62ch)※CATVはUHFパススルー伝送のみ、EPU番組ガイド8日 画面仕様19型TFT、LEDバックライト 発売年2024年 駆動時間(時間)【内蔵】目安:約2程度
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷