ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど
仕様低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式AF
コネクタ片口PPスリーブ
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
容量(L)100
アズワン品番64-1243-80
1枚
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式EE
容量(L)1
コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクター
コード3008-97801
アズワン品番63-8592-72
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
仕様2つ口コック付き
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
仕様低ブランク
材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
仕様1つ口キャップ付き
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど
型式CG
コネクタ両口PPスリーブ
アズワン品番1-8921-11
寸法(mm)Φ8
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
無臭性・機械的強度・耐薬品性・ガスバリア性能に優れています。
材質PET
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など
材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
フィルム固有臭が少なく、臭気指数測定に適しています。
耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
材質PVDFフィルム
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
種別不織布ワイパー
材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%)
関連キーワード