手袋をはめたままでも、そのままスマートフォン等の静電容量式タッチパネルを操作可能なPU合皮手袋です。
親指、人差し指、中指の三本の指先に伝導素材を使用、タッチやスライドはもちろん、あらゆるアクションに対応できます。
指又と手の甲部分に伸縮性に優れたポリエステル生地を使用。ストレッチ効果で手にフィットし、細かな作業にもピッタリ。
手のひら部分のポリウレタン合皮に施した無数の小さな穴が、高い滑り止め効果を発揮します。
手首部分はズレ落ちを防止し、ガッチリとホールドするベルクロ仕様です
材質手のひら部分/ポリウレタン、その他 甲部分/ポリエステル
色黒/赤
作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様ベルクロタイプ、導電機能
材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル
入数(双)1
機能スマホ対応
2018年トラスコ掲載ページ6 0774
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)10
機能タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル対応。
耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
材質ナイロン
入数(双)1
機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
色(すべり止め)ブラック
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。
通気性が良く、グリップが効きます。
手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他
入数(双)1
機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応
袖口仕様マジックタイプ
特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業
機能耐久性・耐摩耗・吸汗性
厚さ(mm)1.5
材質(裏)綿
材質(すべり止め)天然ゴム
スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。
仕様スマホ対応
材質ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能スマホ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。
発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。
背抜きタイプのため、通気性に優れています。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.1
色ブラック/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
編数2本
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。
手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。
表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。
手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。
抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ
材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!
サイズフリー
糸本数(本)2
種別中国製
材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
全長(cm)約17
中指長(cm)約7.0
手のひらまわり(cm)約17.0
手の平幅(cm)約8.5
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿で編んでいる特殊二重編みを採用。
10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、機械作業、倉庫管理等
機能導電・吸汗性、タッチパネル対応、スマホ対応
材質(すべり止め)天然ゴム
色(手首部)ブラック
色(すべり止め)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。
セット内容マグネット脱着+粘着スタンド
質量(g)90
対応機種iPhone/スマートフォン対応
耐荷重(g)約240
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
アズワン品番64-3947-10
特性ガラス、スムースタッチ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。
特性折り畳み可能
付属品キズ防止用シリコンパッド×1
質量(g)約186
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130
対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)
保証期間初期不良のみ交換保証
車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。
セット内容マグネット脱着+粘着スタンド
色ブラック
質量(g)90
対応機種iPhone/スマートフォン対応
耐荷重(g)約240
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical)
対応OSAndroid 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様繰り返し性:±2%
材質測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
種類真空計
使用温度範囲(℃)10~40
外形寸法(mm)Φ46×81
電源電圧DC5V±5%、350mA(MAX)
精度±10%/±20%
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
保護等級IP30
使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢制限無し
保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)
I/OコネクタUSB microB
圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5
コード穴付
材質透明アクリル
厚さ(mm)2
春、夏、秋、用のツーリンググローブです。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。生地にはネオプレン素材含み、ストレッチ性が高く手にフィットします。コブシ、指、掌底部分にプロテクターが付いており、手のひら部分にはスーパーファブリック材を使用し転倒時の衝撃や摩擦から手のひらを守ります。手のひらには滑り止め加工が施されています。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。
用途バイク用
混率(%)ポリエステル33、スーパーファブリック22、TPU12、ネオプレーン5、PU3、PVC14、シリコン3、その他8
Bluetooth(R)通信機能を搭載しており、測定した検温データは自動的にスマートフォンアプリにデータ送信されます。
検温終了とデータ送信の状況を、ブザー音と光でお知らせします。
通信状況をひと目で確認できます。
寸法(mm)40×117×15
質量(g)約25
電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32~42
測定方式予測/実測
測定精度±0.1℃
測定時間予測/約30秒、実測/約10分
機能データ通信(Bluetooth(R))、ブザー音、オートパワーオフ、前回値メモリ
アズワン品番7-2930-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013000
検温部位脇
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
材質測定子フィラメント・白金(Pt)
電源電圧(V)DC+5%350mAMAX
圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
材質透明アクリル
厚さ(mm)4
春、夏、秋、用のツーリンググローブです。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマ-トフォン、タブレットの操作が可能です。コブシ部分にはカーボン製プロテクターを採用。手首回りにはネオプレン素材を使用し、ストレッチ性が高く手首にフィットします。手のひら部分にはスーパーファブリック材を使用しており転倒時の衝撃や摩擦から手のひらを守ります。お手入れは布を水で濡らして、固く絞った後、丁寧に拭きとって下さい。洗濯をする場合は必ず中性洗剤を用いて手洗いで行って下さい。洗濯後は風通しのよい場所で陰干しして下さい。
用途バイク用
混率(%)ポリエステル40、カーボン10、スーパーファブリック17、PVC20、ネオプレーン5、その他8
メタリックに輝く「ミッキーマウス」アイコンデザインのストラップホルダー。スマホケースに挟むだけで簡単にショルダーストラップ等が取り付けられる「ミッキーマウス」アイコンデザインのストラップホルダー。・さりげない「ミッキーマウス」アイコンデザイン。・高級感のあるラウンドカット。カラビナのカラーもアイコンに合わせて統一感のある色味に。・指を通して落下防止。・カラビナが取り付けやすい。・ストラップホルダーを外してバッグやポーチなどのチャームにもおすすめ
材質亜鉛合金、TPU
質量(g)53.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)11.5×5.3×0.34
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。
パソコンとの接続も可能です。
AC電源不要:専用の電源が不要です。
軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。
優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。
広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。
豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。
適合規格:CE標準対応
用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認
バイク用のプロテクターグローブです。、オールシーズン対応、手の甲側にナックルガードを配置し、転倒時のプロテクション効果を高めます。、手の平側はグリップ時のフィット感を高める裁断とプロテクターを配置。、装着したままスマホ操作ができるように親指、人差し指は特殊加工されております。、デザインも差別化をはかり認知性が上がるデザインとなっております。
ドット絵デザインの「ポケモン」クリアサコッシュ。「ピカチュウ」「イーブイ」「ゲンガー」「カビゴン」のドット絵デザインが可愛いクリアサコッシュ。スマートフォンを入れたまま画面操作が可能でお出かけ時のサブポーチに最適です。縦・横お好みの向きで下げられる2WAY仕様でスマートフォンの他にハンカチやリップクリーム、イヤホンやケーブルなどちょっとした小物類も収納できます!。また紐の長さの調整が可能なので親子コーデで使用する際にピッタリのアイテムです。
材質PVC、ナイロン、ポリエステル
質量(g)55
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)21×12.5×1.3
ストラップ長さ(cm)126(カラビナ除く)
アルミニウム製のAppleWatch、スマホ、タブレットが置ける3WAYなスタンドです。耐久力があり、使用シーンを選ばず用途に合わせて使い分けができる便利なスタンドです。スタンド背面に充電ケーブルを通せる穴があるので、AppleWatchの充電ケーブルを通しておけば見た目をすっきりさせることができます。厚さ約2cmに折りたたむことができるので、カバンのポケット等に入れて持ち運ぶことができます。
移動した先で使用したい時に便利です。
材質アルミニウム、シリコン
色ブラック
本体質量(g)約145
対応機種画面サイズが38mm~44mmまでのApple Watch各種(Apple Watch Series SE/6/5/4/3/2/1、Apple Watch Nike+、Apple Watch Hermes、Apple Watch Edition)、各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)・ゲーム機 ※厚さ前面:約13mmまで、背面:約20mmまで ※機器が転倒して破損する恐れがありますので立てかけた状態で操作はしないでください。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×18×136
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
特性充電使用可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色パープル
サイズXL
幅(cm)【手】10~11
長さ(cm)【手】21~22
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色パープル
サイズL
幅(cm)【手】9~10
長さ(cm)【手】20~21
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色ブルー
サイズM
幅(cm)【手】8~9
長さ(cm)【手】19~20
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色レッド
サイズL
幅(cm)【手】9~10
長さ(cm)【手】20~21
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色レッド
サイズL
幅(cm)【手】9~10
長さ(cm)【手】20~21
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色グレー
サイズL
幅(cm)【手】9~10
長さ(cm)【手】20~21
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色ブルー
サイズM
幅(cm)【手】8~9
長さ(cm)【手】19~20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色ブルー
サイズL
幅(cm)【手】9~10
長さ(cm)【手】20~21
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色レッド
サイズXL
幅(cm)【手】10~11
長さ(cm)【手】21~22
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色グレー
サイズM
幅(cm)【手】8~9
長さ(cm)【手】19~20
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
通気性の良いメッシュ仕様のグローブです。春、夏、秋、のツーリングシーズにピッタリ。親指と人差し指部分にはタッチスクリーン対応の素材をしておりグローブをつけたままスマホ操作が可能です。コブシ部分と手のひらの小指側にプロテクターを採用手のひら部分にはファブリック材を使用しており、転倒時の際の裂傷を軽減します。
用途バイク用
材質複合生地
色グレー
サイズXL
幅(cm)【手】10~11
長さ(cm)【手】21~22
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ