カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(77)
    • リチウムグリース(36)
    • 極圧グリース(1)
    • グリーススプレー(2)
    • シャーシーグリース(4)
    • モリブデングリース(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • 汎用グリース(1)
  • 電動工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ

「スミグリス」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み OWLTECH(オウルテック)高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済みOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します・熱を加えることで冷却効率を向上・最上位グリス OWL-SILG-7868・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D・スタンダードグリス OWL-SILG-7762
仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(フッ素グリース) スミテックF950 100gSUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
トラスコ品番326-9898容量(g)100容器プラスチック容器危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス OWLTECH(オウルテック)信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリスOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)6粘度(Pa・s)180(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)15
スミグリスリザーバー SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスリザーバーSUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1000cc)
当日出荷
安心の国産グリース
用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
スミグリスシャーシZ #2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミグリスシャーシZ #2SUMICO(住鉱潤滑剤)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(420mL×20個)
当日出荷
危険物の類別非危険物
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(旧:日立工機)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(旧:日立工機)
3,790税込4,169
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ79A2 充電振動ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1個
翌日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)部品 EZ74A2 充電ドリルドライバーPanasonic(パナソニック)
679税込747
1セット(100g)
当日出荷から5日以内出荷
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
65,980税込72,578
1箱(2.5kg×2缶)
8日以内出荷
特性耐熱性トラスコ品番868-2294危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
169,800税込186,780
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性アズワン品番64-7143-41危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
179,800税込197,780
1缶(16kg)
翌々日出荷
特性耐熱性アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(超高温用グリース) スミコーSN-Bグリース 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1缶(2.5kg)
当日出荷
半合成油にモリブデン、グラファイト、金属微粉末を配合した耐熱グリースです。 高温下でカーボン残査が少ないため、持続性に優れています。
用途スライディングノズルの金属摺動部に、各種の高温摺動部にちょう度No.1特性耐熱性トラスコ品番868-2293使用温度範囲(℃)-10~800外観暗褐色粘度(at40℃mm2/s)(基油)435増ちょう剤ベントン基油鉱物油+合成油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2SUMICO(住鉱潤滑剤)
10,980税込12,078
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温240℃下の集中給油を実現しました。 耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2345使用温度範囲(℃)-10~+240ちょう度No.2(274)外観増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん基油鉱物油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
49,980税込54,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
58,980税込64,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
26,980税込29,678
1箱(400g×20本)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3292危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
38,980税込42,878
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-80危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1箱(400g×20缶)
当日出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
38,980税込42,878
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-79危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
高温下で固化しにくい耐熱グリースです。 有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリースです。 潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなどに商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐熱性、潤滑性、付着性、防錆性、耐水性淡黄色アズワン品番64-7143-85危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-84危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスMP No.0 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
34,980税込38,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-83危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
38,980税込42,878
1箱(400g×20本)
4日以内出荷
BN(ボロンナイトライド)配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温下でも固化せず、焼付き防止に優れた白色耐熱グリースです。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2343危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2SUMICO(住鉱潤滑剤)
10,980税込12,078
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2344危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.2 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
48,980税込53,878
1缶(16kg)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-78危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 400g SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 400gSUMICO(住鉱潤滑剤)
32,980税込36,278
1箱(400g×20本)
4日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番868-2342危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスBN No.1 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
48,980税込53,878
1缶(16kg)
5日以内出荷
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性アズワン品番64-7143-77危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(食品機械用グリース) スミテックFG901 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
149,800税込164,780
1個(1kg)
3日以内出荷
規格NSF H1アズワン品番64-7144-39危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低拡散タイプ) スミテック370 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(1kg)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2308容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
15,980税込17,578
1缶(2.5kg)
8日以内出荷
トラスコ品番868-2309容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック308 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
85,980税込94,578
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番134-4329容量(kg)16アズワン品番64-7143-54危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック201 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・低温タイプ) スミテック201 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
27,980税込30,778
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2302容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック310 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック310 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
14,980税込16,478
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2300容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック310 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック310 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
85,980税込94,578
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番134-4338容量(kg)16アズワン品番64-7143-47危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(2.5kg)
3日以内出荷
ちょう度300トラスコ品番836-3289容量(kg)2.5容量(g)2500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック304 16kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
73,980税込81,378
1缶(16kg)
5日以内出荷
トラスコ品番134-4304容量(kg)16アズワン品番64-7143-48危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・消音タイプ) スミテック219 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(1kg)
翌々日出荷
トラスコ品番868-2310容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテックP2 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテックP2 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
16,980税込18,678
1缶(1kg)
62日以内出荷
トラスコ品番868-2311容量(kg)1アズワン品番64-7143-58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 2.5kg SUMICO(住鉱潤滑剤)グリース(合成油系・潤滑性重視型) スミテック331 No.1 2.5kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
13,980税込15,378
1缶(2.5kg)
4日以内出荷
トラスコ品番868-2306容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら