高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性潤滑、耐水、防錆
商品タイプリチウムグリース
極圧重荷用グリース
用途荷重のかかる軸受や潤滑部分に使用。各種産業機械、建設機械等。
ちょう度284
色茶褐色
特性潤滑、耐水、防錆
成分潤滑油基油・増稠剤・リチウム石鹸・潤滑油添加物
形状半固体
使用温度範囲(℃)-20~110
引火点(℃)200以上(SETA)
滴点(℃)180以上
密度(g/cm3)約0.9(15℃)
混和ちょう度284
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
溶解性不溶(水に対する)
爆発限界(voL%)(推定値)下限/1・上限/7
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連キーワード