スミサンスイNEW マルチ 100
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。用途。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロンなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径28
機能長尺均一性:100m
折径(mm)52
適合フィルター推奨120メッシュ
散水量(L/m・分)~0.43
孔径(Φmm)散水孔:0.2(2.5cm千鳥/片側5cmピッチ)
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
こんなお得な商品も!

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
モノタロウ
¥109
税込¥120
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質PP
幅(mm)256
色黒
最高使用圧力(kPa)1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)31
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)50
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.2~0.8
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
折径(mm)チューブ:52
関連資料(0.31MB)
適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ハウスバンドフックです。
天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ!
フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
用途フィルム留め
線径(Φmm)2.3
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途露地・広域噴霧。
折幅(mm)62
均一散水性(m)100
最高使用圧力(MPa)0.2
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥729
税込¥802
欠品中
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10
材質ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
穴ピッチ(mm)300
関連キーワード