長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
こんなお得な商品も!

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
モノタロウ
¥109
税込¥120
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質PP
幅(mm)256
色黒
最高使用圧力(kPa)1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
簡単に潅水・散水チューブの目詰まりが取れる!
チューブに目詰まりがあると、、
水不足で生育が遅くなる。水不足で枯れる。収穫時期がバラバラで効率DOWN
使用方法1、潅水・散水チューブが曲がっていないかご確認ください。2、チューブの先端から約10cmほど中にブラシを押し込んでください。3、水を送ると50mのホースですと約1~2分で先端に飛び出します。
材質ポリプロピレン、ナイロン不織布、鉄線
耐熱温度(℃)90
こんなお得な商品も!

チューブ 散水用
モノタロウ
¥599
税込¥659
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
灌水チューブの定番アクセサリー。
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
細かな散水孔間隔で潅水することで、畝全体が均一に潅水できます。水平散水のため、無マルチ栽培でも株元への潅水が可能です(花や葉を濡らしません)。
用途細かいピッチと水平散水で畝全面をしっかり株元潅水。主にマルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。
折径(mm)チューブ:52
関連資料(0.31MB)
適正使用圧力(MPa)0.005-0.04
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数6列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.1~0.2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード