1,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミス(SMITH LTD.)SPスナップ
用途極小、高強度の日本製高品質スナップです。
1パック(9個×1パック)ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途フックを外す為に重宝するクランプフォーセップにスプリットリングプライヤー機能をプラスしました。先端が細長く、フックを掴んだ状態でロックすることが出来るため小さなフックやデリケートなフック外しに最適です。 仕様適合ロングサイズ(#):1~2 材質ステンレス サイズ(cm)14
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

スミス(SMITH LTD.)D-コンタクト50
*微速領域に移行する慣性スライド *クロス・ダウンでのトゥイッチでも飛び出さない *レンジコントロールができる *飛ばせる *視覚的な形状変化によるアピール *異質の反射光 *ルアーのキラメキを活かすブラックリング&フック仕様
用途ヘビーシンキングミノーD-コンタクトは「慣性スライド」アクションを搭載したヘビーシンキングミノーの火付け役とも言える存在です。その「D」とは、ヘビーウェイトを確保しつつも極薄のボディフォルムが繰り出す驚異の「ディスタンス力」・「ディープ力」・「ディレクション力」を意味します。既存のミノーの場合トゥイッチなどで「動→止→動→止」を繰り返し「止」の時に浮力で姿勢を立て直そうとし、前には進まず結果として「止まる」ことになります。D-コンタクトはヘビーシンキングの所以ともいえるその自重ゆえ、感性の法則で姿勢を立て直そうとしながらもねじれ進みます。これが慣性スライドで、後に微速領域に移行します。「動→慣性スライド→動→慣性スライド」の連続の中、魚は「動」で誘われスピードの緩んだしかし動きのある慣性スライドから微速領域の時をバイトチャンスとして認識します。これは鳥・獣が獲物を捕える時を見ても同様のものが感じられます。この最大の特徴である「慣性スライド」に「クロス・ダウンでのトゥイッチでも飛び出さない」、「レンジコントロールが出来る」、「飛ばせる」等の多彩な機能を搭載した上に、薄いボディと「ヘの字」シェイプがわずかなヒラやローリングで大きく変化し視覚的な形状変化をもたらすデザインによりアピール力をさらに増大させるのです。*ヘビーシンキングとはD-コンタクトのコンセプト呼称です。 仕様●フックサイズ(#):12(D-コンタクトフック)●適応フィールド:渓流域 寸法(mm)50 質量(g)4.5 タイプヘビーシンキング
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状二眼型 材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂 質量(g)63
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして 滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10枚)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードとは言うものの、クリッパーの命でもある刃先の鋭さは天下一品です。
長さ(mm)50
1個
859 税込945
6日以内出荷

スミス(SMITH LTD.)フィッシングシザース
PEライン対応
用途ナイロンは無論のこと、PEラインもスッパリ。420ステンレスをブレード本体に使用し抜群の切断性能を実現させたシザースです。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)C&Dシャープナー
仕上げ用のセラミックに、荒研ぎのダイヤモンドヤスリをつけた一挙両得のシャープナー。
寸法(mm)60×15
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

スミス(SMITH LTD.)DDシャープナー
細目と中目のダイヤモンド粒子を張り合わせた厚み1ミリのシャープナー。付属のステンレスパイプは、フックの修正に便利です。
寸法(mm)70×15
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードなステンレス製スプリットリングプライヤー。スプリットリング#3~4に対応します。先端形状はカーブタイプ。スパイラルコード付き。
仕様推奨リングサイズ(#):3~4 タイプカーブ 全長(cm)16
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一糸不乱!ラインを乱さない。ノンラトル、素早くセットアップ。ラインの端をキャッチャーではさみ、リールに巻き込むだけ!ラインを引き出すときは、ストッパー本体の樹脂ノブを掴み引くだけ。
用途ベイトリールのライン巻き取り防止に最適! ラインが切れにくいワイヤー仕様 入数(個)3
1パック(3個×1パック)
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)スミスメジャー
伸び縮みのないファイバー素材だから、狂いが無く、汚れても洗い流せ、サビの心配もありません。フォトコンテストにも利用できる大きな目盛です。
仕様●メジャー幅(cm):1.2●メジャー長(cm):150 ブラック 本体寸法(cm)5.1×5.1×1.6
1個
789 税込868
6日以内出荷

1パック(12個×1パック)ほか
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様OTW、ブギースポルト用ストラップキット 適合機種OTW、BSPシリーズ 全長(mm)165 質量(g)45
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂 軸径(inch)- 材質(軸)スチール 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)スミスカラビナ
どこでも簡単に取り外しのできるアルミ素材のカラビナです。
1個
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カラビナ一体型で装着簡単。安心のコード長75cmで取り回しも楽々。 レッド コード長さ(cm)75
1個
689 税込758
6日以内出荷

スミス(SMITH LTD.)スミスルアーパック
これは便利!ワーム、スピナーベイト、ジグをきちんと収納できます。 ワームの小分け、色移り防止に。 ラバージグやもつれやすいプラグもパッキングすれば問題無し!
入数(枚)10 サイズ(cm)16x8
1パック(10枚×1パック)
399 税込439
6日以内出荷

携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用 噴射距離(m)約6 有効成分カプサイシン、籾酢 対象動物ツキノワグマ
1本(90mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードなステンレス製スプリットリングプライヤー。スプリットリング#4~5に対応します。先端形状はカーブタイプ。スパイラルコード付き。
仕様推奨リングサイズ(#):4~5 タイプカーブ 全長(cm)19
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1セット(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。 付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる) トラスコ品番587-7361 材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード 全長(mm)153 電源(V)3.6 外径(Φmm)36 光源色白、赤 充電時間(時間)4 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)1750 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)49 最大点灯時間80時間 照射角度(°)360 落下耐久(m)1
1パック
9,998 税込10,998
当日出荷

電気・情報系で学べるよう「マイクロ波回路」の基礎的事項をまとめ、演習として、スミスチャートによる解析例を付録CD-ROMを用いて解説。新しいIC化されたデバイスとシステムについても述べる。
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数185 著者名谷口慶治 曾寧峰 森幹男 初版年月2010/06
1冊
3,500 税込3,850
10日以内出荷

高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。 継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。 スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。 くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
949 税込1,044
当日出荷

独自の5層構造により、皮膚にかかるズレ応力を吸収し、皮膚を保護します。トップフィルムには滑らか素材の高水蒸気透過性フィルムを使用。シーツと保護パッド材の接触面の摩擦力を抑えます。独自のPEG(ポリエチレングリコール)含有のハイドロセルラーフォームと、高水蒸気透過性フィルムの蒸散性により、皮膚局所の湿度・温度を適正に保ち皮膚を保護します。圧力の軽減一点にかかる圧力を分散させるマスキング層を採用。それぞれの層の硬さが異なる5層構造に変更することにより、クッション性を向上させました。敏感肌の方にも配慮したシリコーンゲル使用の粘着テープが剥離刺激を軽減します。
材質基材:ポリウレタン 粘着剤:シリコン系
1箱(10枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スミスメディカル呼吸訓練器 アカペラ
PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
サイズ59×170×63mm 質量(g)約88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)PEシザースギザツキ
用途テンションの掛かっていないPEも簡単に切れるギザ付きのハサミです。 長さ(mm)92
1個
639 税込703
6日以内出荷

スプリットショットクローザーとスリーブつぶし機能をプラスしたステンレス製プライヤー。
仕様推奨リングサイズ(#):2~4 全長(mm)156 タイプストレート
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

用途ロッドのフェルール(ジョイント)部の緩みやガタ、固着、摺り減りを予防するリップ式天然ワックスです。
1個
749 税込824
6日以内出荷

術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
サイズ171×68×211mm 質量(g)約186 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)SPスナップスイベル
パワースイベルサイズ#6付
用途極小、高強度の日本製高品質スナップスイベルです。 サイズ#1 強度(kg)14 入数(個)5
1パック(5個×1パック)
299 税込329
6日以内出荷

スミス(SMITH LTD.)マスターPEシザース
簡易ビニールケース付き
用途少し大き目のPEシザースで、太いPEラインやショックリーダーなど太いナイロンに最適。ギザ刃付きで抜群の切れ味です。本体左右の刃が簡単に分離できる為、潮噛みや汚れた場合の清掃が容易に行えます。 全長(cm)16
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)CBナガマサ 180g
ジャークは、ハイスピードのショートピッチジャークよりも、スロースピードでフォーリングの際にラインテンションをかけずに自由に動かすようにすると、ヒラを打ちながらロングスライドします。 ロッドの操作方法としては、チョイ投げ着底後、ティップを30cm程度跳ね上げながらスローリトリーブし、ラインスラックを意図的に作り出し、ジグにスライドアクションをさせるタイムラグを与えるのがコツです。この方法は特にヒラマサに有効です。スライド後のジャークアップでは、背中のナイフエッジによって水を切り、ダートしながら泳ぎます。 目的の深度までジグを落とす場合は、ラインテンションをフリーにすると、風や潮流の影響を受け、他のジグとのライントラブルを起こしやすくなりますので、ラインを軽くつまむようにテンションをかけながら落とすと、予期せぬフォーリング中のバイトも見逃しません。 レーザーエッジバック設計により、水切りが極めて良好なため、引き重りもしません。
用途ロングフラットボディ・センターバランス・レーザーエッジバック設計のCBナガマサは、フォーリングの際のラインテンションをフリーにすればするほど、長い平面で水を受け、センターバランス重心により水平方向にヒラを打ちながらロングスライドします。この動きを出すためには、ロッドティップを軽く跳ね上げるように操作し、意図的にラインスラックを作り出すのがコツです。 長さ(mm)215 質量(g)180 フックフックレス仕様
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スミス(SMITH LTD.)SPスナップスイベル
パワースイベルサイズ#7付
用途極小、高強度の日本製高品質スナップスイベルです。 サイズ#0 強度(kg)11 入数(個)5
1パック(5個×1パック)
299 税込329
6日以内出荷

スミス(SMITH LTD.)パペットサーフェス
パッと見は表層攻略用のクランクベイトに見えますが、このルアーの正体は「ロッドアクション主体で誘う」ことに特化させたトップウォータープラグです。日当たりや風の変化など少しでも表層がざわつき始める気配があれば、それは絶好の投入チャンス。表層に魚が浮いている時はもちろん、「水生昆虫のハッチ」「水面に葉っぱや花びらが落ちる時」「ペレットを強く意識している時」「朝夕のマズメ時」等もトップウォーターで気軽に釣りやすいタイミングです。
用途小粒&キビキビトリッキーアクション!「喰わせ」と「アピール」を詰め込んだトップウォータープラグ。 「圧倒的釣果」へと導くポテンシャルを持つ事からエキスパートアングラーにとっても欠かせないルアージャンルとなっている「トップウォーター」。パペット・サーフェスに求めたのは、小粒ながらキャスタビリティ性が高く、そこに「喰わせ力」と「高いアピール力」双方が詰め込まれていること。緩急(メリハリ)を効かせたロッド主体のアクションが非常に効果的。季節を問わず魚が少しでも表層に意識をした時に投入してみてください。「釣った感」のあるエキサイティングな水面攻略を楽しめる筈です。 仕様●リング:フロント:黒#1(x1ケ)、リア:黒#0(x2ケ)●レングス(mm):31 質量(g)1.4 タイプハイフローティング フックヴァンフックSW-21F #8
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)