20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミノエタイルカーペット LX-1000
エコ商品
シンプルな2色のストライプのハイ&ローループです。
寸法(cm)50×50 材質ナイロン(原着)100% 質量(kg/m2)4.3 パイル長(mm)4~2.5(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度G1/10 S47/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2110086 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)3(±0.5) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スミノエタイルカーペット LX-1100
エコ商品
深みのある多色使いのランダムストライプです。
寸法(cm)50×50 材質ナイロン(原着)100% 質量(kg/m2)4.3 パイル長(mm)4~2.5(±0.5)/ハイ&ローループ 密度G1/10 S47/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2160003 制電性(KV)1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書 トラスコ品番221-8208 コード長さ(m)1.5 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7 センサーフォトダイオード 分解能1、10Lux サンプリング2回/秒 表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。 含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。 燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。 静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。 50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)2.7(±0.5 mm) 密度1/10G 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2120045 全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm) 組成ポリプロピレン(原着)100%
1ケース(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ナイロン エコマーク認定認定 寸法(cm)50×50 機能静電、防汚、防炎 パイル長(mm)4~2.5(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)71 全厚(mm)6.5 エコマーク認定番号12123009 再生材使用使用
1ケース(20枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でクッション性があり、環境に配慮した非塩ビ商品です。
寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン100% パイル長(mm)5/3(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)10(±0.5)
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(cm)50×50 材質ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2)4.4 パイル長(mm)4.5~3(±0.5)(ハイ&ローループ) 密度G1/10 S43/10cm 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング) 防炎性能試験番号E2140329 制電性(KV)1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。
寸法(mm)500×500 材質(パイル)原着ポリプロピレンF100% 仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化 厚さ(mm)6 パイル長(mm)3 材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤) 防炎性能試験番号ET900005 制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406) パイル密度1/10ゲージ×12ステッチ
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

原着ナイロン糸を使用した、スタンダード商品。
寸法(cm)50×50 材質(パイル)ナイロン100% 形状(パイル)レブルループ パイル長(mm)3.5 防炎性能試験番号E2190372 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19123001 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
1ケース(20枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

規格1/10ゲージ シリーズTG-3000 寸法(cm)50×50 パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090068 制電性(KV)人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

やわらか繊維でソフトなタッチ。防ダニ加工を施し、防音性にも優れており寝転んでも快適。新開発の「フロアグリップ」採用で強力なすべり止め効果があります。
寸法(cm)50×43 材質(パイル)ポリエステル100% 形状(パイル)カット パイル長(mm)5 全厚(mm)11 防炎性能試験番号E2120232
1ケース(4枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糸の撚りに工夫を凝らした深みと粒感がリッチなバイアスカーペット。 サスティナブルな低炭素社会をめざす循環型リサイクルカーペット「ECOSシリーズ」
寸法(cm)50×50 材質(パイル)ナイロン100% 形状(パイル)ハイローループ パイル長(mm)5.0/2.5 防炎性能試験番号E2180016 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号12123009 材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
1ケース(16枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ナイロン エコマーク認定認定 寸法(cm)50×50 機能静電、防汚、防炎 パイル長(mm)4.0~2.5(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)72 全厚(mm)6.5 エコマーク認定番号12123006 再生材使用使用
1ケース(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ナイロン エコマーク認定認定 寸法(cm)50×50 機能静電、防汚、防炎 パイル長(mm)5/3(±0.5) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 再生材使用率(%)72 全厚(mm)7 エコマーク認定番号12123006 再生材使用使用
1ケース(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイルカーペット及びOAフロア用置き敷きビニル床タイル施工用接着剤で、いずれのタイルでも良好な接着性があります。初期粘着性に優れたピールアップ型接着剤で水性タイプなので火災の危険性がありません。
液色白色ペースト状 有効期間12ヵ月 保管温度(℃)5~35 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル床、OA・ビニル床タイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 商品タイプアクリル樹脂系エマルション 主なワークパーツ
1缶(3kg)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)