コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.4
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)58(相当径:Φ32)
穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)
適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2列
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.2
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
こんなお得な商品も!

ワンタッチストッパー 灌水チューブ用
モノタロウ
¥109
税込¥120
灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約20aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
長さ(m)100
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)92(相当径:Φ52)
質量(kg/巻)約14/100m
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
1セット(200個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数8列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1巻
¥8,998
税込¥9,898
取扱い終了
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)0.25
折径(mm)75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)約11/100m
パイプに簡単取り付けOK!
用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
散水ノズル取付ピッチは40cmです。ホースが転がらない底面構造。敷設収納がパイプに比べて楽です。
用途ノズル式潅水の決定版。特殊ゴム素材のホースに専用ノズルを取り付けて使用するノズル式潅水資材です。散水ノズルは片側散水タイプ(S180-15A)と両側散水タイプ(B120-15A)の2種類あります。(別売り)。従来の塩ビパイプ式ノズル散水と比較し、軽量かつ柔軟性があるため敷設・収納が簡単です。また、ゴム素材のため畝の長さに合わせて切断できます。底面の”リブ”構造により、畝の上に設置した際の安定感が抜群です。特殊ゴム素材のため、対候性・耐久性・耐薬品性に優れています。
規格50m巻 【挿入治具つき】
最高使用圧力0.1MPa
ホース接続径34mm
関連資料(0.14MB)
間隔(mm)ノズル孔:400ピッチ
1巻(50m)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:80m
折径(mm)58
散水範囲(m)~1.8
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~0.59
孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スミチュ-ブ ウエシタ
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ。主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性。上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途。イチゴ。トマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:50m
折径(mm)58
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~1.33
孔径(Φmm)散水孔:(上)0.3(7cm千鳥/片側14cmピッチ)(下)0.4(10cm千鳥/片側20cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スミチュ-ブ 果菜
用途高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。水理計算に基づいた製品設計により、長いハウスでも入口から末端まで均一に潅水できます。レーザー穿孔のため散水方向が安定。また、孔周辺のバリが無いため目詰まりが起こりにくい孔形状です。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。また、黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:80m
折径(mm)58
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~0.79
孔径(Φmm)散水孔:0.4(5cm千鳥/片側10cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
スミチュ-ブ 06ー60
用途大孔で目詰まりしにくい高性能でエコな潅水チューブ。マルチフィルムの下でお使いいただく潅水チューブです。製品特性。メーカーチューブの中で最も大孔径で目詰まりに強い潅水チューブです。チューブ両端のヒートシール方式”耳”があることで端が破れにくい構造です。黒色特殊ポリエチレン原料により紫外線劣化に強く、耐用年数が長いため、環境にやさしく経済的な潅水チューブです。用途。マルチフィルムを敷設する作物全般。イチゴ、トマト、キュウリ、ピーマン、ナス、スイカ、メロン、パプリカなど果菜類・果実。キク、カーネーション、トルコギキョウ、カスミソウ、ストック、スターチスなど花卉類
材質黒色特殊ポリエチレン
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04
ホース径(Φmm)相当径32
機能長尺均一性:50m
折径(mm)58
適合フィルター推奨80メッシュ以上
散水量(L/m・分)~0.48
孔径(Φmm)散水孔:0.6/6cm千鳥(片側12cmピッチ)
1セット(5巻×200m)
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)スリット
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)22
折幅(mm)42
均一散水性(m)60
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
取扱い終了
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数6列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)100
散水量(L/m・分)0.1~0.2
1個
¥8,998
税込¥9,898
取扱い終了
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2~0.3
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数4列
穴ピッチ(mm)40
折幅(mm)42
均一散水性(m)50
散水量(L/m・分)0.2~0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧
長さ(m)100
穴径(Φmm)0.2
内径(Φmm)20
最高使用圧力(MPa)0.1
穴数2列
穴ピッチ(mm)25
折幅(mm)42
均一散水性(m)70
散水量(L/m・分)0.2~0.4
1個
¥8,998
税込¥9,898
取扱い終了
ペグが2本になり、より安定性が高まりました。
用途チューブを地面や地上に固定する部品。散水を安定させます。上段はスミサンスイMシリーズ、下段はネオドリップ、ミニAを差込みます。
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ