ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144
質量(g)600
パイプサイズ7A、10A、13A
適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様スムーサー10Aに装着し、連絡管5A、6A、7Aをタケノコ継手に挿入するためのアタッチメント
適度な硬さと腰のあるスムーサーで、表面の強いクロスのエア抜き、しわのばしに最適です。
材質ポリプロピレン
先端厚さ(mm)約3
経済的な普及型スムーサーです。
撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201
材質ポリウレタン
高さ(mm)112.5
先端厚さ(mm)3
仕様ソケット等をスムーサーを用いて接続するためのホルダー1
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
Φ10架橋ポリエチレン管をタケノコ継手に挿入する道具です。
用途工具/防火キット/バンド
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
材質超高分子量PE
先端厚さ(mm)2
超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)115
先端厚さ(mm)約2
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
こんなお得な商品も!

フレキつば出し工具
モノタロウ
¥21,980
税込¥24,178
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度な腰があります。建築用および車両用に適しています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など。
種別滑止付
材質ポリアセタール
高さ(mm)100
コンプレッサー・電源いらず、コードレスタイプで手軽に使えるひび割れ補修用注入ガン。Uカット、Vカットが不要、直接クラックを補修するので初期の美観を損なわず施工時間も大幅に短縮します。ひび割れ内部が湿潤状態でもしっかり硬化する、湿気硬化型エポキシ樹脂。
仕様中圧樹脂注入工法
セット内容スムースガン×1、スムースエポ×6、注入プラノズル×3、シリコンチップ×3
消しゴムはんこ制作の上で中上級者の壁となる「余白処理問題」。ラビースムーサーはその問題を解決するのに特化した刃先形状です。刃の両端が切れず、中腹部のみしか切れない構造でやってしまいがちな深彫りのし過ぎを防止。さほど技術を伴わず、ただただ平面を彫ることが出来ます。【SQの特徴】。SQは「スクイ」の意味で、刃先がスクイ状になっております。スクイ形状のおかげで余白面へのフィット感をアップ。また、使い勝手のよい6mm幅で余白を効率よく仕上げられます。ラビースムーサーをさらに進化させた”Special Quality(SQ)”版です!
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用
付属品刃先キャップ
寸法(mm)6
柄長さ(mm)110
柄スモークドオーク
刃先ハイス鋼
1本
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
スムーサーなどを収納できる便利な小物入れです。
豆ヘラなどが入る前面ポケットや、カッター、えんぴつ差しも付いています。
寸法(mm)150×80×240
質量(g)約95
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
適合サイズ(Wタイプ継手)10・13
仕様携帯ケース付
タイプ圧入用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ローラー、カッター、スムーサーの壁紙貼り道具3点セット。カッターナイフ:壁紙をカットするのに使います。スムーサー:壁紙貼り・壁紙のコーナーのカドだしに使います。ローラー:壁紙の継ぎ目の押さえに使います
用途壁紙を手軽に貼り替えられます。
セット内容ローラー、カッターガイド、カッター
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
工具の保持に
用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
ベルト幅(mm)60
工具の保持に
用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
ベルト幅(mm)60
工具の保持に
用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減
材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
質量(g)188
ベルト幅(mm)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×120×82
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)
有効長(mm)10~20
適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。
仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸
使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)
アズワン品番64-9664-14
最小穴あけ寸法32
最大穴あけ寸法300
取付軸6.35六角軸
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
関連キーワード