「スモウカム icm」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
用途穴明け加工 材質IC908 仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT コーティングTiAlN・PVDコーティング
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ 材質超硬 仕様スモウカムIQヘッドIC908
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

1セット(2個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1本
54,980 税込60,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

イスカルチップ ICP
RoHS
材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

共立プロダクツ加速度センサーボード
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類工作キット インターフェースSPI またはI2C センサーADXL343 感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g 仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI) 出力10-13bit 消費電流(mA)0.03-0.14 基板寸法(mm)10.5×10.5 測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g 動作電圧2.0V-3.6V 付属品基板用リード8本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
1箱(2個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)