作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05
セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式No.500
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06
型式No.501
スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687
質量(kg)約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170
構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。
AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。
使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071
セット内容ゴム球ソフトケース
質量(g)500
アズワン品番8-5330-01
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×185×40
使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。
testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定
仕様バカラック・スモークテスター
トラスコ品番820-6938
セット内容本体、試験紙、試験テンプレート
質量(g)550
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
測定範囲(mg/L)0.05-2mg/l
TGK品番169-80-03-31
使用検知管名6L 水蒸気
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5.(1)
対象ガス水蒸気
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。
より安全に気流検査をおこなうことができます。
発煙剤に塩化第二すずを用いています。
局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。
ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3
トラスコ品番491-6832
質量(g)100
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査
トラスコ品番325-0989
セット内容2連ゴム球、ソフトケース
質量(g)800
アズワン品番8-5330-02
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
種別502
アズワン品番1-2321-12
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
付属品補充液
寸法(mm)110×230×117
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
最もゴムらしい弾力性を持っている。耐磨耗性など力学的性質が強い。
材質天然ゴム
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様(煙を出せる時間)1Lあたり約83分
内容量(L)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
燃焼ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、付属のスモークスケールを比較して、スモーク度を特定します。
用途バーナーの「スモーク過剰の燃焼=燃料過剰使用」防止に。
トラスコ品番828-9050
セット内容ポンプ本体、スモークスケール、フィルターペーパー(10枚入)、シリコンオイル
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×39.5×335~515mm
対象ガス燃焼排ガス
2018年トラスコ掲載ページ1 1724
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
エンジン不調解決!! 煙による診察!!
二次エアー、雨漏り箇所を目視点検 燃料蒸発ガス関連のDTC(故障コード)の診断に最適。
仕様出力スモーク値:1~6Umin
入力電圧(V)DC12
出口圧力(MPa)0.1
取扱説明書(0.92MB)
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)
寸法(mm)35×35×185
質量(g)110(電池除く)
電源単3電池×4(付属)
使用可能回数1秒程度×約1000回
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
スモークテスターの発煙管とゴム球をつなぐゴムパーツです。
アズワン品番64-8273-58
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード