23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)スモールファイル
エコ商品
グレー 仕様引き出し穴付 付属品予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付 材質(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙 収容数270枚(27mm) グリーン購入法適合
1冊
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スモールファイル
エコ商品
ライトグレー 仕様見出し部/背紙差替式 付属品樹脂製紙押え付、カラーインデックス5枚付 材質(表紙)オレフィン素材貼り(ライトグレー)、(芯材)古紙100% 収容数270枚(27mm) グリーン購入法適合
1冊
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)カラースモールファイル
エコ商品
サイズA4判S型 ブルー 仕様見出し部/背紙差替式 付属品樹脂製紙押え付 材質(表紙)オレフィン素材貼り、(芯材)古紙100% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×60×307 アズワン品番64-8267-89 収容数270枚(27mm) グリーン購入法適合
1冊
1,398 税込1,538
5日以内出荷

リングファイル<カドロック&ツイストリング>(ヨコ型) リヒトラブ 動画あり
片手で軽くひねると開くツイストリング。 書類がフラットになり、背が持ちやすいKADO-LOCK加工。 耐久性に富んだ再生P.P.表紙。
収納枚数200 材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール タイプヨコ型 背幅(mm)36 穴数2 リング内径(Φmm)25
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マチの折り目が広いので、書類の出し入れも簡単で、厚い書類やカタログなども充分収納できます。
サイズA4判 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×15×230
1冊
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)リングファイル
エコ商品
書類を保護する見返し板付です。とじる書類の両端に入れてご使用ください。背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。
仕様2穴リングとじ具・見返し板付 材質再生PPシート・1.0mm厚 リング内径(Φmm)25 収納枚数(枚)200 グリーン購入法適合 再生材使用使用
1冊
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール タイプヨコ型 種類2穴Dリングファイル 穴数2 グリーン購入法適合
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)リングファイル S型
エコ商品
グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。 とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
サイズA4 収容数200枚(適正目安) 仕様背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付 材質表紙:再生PPシート(1.0mm厚) タイプタテ型 規格A4判S型2穴 リング内径(Φmm)25 グリーン購入法適合
1冊
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)リングファイル E型
エコ商品
グリーン購入法適合のスタンダードタイプです。
サイズB6 ブルー 収容数200枚(適正目安) 仕様背紙差替式・途中抜き差し可・2穴リングとじ具/見返し板付 材質表紙:再生PPシート(1.0mm厚) タイプヨコ型 種類リングファイル 規格B6判E型2穴 リング内径(Φmm)25 アズワン品番64-8246-69 グリーン購入法適合
1冊
299 税込329
当日出荷

背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザイン。 背見出し紙の差し替えが自由に出来ます。 従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具を使っています。
用途豊富なサイズ展開で、書類に合わせて選べるレバーファイル。 種類レバーファイル エコマーク認定認定 収納枚数100枚 背幅(mm)20 とじ厚(mm)10 材質(表紙)色厚板紙(古紙パルプ配合) エコマーク認定番号17 112 152
1冊
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)スプリングファイル
材質(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙 仕様とじ具:2重スプリングとじ具 収容数300枚(30mm) グリーン購入法適合
1冊
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。 この製品は『リベットはずし機』/フ-RVT1で表紙ととじ具を分別することができます。
仕様丸型リング 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)色厚板紙
1冊
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

背幅16mmの超薄型設計のリングファイル。 綴じ具はひねって開くだけの簡単操作。 水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入りポリプロピレン表紙。 ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
サイズA4タテ 収納枚数80 材質表紙・綴じ具/ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙生地/0.5 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)16 穴数2 リング内径(Φmm)11.5 縦(mm)306 横(mm)240
1冊
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背幅35mmのワイドタイプ。 コピー用紙200枚まで収容可能。 中央で開閉うるリングなので、途中からの書類の差し替えが自由自在。
収納枚数200 材質表紙/カムラスファイル用紙、綴り具/スチール タイプヨコ型 背幅(mm)35 リング内径(Φmm)25
1冊
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 動画あり
コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ 収納枚数約150枚 寸法(mm)高さ307×幅230×背17 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)17 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)イロ板紙(古紙配合) 材質(とじ具)R-PS(100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10冊)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書類の端がきれいにそろい、検索しやすいDリングファイルです。片手で簡単に開閉できる、金属製のワンタッチとじ具を採用。とじ具と表紙は分別廃棄が可能です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式 タイプ横型 種類2穴Dリングファイル 穴数2穴 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP 材質(とじ具)スチール
1冊
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リングファイル<スリムスタイル> コクヨ 動画あり
背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。
用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル 仕様替背紙式、スリムリング タイプタテ型 穴数2
1冊
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

大口径のリングで大量の書類もしっかりファイリング。保管や持ち運びに便利な表紙ストッパー付き。書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ グリーン購入法適合 仕様紙押さえ付き 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)275 高さ(mm)307 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式 再生紙使用マーク適合
1冊
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 背幅(mm)35 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
549 税込604
当日出荷

サイズA4S 背幅(mm)18 タイプタテ型 規格A4版S型 収納枚数150枚(15mm厚) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×231×18 材質(表紙)古紙配合率100% 材質(押え具)ポリスチレン製(再生100%) 材質(とじ具)ポリエチレン製
1パック(10冊)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用 レッド 質量(g)47 幅(cm)12.1 長さ(cm)17.9 湿度(%RH)15~90 保存温度(℃)-25~ 70 高さ(cm)18.4 動作温度(℃)5 ~ 50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ。効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理。マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応。優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供
ポート数2 対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ) 準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0 インターフェースRJ45 寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモード データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×4
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

PoE対応2.5Gネットワークカード:CAT5e以降のケーブルで2.5Gbpsのネットワークスピードと30W PoEを実現(PSE)。PoEインジェクターを使用せずに、既存の銅線ケーブルの有効活用が可能。POE+準拠:接続されたデバイスに48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを供給。IEEE 802.3af (PoE) および802.3at (PoE+) に対応し、アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスに電力を供給できるPCI Express x1接続 ギガビットイーサネットカード。マルチギガビット接続:2.5GBASE-T(802.3bz)をサポートし、接続されたデバイスにできるだけ速い速度で接続させるオートネゴシエート機能を搭載。遠隔地からホストコンピュータの起動が可能なWake-on-LANやRealWoWに対応するイーサネット給電対応有線LANカード。汎用性の高いNICアダプターカード:WindowsとLinuxに対応。可変速度オプション機能を搭載し、スモールフォームファクタ(SFF)用ロープロファイル対応ブラケットを同梱。新旧デバイスとPoE NIC の互換性を確保
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とする遠隔デバイスに電力を供給 ポート数1 対応OSWindows 11/10/8.1/7、Windows Server 2019/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降(LTS バージョンのみ) 準拠規格IEEE802.3at Power over Ethernet (25 W)、IEEE802.3af Power over Ethernet (15 W)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEEE P802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)、IEEE802.1Q (VLAN tagging)、Wake-on-LAN (WOL)、PCI Express Version 2.1 インターフェースRJ45 寸法(横×縦×厚さ)(mm)95×63×15 付加機能フロー制御、オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express ×1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

関連カテゴリ