商品豆知識
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。
「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません。)
用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。
ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。
ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。
ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
用途ラクアケガイドですばやく簡単位置あわせ!軽く滑らかに穴あけができる
穿孔能力(枚)最大約52(PPC用紙)
材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板
色青
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
穴数2
穿孔奥行(mm)13
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×175×200(ロック時78)
グリーン購入法適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。
用途紙への筆記
芯径(mm)0.5
適合替ゴム:HERFN-10
全長(mm)147
種類シャープペンシル
エコマーク認定認定
方式ガイドパイプスライドノック式
最大径(Φmm)11.6
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 037
グリップに段差がないから安定した握りが可能 指にフィットする計算されたフォルム「レックスグリップ」。軽くなめらかな書き味と、カラフルに揃ったボディカラーをお楽しみ下さい。
用途紙への筆記
芯径(mm)0.3
適合替ゴム:HERFN-10
全長(mm)147
種類シャープペンシル
エコマーク認定認定
方式ガイドパイプスライドノック式
最大径(Φmm)11.6
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 037
段差がなく握りやすいグリップのシャープペンシル
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
方式ガイドパイプスライドノック式
全長(mm)147
種類シャープペンシル
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)11.6
グリーン購入法適合
色(軸)ソフトブルー
替え消しゴムHERFN-10
エコマーク認定番号17112037
1本
¥88
税込¥97
当日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!! ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、また板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保しています。
スライド脚にはガイド穴が入っているので、高さ調整が簡単に行なえます。
木目調の天板が、どんな空間にもフィット。研究室、事務所、食堂等にも最適です。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
高さ(mm)740~1040
材質(本体)スチール
奥行(mm)800
材質(天板)木目(メラミン)
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)500
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
アジャスター防振 ネジ径M16P=2.0
色(脚部)グリーン
関連キーワード