寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50
寸法(mm)52×76
フロストなし
平面度(mm)-
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×52mm
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1~1.2
幅×長さ(mm)25.4×76.2
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76
表面処理脱脂洗浄済み
材質水板ガラス
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス
色無色透明
屈折率ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)1.3±0.2
材質ソーダ石灰ガラス
幅×長さ(mm)26×76
厚さ(mm)1.3
TGK品番579-14-36-01
寸法(mm)28×48
材質ソーダ石灰ガラス
1箱(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48
仕様寸法:28×48mm
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
色無色透明
表面処理くっつき防止の特殊コーティング
屈折率Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)0.010以下
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18
厚さ(mm)0.13~0.16
仕様真空パック包装
寸法(mm)26×76
厚さ(mm)1~1.2
タイプ水縁磨
表面処理脱脂洗浄なし
材質硼珪酸ガラス
1セット(50枚)
¥682
税込¥750
当日出荷
厚さ(mm)0.12~0.17
材質硼珪酸ガラス
屈折率Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
入数(枚)100
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収納枚数20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)約1.0
材質ポリスチレン
1組(150枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)150×80
収容数20枚
1組(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
縁磨45度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別縁磨45度
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。
接着力が強く剥離が少ない。
耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
1個
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
エコノミーな切放です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別切放
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
種別S2815水縁磨100枚
アズワン品番61-9632-74
1セット
¥1,840
税込¥2,024
欠品中
透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察できます。
仕様紙製ケース入
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(mm)25×76
穴径(Φmm)15~18
材質(ケース)PET製
穴深さ(mm)0.2~0.4
1箱(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22
厚さ(mm)0.17~0.25
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)76×26
組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しています。
また、ガラス表面の共染も低く抑えられます。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスライドグラスです。
曲げ強度の飛躍的向上、くっつき防止処理による自動封入機仕様。 封入剤の均一塗布、ガラス表面へのマーキングにも最適な品質をお約束。
厚さ(mm)0.13~0.17
平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。
鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。
キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。
フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
コンパクトなプラスチック製スライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドグラスを収納できます。
収納枚数10枚
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質硼珪酸ガラス
タイプ角型
屈折率ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ