厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
コルクの敷板付。
材質ABS
寸法(mm)208×172×30
松吉医科器械コード23-2014-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)26×76
平面度(mm)-
アッベ数-
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61
厚さ(mm)0.12~0.17
寸法(mm)18×18
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂
寸法(mm)222×171×33
収納枚数100枚
アズワン品番2-160-01
寸法(mm)93×113×44
収納数25枚
仕様フタ付
材質本体/スチロール樹脂
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様PS透明フタ付き
丈夫でそらないスライドボックスで、76×26mmのスライド用に溝がつけられているのでスライドが破損しません。記載事項が書ける索引カードがフタについています。フタは取外しできます。
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。
スライドグラスの郵送や保存に最適です。いずれも76×26mmのスライドグラス収納用です。
材質プラスチック
材質ABS樹脂
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50
寸法(mm)52×76
フロストなし
平面度(mm)-
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×52mm
幅広い用途にご使用いただけるスタンダードなスライドグラスです。
1箱(100枚)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
材質硼珪酸ガラス
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76
フロストあり
寸法(フロスト部)(mm)15×26
屈折率Ne=1.521
平面度(mm)-
アルカリ溶出量(mg)0.37
アッベ数-
表面処理脱脂洗浄済み
仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18
厚さ(mm)0.13~0.16
仕様真空パック包装
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76
表面処理脱脂洗浄済み
材質水板ガラス
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス
色無色透明
屈折率ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。
厚さ公差(mm)0.12~0.17
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)28×48
仕様寸法:28×48mm
縁磨45度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別縁磨45度
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥579
税込¥637
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22
厚さ(mm)0.17~0.25
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)0.12~0.17
材質硼珪酸ガラス
屈折率Ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
入数(枚)100
寸法(mm)26×76
厚さ(mm)0.9~1.2
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
色無色透明
表面処理くっつき防止の特殊コーティング
屈折率Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)0.010以下
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数Ve=56±2
仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2
材質高級硼珪酸ガラス
厚さ(mm)0.12~0.17
屈折率1.5220±0.001ND
厚さ(mm)1.3±0.2
材質ソーダ石灰ガラス
幅×長さ(mm)26×76
様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラスです。
材質硼珪酸ガラス
タイプ角型
屈折率ne=1.5255±0.0015
アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2O)以下
縁磨90度 なので取扱いが安全です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別縁磨90度
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥579
税込¥637
4日以内出荷
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
種別剥離防止コートスライドグラス
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
エコノミーな切放です。
寸法(mm)25×75
厚さ(mm)1
種別切放
材質ソーダガラス
1箱(100枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
細菌、組織培養用、凝集反応用、血液検査などにお使いいただけます。
厚さ(mm)1.3
寸法(mm)26×76
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
材質ソーダ石灰ガラス
硼珪酸ガラス製です。
厚さ(mm)0.16~0.19
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
幅(mm)(フロスト)15×26
中央にくぼみがあり、厚みのある試料をつぶさずに観察する事ができるスライドグラスです。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ