水面に落ちる水滴をイメージしたピンドットエンボス入り表紙のAQUA DROPsシリーズ。
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情を見せます。
片手で片方のリングを軽くひねるだけで簡単に金具が開くユニバーサルデザイン。 オープナーを左に軽くスライドさせるだけで、金具が開きます。閉じる時は金具をつまむだけです。(オープナーの色は変更する場合があります。) 表紙と金具上部がロックするセーフティストッパー付き。ファイルのゆがみを防ぎ、しっかり自立します。
サイズA4・S型
収納枚数350
材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチール
厚さ(mm)表紙生地/1.2
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)49
穴数2
リング内径(Φmm)35
縦(mm)306
横(mm)260
関連キーワード