バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付
角度調節×
適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)
色メッキ
取付方式スライドバー取付
角度調節×
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
色ライトグレー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
色メッキ
取付方式スライドバー取付
仕上フック・ブラケット:めっき仕様
角度調節×
バー直径が30ミリ専用品(バー直径が24ミリには取付不可)
ビス穴位置が固定式でないので取替におすすめ。
取付ピッチ(mm)(ビス)15~25
取付方式ビス止め
角度調節×
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色ハンガー:グレー
取付方式スライドバー取付
寸法(Φmm)30用
表面処理クロムメッキ(本体)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
角度調節×
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否可
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
付属ビス有無取付ビス無
色本体:ホワイト、ハンガー:グレー
寸法(Φmm)30用
取付方式スライドバー取付
角度調節×
手前に角度調節ができます。ステンレスバーΦ30用。
仕様手前に角度調節ができます。
適合ステンレスバー Φ30用
色シルバー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。
10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。
ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。
パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。
用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。
仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。
適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。
浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式)
角度調節ができるシャワー掛け具。
好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。
上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。
光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25
色メッキ
取付方式スライドバー取付
角度調節○
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様高さ・角度が自由自在
取付方式スライドバー取付
角度調節×
仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。ベロアメッキ仕様。
材質バー:ステンレス
長さ(mm)780
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式)
角度調節ができるシャワー掛け具。
好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。
上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。
光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25
色メッキ
取付方式スライドバー取付
角度調節○
仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。
材質バー:ステンレス
長さ(mm)780
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。
材質塩化ビニル樹脂、黄銅
色マットブラック
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
真空吸板で簡単に取付けできます。
用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。
材質ABS
色クリーム
取付方式吸盤式
角度調節×
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途358-205、358-206、358-209、358-210シャワースライドグリップバーのフックにシャワーヘッドが、あたらないようにスペースを確保するためのものです。
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否可
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
付属ビス有無取付ビス無
色ハンガー:グレー
表面処理クロムメッキ(本体)
寸法(Φmm)30用
取付方式スライドバー取付
角度調節×
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を
温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、
前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:780
幅(mm)160
高さ(mm)828
質量(g)630
奥行(mm)80
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。
スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。
シャワー位置を自由に動かせます。
家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、
足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。
シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを
にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として
長さ(mm)バー:1000
幅(mm)160
高さ(mm)1048
質量(g)660
奥行(mm)80
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード