1個
¥99
税込¥109
当日出荷
適合部位Fキャリパー
代表車種ハイゼットトラック / 個数2
型式S200系~S500系
年式07.12-15.11
型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
用途自動車のブレーキパーツ
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
スライドピンシリンダーを固定する為のボルトです。
純正品番1A00-33-680B,26231FE010,26231FE011,43083-4A00A,44141-AW70A,44141-N9500,45240-T5A-003,47715-97403,47715-97403,47715-97403-000,47715-B1020,47715-B1020,47715-B1020,55165-50Z00,55165-50Z10,55206-78451,55206-78452,GP9A-26-048,MN102590,MQ501187,MQ704806,SU003-00575
1袋(10本)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。
レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに
全長(mm)281~460
適合ナット10~32mm
硬度HRC先端:45~55
材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
大型トラックのアンカーピンを、スライドハンマーで手早く抜き取り。
適合M12×P1.25、M14×P1.5、M16×P1.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
。押して閉じ、電気的に解放します 経済的な小型低消費電力スライドボルトで、狭いスペースにも適合します 自動再ロック又はロック解除( 2 ポジション) 3 ピンを用意 コネクタまたはストリッピングおよびスモーク
仕様●材質:熱可塑●寸法:73.5 x 37.5mm●長さ:73.5mm●幅:37.5mm●コード番号:192-5495
アズワン品番65-7976-02
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L107
H200.1
タイプフェノール樹脂製
H16.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800
MM8×1.25-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)190
クランプ力(N)【F3】940【F4】1350
クランプ高さ(mm)49
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153
H254
タイプフェノール樹脂製
H113
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800
クランプ高さ(mm)62.3
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153
H247.4
タイプフェノール樹脂製
H113
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800
クランプ高さ(mm)62.3
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L86.5
H169.1
タイプフェノール樹脂製
H15.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1650
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(N)【F3】920【F4】1050
クランプ高さ(mm)37.6
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】156【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】84【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L86.5
H175.7
タイプフェノール樹脂製
H15.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1650
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(N)【F3】920【F4】1050
クランプ高さ(mm)37.6
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】156【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】84【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L107
H207.6
タイプフェノール樹脂製
H16.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800
MM8×1.25-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)190
クランプ力(N)【F3】940【F4】1350
クランプ高さ(mm)49
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L173.5
H265.5
タイプフェノール樹脂製
H19
許容荷重(N)【(裏面から)F1】3000【(裏面から)F2】5500
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(N)【F3】1400【F4】2800
クランプ高さ(mm)69.8
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】163【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ