20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)50 最大電流(A)3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10Ω取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = はんだラグ寸法 = 446 x 93 x 150mm奥行き = 93mm高さ = 150mm長さ = 446mm定格電流 = 5.7AVRH320シリーズ巻線型スライド可変抵抗器. 作業台で使用可能なスライド可変抵抗器 リニア、巻線型トラック これらの製品は研究所及び大学での使用に最適です RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,700 税込32,670
5日以内出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)500 最大電流(A)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

1個
849 税込934
7日以内出荷


スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(kΩ)1.65 最大電流(A)0.63 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電流および電圧の調整用に、電源の保護用として、電流実験回路に使用することができます。単芯型、おおい付き、ニクロム線使用。
規格30Ω・2A
1個
47,000 税込51,700
4日以内出荷

部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力スピーカ、モノラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず) 消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時) 使用電池単3乾電池 × 2本(別売) 受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)1.6 最大電流(A)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷


スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約3.2 抵抗(Ω)16.5 最大電流(A)6.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)640 直径(mm)(セラミック線)約64mm 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
40,980 税込45,078
52日以内出荷

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25 形状パネル取付形 使用温度範囲(℃)-10~+100 定格電力(W)1.2(40℃) 耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 5時間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/1mN・min 回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306] RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1) 耐電圧(V/min)500 抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max. 抵抗変化特性直線形 機械的回転角度(°)300±5
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110 仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg)約2 定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧50V AC(1分間) 精度±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87 温度係数(抵抗)100ppm 最大電力2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10% 質量(kg)約1.8 抵抗(Ω)10 最大電流(A)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95 絶縁抵抗(Ω)>3×109 定格電力(VA)160 直径(mm)(セラミック線)約47 接地抵抗(Ω)<0.1 最大電圧(V)AC380、DC400
1個
26,980 税込29,678
52日以内出荷

大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
仕様入出力端子、入力コード、出力コンセント付き 質量(kg)3.6 寸法(Φ×mm)116×130 1次電圧(V)AC100(50/60Hz) 2次電圧(V)AC0~130(50/60Hz) 安全電流(A)5
1個
48,000 税込52,800
4日以内出荷