88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。
材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
528 税込581
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ナベヤスラストパッド(STP)
エコ商品
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)スラスト・パッド、プラスティック
エコ商品
温度範囲(℃)-30~80 材質POM/黒(つや消し) 静耐荷重(kN)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)SUSXM7 取付部おねじ(段付) (ノブ)黒 種類丸形
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


イマオコーポレーションスラストパッド(Tバーノブ用)
材質(本体)SUM22L 硬度HRC52~58 材質(スナップリング)SUS301 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ナベヤグラブスクリュー(SGB)
エコ商品
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C 表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき 熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
839 税込923
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Halderスラストパッド
エコ商品
プラスチックコーティングにより、デリケートな表面を優しく保護します。 パッドが揺動するため平行がでていない面に適しています。
用途ワークの受け、固定に。 材質ボルト:ステンレス鋼 、ナット:ステンレス鋼、パッド:プラスチック(PEEK), 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッド
ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 スラストパッドはグラブスクリューに対して12°まで傾きます。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 グラブスクリュー[[SGT]]を別途購入し、セットでご使用ください。 グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。
寸法X min(mm)7.5 材質(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール/浸炭焼入れ/黒染/リテーナーリング組込み 形状S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
寸法X min(mm)7.5 ねじ規格並目 材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格並目 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
1個
2,488 税込2,737
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)410 寸法A(mm)155 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)190 寸法A(mm)105 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)110 寸法A(mm)105 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)95 寸法A(mm)85 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)28 寸法A(mm)43 寸法D(mm)4 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)230 寸法A(mm)130 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)70 寸法A(mm)104 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)265 寸法A(mm)155 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)50 寸法A(mm)64 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)13 寸法A(mm)42 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7 ねじの呼びM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)9 寸法A(mm)27 寸法D(mm)3 寸法B(mm)12 寸法C(mm)7 ねじの呼びM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)37 寸法A(mm)63 寸法D(mm)4 寸法B(mm)16 寸法C(mm)9 ねじの呼びM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)360 寸法A(mm)130 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)130 寸法A(mm)130 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)75 寸法A(mm)65 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)170 寸法A(mm)85 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)60 寸法A(mm)84 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11 ねじの呼びM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)310 寸法A(mm)105 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 寸法C(mm)16 ねじの呼びM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)75 寸法A(mm)65 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷