32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)80
1箱(250個)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京都スペーサーPタワー
スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

京都スペーサーPサイコロ
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(250個)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
1袋(150個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 寸法L(mm)900
1箱(20本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N 関連資料寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 高耐圧強度を実現。 カブリ厚40・50・60・70mmに対応。・従来品より大幅に強度アップし、使用可能場所が増大。・軽量で扱い易く、モルタル、ブロックのように簡単に壊れない。・安定した品質で、露出面が少ない形状。
用途・基礎/。ベース筋。・梁/大梁・小梁・梁カンザシ筋受・地中梁・土間など
1袋(200個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
1袋(650個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
1袋(5袋×200個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
用途断熱材スラブ他
1袋(5袋×100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷


スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。型枠との接点に窪みがなくコンクリート充填不良の心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2)80
1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
1個
108 税込119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京都スペーサーPUDスペーサー
スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100個)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(100本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 寸法(高さH×長さL)(mm)230×900
1箱(25本)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番2-5021-01 セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本 寸法(mm)155×105×120
1個
40,900 税込44,990
12日以内出荷