20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式(10足)
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118 タイマー15分 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚間隔(mm)118 タイマー30分
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ20足用 付属品アース線 トラスコ品番458-6921 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)58 高さ(mm)1500 奥行(mm)400 間口(mm)700 電源(V)単相100 消費電力(W)135 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
409,800 税込450,780
21日以内出荷

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段 殺菌灯10W×2灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100 タイマーなし 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)26 収納数スリッパ/8足 松吉医科器械コード19-3140-00
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ10足用縦型 付属品アース線 トラスコ品番458-6891 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)36 高さ(mm)1500 奥行(mm)400 間口(mm)350 電源(V)単相100 消費電力(W)70 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ6足用 付属品アース線 トラスコ品番458-6930 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)18 高さ(mm)900 奥行(mm)330 間口(mm)300 電源(V)単相100 消費電力(W)38 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ12足用 付属品アース線 トラスコ品番458-6956 材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)30 高さ(mm)900 奥行(mm)330 間口(mm)600 電源(V)単相100 消費電力(W)70 ランプ寿命約8000時間 色(扉)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制菌素材アクアベル(SEKマーク赤ラベル)を使用していますので、菌を繁殖・増殖させずに衛生的です。汚れや水分の拭き取りが簡単なPVCレザー製で、アルコール清拭もできます。また耐光性にも優れ、紫外線殺菌ディスペンサーでも使用可能。厚めのスポンジ底ですので、耐久性に優れ、履き心地もソフトです。裏面はすべりにくく、消音効果のあるPVC素材を使用。
サイズ(cm)27 材料ポリ塩化ビニール(制菌アクアベル) 松吉医科器械コード24-2700-00
1式(12足)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付 材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません) 殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値) 波長(nm)253.7 タイマー4時間・1時間・連続の切替式
1台
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木の暖かみを感じる質感です。 スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V)AC100(50/60Hz) 付属品耐震金具
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
440,550 税込484,605
翌々日出荷

ステンレス製で耐久性・耐食性に優れ衛生的な筐体です。SUS網棚タイプです。高品位ステンレス仕様です。
種別棚板仕様
1台
405,000 税込445,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 機能内部冷却ファン
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ブルー 材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕様耐震金具付き 種別16足用 質量(kg)44.5 消費電力(W)54 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×360×1100 殺菌灯10W×4本 アズワン品番8-5092-02
1台
287,000 税込315,700
10日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)スチール メラミン焼付塗装 種別10足用 質量(kg)18.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65 殺菌灯15W×2 蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯) 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート ホワイト
1台
110,900 税込121,990
3日以内出荷

マイクロプラズマにより、約15分の連続運転で庫内まんべんなく高い殺菌・消臭効果が得られます。ドア開閉に連動して発生器が自動的にON/OFFを行います。交換部品がなく、メンテナンスフリーで使用できます。タイマー(15分)付。
電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1800 タイマー15分
1個
559,800 税込615,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)