スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数網棚8段
殺菌灯10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100
タイマーなし
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26
収納数スリッパ/8足
松吉医科器械コード19-3140-00
土踏まず部分の突起が足にフィットし、脱げにくくなっています。柔かい風合で高級感のある抗菌PVCレザーを使用。底はEVA素材の接着タイプですので、糸切れの心配がなく、渡り廊下などでも安心です。
サイズ(cm)27
材料ポリ塩化ビニール(抗菌加工)、EVA
松吉医科器械コード24-2702-00
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ6足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6930
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)18
高さ(mm)900
奥行(mm)330
間口(mm)300
電源(V)単相100
消費電力(W)38
ランプ寿命約8000時間
色(扉)茶
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別16足用
質量(kg)28
消費電力(W)100
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101
殺菌灯15W×4
蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
色ホワイト
アズワン品番64-1125-48
1台
¥187,900
税込¥206,690
3日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ20足用
付属品アース線
トラスコ品番458-6921
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)58
高さ(mm)1500
奥行(mm)400
間口(mm)700
電源(V)単相100
消費電力(W)135
ランプ寿命約8000時間
色(扉)緑
1台
¥409,800
税込¥450,780
21日以内出荷
病院・クリニック・福祉施設など、使用場所に合わせて多彩なカラーよりお選びいただけます。抗菌剤を練りこんだ素材を使用。
サイズ(cm)27
材料ポリ塩化ビニール(抗菌剤練りこみ)
松吉医科器械コード23-5559-00
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)118
タイマー15分
電源(V)AC100(50/60Hz)
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上
種別8足用
質量(kg)19.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)スチール メラミン焼付塗装
種別10足用
質量(kg)18.5
消費電力(W)50
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×37×65
殺菌灯15W×2
蛍光灯15W×1(照明用青色蛍光灯)
機能内部冷却ファン
付属品殺菌中表示プレート
色ホワイト
1台
¥110,900
税込¥121,990
3日以内出荷
光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。
庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ10足用縦型
付属品アース線
トラスコ品番458-6891
材質/仕上スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)36
高さ(mm)1500
奥行(mm)400
間口(mm)350
電源(V)単相100
消費電力(W)70
ランプ寿命約8000時間
色(扉)緑
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品光触媒加工スリッパ
電源(V)AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)118
タイマー30分
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。
扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品棚板×10枚付き
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)60
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1365
殺菌灯GL-10W×4灯
収納数20足
アズワン品番8-5823-01
棚板調整ピッチ(mm)120(可変式)
1台
¥307,800
税込¥338,580
15日以内出荷
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様点灯確認ランプ付
材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)
殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)
波長(nm)253.7
タイマー4時間・1時間・連続の切替式
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385
質量(kg)6.5
電源AC100V・50/60Hz
殺菌灯6W×1本
タイマー20分
2段重ねが可能です。
質量(kg)約46
棚板数(枚)4
電源コード(m)2.8(2Pプラグ)
殺菌灯15W・2灯
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×895
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×400×715
アズワン品番0-139-13
タイマー60分タイマー付
1台
¥274,000
税込¥301,400
10日以内出荷
関連キーワード