仕様Φ3mm穴×4
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
取付方式穴4
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴
材質エコボード
厚さ(mm)1
日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途禁止/注意事項の明示に。
材質HIPS
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)254×356
加工四隅R加工
取付け方法Φ5mm穴×4隅
仕様非粘着、片面印刷、英文字入
材質硬質塩化ビニール
寸法(mm)450×300×1
取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所)
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。
トラスコ品番286-9182
セット内容ヒモ付
材質ターポリン
質量(g)450
取付方式穴4ヵ所
縦(mm)1800
横(mm)450
表示内容滑り・つまずき・踏み外し 転倒災害をなくそう
ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に
材質再生ポリエステル繊維100%
寸法(mm)450×1500
取付方式ポール取付
エコマーク認定認定
仕上下部三巻縫製補強
エコマーク認定番号21105006
チチ左チチ10ヶ所
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。
仕様左チチ・ヒートカット
材質ポンジ
取付方式ポール取付
寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に
表示内容滑り、つまずき、踏み外し STOP!転倒災害!!
取付け方法穴6ヵ所
材質本体:ターポリン ハトメ部:アルミ
縦(mm)450
横(mm)1800
1枚
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
大型でよく目立つ横断幕です。全員が見える場所への掲示に最適です。丈夫なロープ縫い込み加工です
用途啓蒙活動用の汎用大型幕です。工事現場等への設置に最適です
取付け方法穴12ヵ所
材質本体:布 ハトメ部:アルミ
縦(mm)870
横(mm)5900
日・英・中・韓の4か国語を表示したJIS規格標識です。壁面への取付に最適です。
用途共用場所への案内表示として。
トラスコ品番184-0214
材質アルミ
厚さ(mm)0.9
取付ビス止め
質量(g)330
縦(mm)450
横(mm)300
表示内容滑面注意(日英中韓4カ国語表示)
1枚
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
関連キーワード