空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
種類スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)74.5
寸法D(mm)15
寸法B(mm)62
寸法C(mm)102
種類ウォールコーナー
寸法F(mm)15
種類スリムジョイント
寸法D(mm)15
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
種類端末カバー
寸法A(mm)74.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)30
寸法E(mm)60
寸法B(mm)62
寸法C(mm)53
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類ウォールコーナー
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類スリムジョイント
タイプ機器接続部用
種類端末カバー
寸法A(mm)94
寸法F(mm)15
寸法D(mm)57
寸法E(mm)50
寸法B(mm)73
寸法C(mm)74
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類スリムコーナー平面90°
種類ウォールコーナー
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様本体
全長(mm)310
質量(g)570
切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダクトが逃げず切れ味抜群!!
全長(mm)310
質量(g)570
切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90)パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010)イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に
寸法L(mm)312
寸法H(mm)110
寸法t(mm)19
寸法D(mm)107
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
軽量・コンパクト。
全長(mm)310
質量(g)570
適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード