用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
種類端末カバー
材質(本体)PVC、(ツバ)合成ゴム
寸法A(mm)24.5
用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー
種類シーリングキャップ
色ネオホワイト
用途立面内曲り90°
種類立面インコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途壁面取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途立面外曲り90°
種類立面アウトコーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途平面90°曲り
種類平面コーナー90°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
用途直線継手
種類ストレートジョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
切断して使用できます。
用途自在継手
種類フリーコーナー
材質PE+EVA
長さ(mm)1000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法C(mm)141
用途MF-85用継手
種類フリーコーナージョイント
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法A(mm)90
寸法F(mm)82
寸法D(mm)30
寸法E(mm)97
寸法B(mm)75
寸法C(mm)45
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
用途ひねり90°曲り
種類エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
用途段差継手
種類立面スライドコーナー
材質ABS
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法H(mm)25
寸法D(mm)39
寸法G(mm)40
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
用途平面45°曲り
種類平面コーナー45°
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に
寸法L(mm)312
寸法H(mm)110
寸法t(mm)19
寸法D(mm)107
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
軽量・コンパクト。
全長(mm)310
質量(g)570
適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
仕様本体
全長(mm)310
質量(g)570
切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90) / パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010) / イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダクトが逃げず切れ味抜群!!
全長(mm)310
質量(g)570
切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90)パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010)イノアック (DD-60、DD-75、DD-100)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード