20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エバラポンプ(荏原製作所)並型フランジ式FC製スルース弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14] 接続JIS 10K形(並) 取扱液清水0~120℃ 材質(弁体)FC200 材質(弁座)CAC406 材質(弁箱)FC200 材質(弁棒)C3604BD
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 適合規格JIS B2011 ハンドル形状丸形 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K 材質(弁箱)CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品開度インジケータ付 形状ストレート 材質(本体)FC300 最高使用圧力(MPa)0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 材質(シート)CAC406 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)C3771BE 材質(ハンドル)FC250 材質(ボンネット)FC300 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)並型フランジ式FC製チェッキ弁
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14] 接続JIS 10K形(並) 取扱液清水0~80℃ 材質(弁体)FC200 材質(ゴムシール)ゴム/NBR 材質(弁箱)FC200
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類) 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス) 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状丸形 クラス10K
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 形式内ねじ(B.B.) 使用温度範囲(℃)-10~300 最高使用圧力(MPa)0~1.37 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 使用流体水、オイル、ガス ハンドル形状T形 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)非石綿 クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(グランド)SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE含浸アスベスト 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS304 材質(スナップリング)SUS316 材質(ネームプレート)A1050P 材質(パッキンナット)SCS13A 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)