39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
グレー 長さ(mm)670 高さ(mm)3~13 奥行(mm)15 厚さ(mm)0.8 質量(g)84 トラスコ品番423-3158 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
839 税込923
当日出荷

1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱(100個)
399 税込439
当日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板面戸
長さ(mm)2000 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) トラスコ品番114-2634 高さ(mm)20 質量(g)86.3 奥行(mm)20
1個
999 税込1,099
当日出荷

アイネット波板マット
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。 厚さ(mm)6~15 ホワイト 幅(cm)1.5 長さ(cm)63
1セット(6本)
799 税込879
4日以内出荷

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200個)
2,598 税込2,858
当日出荷

内径(Φmm)6 ねじの呼びM6 外径(Φmm)24.0 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ねじの呼びM6 内径(Φmm)6 厚さ(mm)4 材質ポリエチレン、EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM 長さ(mm)38 径(Φmm)(ワッシャー)10.8 d×L(mm)5×38 表面処理セラミック系シルバー 最大板厚(mm)2.3 頭部形状六角 ソケットサイズ(mm)8 呼び寸法L(mm)38 呼び寸法d(mm)5
1箱(80本)
5,698 税込6,268
10日以内出荷

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
1巻(20m)
19,980 税込21,978
当日出荷

1箱(400個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)
53,980 税込59,378
15日以内出荷

材質(波座)ステンレスSUS304 (ねじ)シルバー 材質(ねじ部) 太さ(mm)5 パッキンEPDM黒
1袋(50セット)
4,014 税込4,415
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途薄鋼板製波板+木材 全長(mm)65 呼び径(mm)5.3 ねじ(mm)60 材質(パッキン)EPDM 材質(座金)ステンレス 材質(ビス)鉄+SUS304キャップ
1袋(50本)
4,650 税込5,115
5日以内出荷

仕様- 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)35 (ねじ)シルバー 呼び径(mm)5 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
7,364 税込8,100
5日以内出荷

仕様パシペート 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)35 (ねじ)- 呼び径(mm)5 材質(ねじ部)SUS410 材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)
8,930 税込9,823
5日以内出荷

材質(波座)ステンレスSUS304 材質(ねじ部)SUS410 太さ(mm)5 パッキンEPDM黒
1袋(50セット)
5,500 税込6,050
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途波板+木材 仕様クロメート 材質 番手(太さ)7 パッキン黒フェルトパッキン
1袋(100セット)
3,759 税込4,135
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ステンキャップ 材質(波座)ステンレスSUS304 (ねじ)- 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(100セット)ほか
8,695 税込9,565
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ステンキャップ 材質(波座)ステンレスSUS304 全長(mm)70 (ねじ)- 呼び径(mm)6 材質(ねじ部) 材質(パッキン)EPDM
1袋(50セット)
6,815 税込7,497
5日以内出荷

用途波板+木材 仕様クロメート 材質 番手(太さ)7 パッキン黒フェルトパッキン
1袋(100セット)
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(波座)ステンレスSUS304 材質(ねじ部)SUSXM7 太さ(mm)5 パッキンEPDM黒
1袋(50セット)
5,500 税込6,050
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途波板+木材 材質SUS304 長さ(mm)75 太さ(mm)3.4 パッキン黒フェルトパッキン
1袋(100本)
5,500 税込6,050
5日以内出荷

フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。 波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質ステンレス
1パック(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の煙突部材
用途家の中と外の壁の断熱用に取り付け 材質SUS430 厚さ(mm)0.3
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

631 エアルーフ・フレンチ 袖瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・フレンチ 袖瓦
ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.4 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)363×45 対応勾配3.5寸以上
1枚(3.4kg)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

6313 棟素丸瓦用 7寸素丸下巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸下巴
7寸下巴のウォーターチャンネル部分の釘穴に55mmステンレス釘(1本)で仮固定して下さい。 7寸下巴・7寸素丸を、通り・すわりに注意し、75mmスパイラルパッキン付防水ビスで固定して下さい。ビス止め付け本数は7寸下巴(2本)、7寸素丸(1本)となります。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.1 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)210×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(4.1kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

637 棟素丸瓦 7寸素丸 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦 7寸素丸
7寸素丸は、通り・すわりに注意し、90mmスパイラルパッキン付防水ビス(1本で固定して下さい。)
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.7 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)330×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(3.7kg)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

6354 エアルーフ・フレンチ 箱瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)エアルーフ・フレンチ 箱瓦
ケラバ部の施工 袖瓦を登淀木もしくは、破風下地材へ棟側75mmステンレスリング釘、軒側91mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。 軒先ケラバ部へは箱瓦を袖瓦同様に固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)3.3 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)335×45 対応勾配3.5寸以上
1枚(3.3kg)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

6357 エアルーフ・フレンチ 長尺袖瓦 AirRoof(富士スレート) 動画あり
ケラバ部の施工 棟際ケラバ部へは長尺袖瓦を使用して下さい。 長尺袖の下端があたるよう切断加工して下さい。 調整っした長尺袖の棟側にΦ4の下穴を7寸丸巴の被りシロ以内に開け、75mmステンレスリング釘で固定し、軒側は90mmスパイラルパッキン付防水ビスにて固定して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)4.2 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)335×45 対応勾配3.5寸以上
1枚(4.2kg)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

6312 棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴 AirRoof(富士スレート) 動画あり
AirRoof(富士スレート)棟素丸瓦用 7寸素丸丸巴
切妻棟巴の取付 7寸丸巴を長尺袖の形状に合わせて切断加工して下さい。 7寸丸巴を長尺袖外面に沿わせて90mmスパイラルパッキン付防水ビス(2本)で固定して下さい。 7寸丸巴と長尺袖の干渉部分へシリコーンを充填して下さい。
材質高分子繊維強化セメント カナディアンブラック 仕上プレミアムコート 使用地区一般 質量(kg/枚)5.5 認定番号(不燃材料)NM-9133 働き寸法(mm)360×210 対応勾配3.5寸以上
1枚(5.5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷


サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。 材質SUS430 厚さ(mm)0.3 長さ(cm)90
1本
1,688 税込1,857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質ポリエチレン樹脂 ホワイトシルバー
1箱(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)