103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8 全長(mm)65 首径(mm)Φ4 刃径(Φmm)10 刃幅(mm)3 柄径(Φ)10 首長(mm)15
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (735種類の商品があります)

1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15 材質HSS-Co 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スロットカッター
スロットカッターは、スロットキャップSSを容易に直角に切断できます。スケルトンボディーの為、カットマークでの切断も容易にできます。
材質刃:鋼鉄製、ボディ:樹脂
1個
1,199 税込1,319
9日以内出荷

材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

長尺シートの溶接用の溝切りです。簡単に深さの調整が出来、Uカットが綺麗に切れます。
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

1セット(10枚)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
ねじれ角(°)15 材質HSS-Co 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


KLASS(クラス/極東産機)スロットカッター
長尺シートのU溝掘り作業に。 U溝の深さ調節ができ、本体下部の前後にあるガイドをジョイントに合わせればより安定したU溝加工が可能です。 車輪付きで引き切り、押し切りのどちらにでも使用可能です。
刃のサイズ(mm)2.8 適合替刃23-5319
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途 材質超硬K種G2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットカッター
材質HSS 外径公差(mm)-0.1~-0.29 首長l1(mm)50 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)Tスロットカッター TC
T溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩です。
材質SKH51
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷


1パック(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷


1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途 材質超硬K種G2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

ソリッドのTスロットカッター
用途スクエア溝加工 材質超硬 超微粒子 表面処理ノンコート 外径公差(mm)0/-0.03 公差(mm)【刃厚】0/-0.02
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(10枚)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質超硬K20 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)