"乗れる"スーツケースサイエルインターナショナル6日以内出荷
スーツケースに乗って移動できる!最高時速約8km/hの本格ライド型スーツケースです。大人が乗って耐えられるアルミニウム合金を使用した設計で耐荷重110kgまで対応。容量26L、2-3泊旅行にもピッタリ。さらに機内持ち込みサイズだから手間なく楽々。PSE認証の92.5Whリチウムバッテリーは航空会社の搭乗規定にあった取り外し可能なバッテリーを搭載。スマホ等への充電も可能です。電動自転車感覚でスーツケースを運転できます。ハンドキャリーせずに、乗って移動できます。防水・傷つきにくい、変形しにくいPC+ABS合成材質
セット内容本体、バッテリー、ACアダプター、防振マット、取扱説明書質量(kg)9.5容量(L)26耐荷重(kg)110入力DC 37V 1.5Aモーター(W)100対応勾配最大角度:4°寸法(cm)38.5×25×57.5バッテリーリチウムバッテリー 92.5Wh、37V、2500mAhタイヤサイズ4インチロックスーツケースロック:米国連邦航空省運輸保安局公認のTSAロック最高速度(km/h)8走行距離(km)フル充電時:約8km迄(70kg, 平坦路)