どこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容専用粘着フック、取扱説明書
寸法(mm)幅270×高さ890
質量(g)約190
素材PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム
1個
¥3,618
税込¥3,980
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。
濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。
除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に
材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆)
トラスコ品番819-3490
サイズ(cm)約35
長さ(cm)139
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

化繊ホウキ ストロングタイプ 長柄
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
穂にポリプロピレンの太いフィラメントを使用していますので水気に強く、重いゴミを掃けます。
長さ(mm)約1380
幅(mm)300
質量(g)約690
毛丈(mm)約260
材質(柄部)竹チューブ
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)ポリエチレン
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。
水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。
柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。
種類化繊ホウキ
全長(mm)770
幅(mm)200
色穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒
材質(柄部)PP被覆鋼管
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
柄タイプ短柄
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
スリージャルビのスーパーホウキとちりとりのセット品。スリージャルビ スーパーホウキはどこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。
セット内容スーパーホウキ、専用粘着フック、ちりとり、結合クリップ、取扱説明書
寸法(mm)(スーパーホウキ)幅270×高さ890、(ちりとり)280×250×860
質量(g)(スーパーホウキ)約190、(ちりとり)約500
素材(スーパーホウキ)・・PP、エストラマー(TPE)、アルミニウム。(ちりとり)・・PP、PC、アルミニウム、ステンレス
1セット
¥8,420
税込¥9,262
6日以内出荷
毛先部分がポリプロピレンでできておりますので水に強く、重いものでも掃くことができます。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に
ブラシ幅(mm)210
材質ポリプロピレン
形状ウェーブ
色ブルー
質量(g)415
径(Φmm)160
毛丈(mm)135
柄タイプ長柄
1本
¥709
税込¥780
当日出荷
柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。
毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。
握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
用途各種タイル、フローリングなどの床に。
店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
全長(mm)1340
柄径(Φmm)22
毛丈(mm)約45
材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛
材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ
材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%
取扱説明書(0.5MB)
アズワン品番6-9681-01
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
繊維が太くコシが強いホウキです。
ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。
柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。
なで掃きに適しています。
シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。
柄は三分割の組み立て式です。
用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。
工場内、オフィスの備え付けに。
質量(g)510
材質(ブラシ部)シダ
ブラシ幅(mm)200
長さ(mm)1400
種類シダホウキ
柄の形状継ぎ柄
材質(柄部)スチール、ABS
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書組立方法
商品タイプ本体
様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
スーパーワイドまで5サイズ展開。施設に合ったサイズで効率よくフロアメンテナンス。各サイズのクロスを取り付けてご使用下さい。
材質ハンドル/アルミパイププレート/ABS樹脂クッションシート/ポリエチレン(PE)
色グレー
パイプ径(Φmm)22
濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。
材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材(491210)、ラワン材(746013)、甲:ポリエチレン(PE)
2018年トラスコ掲載ページ9 0201
プラ製の穂で腰の強い箒です。
用途砂利や小雪、ゴミまどを掃くのに最適です
長さ(mm)1400
トラスコ品番819-9663
幅(mm)340
質量(kg)0.6
材質(柄部)竹/PVCシュリンク
材質(甲)ポリエチレン
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。
全長(mm)1250
幅(mm)230
奥行(mm)30
材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜
材質(甲)ポリプロピレン
材質(ホーキ穂)シダ
RoHS指令(10物質対応)対応
柄タイプ長柄
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コシのあるPP繊維で重量ゴミまで掃き取れ、耐水性も抜群です。
種類化繊ホウキ
材質(毛)ポリプロピレン
材質(ハンドル)アルミパイプ
材質(ヘッド)ポリプロピレン
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可
定格電流(A)0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
電子音のため、他のアラームと区別できます。
定格電圧(V)DC12~24
発音体スピーカー
レーザーガンでレーザー発射!
レーザーを探知してレーザーカーが追いかけます
地上モードと壁・天井モード
どちらのモードも360度自由自在に走ります
スーパー化のようなかっこいいデザイン
暗闇でもわかるヘッドライト常時点灯
天井・壁モードは轟音シック
高速スピン・大回転・バッグに直進
2.5メートルからの落下にも耐える強靭なボディ
仕様●本体●▼サイズ:150×85×4mm●▼重量:74g●レーザーガン●▼サイズ:14×55×1mm●▼重量:78g●電源:本体/USB充電約1時間、レーザーガン/単4電池×3本(別売り)●使用目安時間:地上モード/20分、壁モード/7分●材質:ABS●色:ブラック●保証期間:6ヶ月●生産国:中国
アズワン品番67-9275-89
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
毛の抜けづらいナイロン箒
幅(mm)250
全長(mm)850
質量(g)280
種類化繊ホウキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×25×850
材質(柄部)スチール
材質(毛)塩ビ
毛足(cm)12
柄タイプ短柄
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。
適合範囲真空包装機用
内容量(mL)500×2本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×2本)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ウイルス対策ソフト。しかもZEROは更新料0円。1台に1度入れたら、その端末が使える限り、期限切れにならずに使えます。軽いので快適。Windows、Mac、iOS、Androidに対応。
対応OSWindows、Mac、iOS、Android
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トスパックの真空ポンプ専用のオイルです。
用途卓上型V-28シリーズ用です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1セット(500mL×3本)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
腰の強い毛の材質で屋外の落ち葉やゴミなどの掃き掃除に最適です。
こんなお得な商品も!

自在ほうき スチール柄
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
完成品なので到着後すぐに使用できます。
パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
種類自在ホウキ
全長(mm)1340
トラスコ品番297-2301
材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
毛丈(mm)約40
柄径(Φ)22.2
ブラシ幅(mm)450
商品タイプ本体
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
室内環境を徐々に改善していきます。花粉を含めたホコリ取り(拭き掃除を約90%カットします。)。はたきとホーキを一つにまとめた機能を持っています。布製品(コタツ布団・布製ソファー等)にも吸着することが無いので大量のゴミが取れ、布製品全般にお使い頂けます。汚れた場合は、洗剤の付いたタワシを「はぼき」でこするとキレイになります。パソコンのキーボードの凸凹・隙間・モニターのホコリもすっきり。隅・際・凹凸・溝・間隙・桟等お掃除しづらい所が得意です。引出しや小物入れの中は、物を入れたままお掃除できます。ダニの糞、ダニを根こそぎ掻き出し、吸い込む。
仕様適合内径:Φ31.5mm、ジョイント使用時Φ36mm
付属品ジョイントカバー2種
材質ABS、PVC、PP
質量(g)約126
寸法(縦×横×高さ)(mm)256×77×44
1個
¥2,754
税込¥3,029
当日出荷
使うほど毛先がさばけ掃きやすいです。
種類化繊ホウキ
全長(mm)1250
エスコ品番EA928AD-11
幅(mm)200
毛丈(mm)165
材質(柄部)竹、塩ビ被覆
材質(ホーキ穂)ポリプロピレン特殊加工
1セット(5本)
¥6,370
税込¥7,007
翌々日出荷
エコ素材のスーパークリーンボード(SCボード)製の法定表示板です。
表示内容建築計画のお知らせ(東京都指定様式)
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)900×900
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
材質ガルバリウム鋼板
消費電力(W)165
電源100V
溶断可能長さ(mm)450
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス
色シルバー
エコマーク認定認定
機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式エアー
エコマーク認定番号10 146 004
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、スムース、高透明タイプの画面保護フィルムです。 。スーパースムースコートにより、指すべりがさらさらになり、画面上での操作がスムースで快適です。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(指紋防止、スムース、高透明仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 16
特性フィルム/高透明/抗菌/指すべりさらさら/ハードコート/指紋防止/気泡防止
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止、スムース、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。スーパースムースコートにより、指すべりがさらさらになり、画面上での操作がスムースで快適です。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(指紋防止、スムース、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)6.1
対応機種iPhone 16
特性フィルム/アンチグレア/抗菌/指すべりさらさら/ハードコート/指紋防止/反射防止/マット/気泡防止
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。
仕様内ろ紙:無
圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)
最大使用圧力(MPa)0.25
独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。
仕様内ろ紙:無
寸法(mm)300
外径(Φmm)340
圧力(kg/cm2)内圧(0.22MPa)
独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。
仕様内ろ紙:無
圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)
最大使用圧力(MPa)0.25
関連キーワード