4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90 全高(mm)240 使用温度(℃)-20~+60(周辺温度) 動作範囲300LX以下点滅 点滅数(回/分)約110(毎秒点滅) レンズ色赤(デリネーター付) 差込穴径(mm)40Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コミースーパーオーバル785×500
エコ商品
フレキシブルアームで角度調整可能です。取り付け簡単、軽量です。
型式楕円 仕様室内専用、ビス止め 付属品4×45トラスタッピングビス×2本 トラスコ品番395-3971 幅(mm)785 質量(kg)1.32 高さ(mm)500 材質(ミラー)高級アクリル 像の大きさ(曲面R)860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニを単管(Φ48.6mm)などに取付けるのに使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

関連カテゴリ