5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 281934-2 コネクタシール スーパーシール 黄 ワイヤシール
エコ商品
タイプワイヤシール シリーズSuperseal RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
409 税込450
欠品中

SAM V71 Xplained Ultra評価キット. ATSAMV71-XULT SAM V71 Xplained Ultra評価キットはSAMシリーズのV71、V70、S70、E70 ARMR CortexR-M7マイクロコントローラの評価専用に設計されており、独自の設計に機能を追加するための多彩なオンボード機能を備えています。SAM V71 Ultra評価キットの機能と利点 ATSAMV71Q21マイクロコントローラ Atmel Studioでサポート 組み込みデバッガ 内蔵イーサネットMAC WM8904ステレオオーディオコーデック ATA6561 CANトランシーバ SDカードコネクタ、SDIO対応 カメラインターフェイスコネクタ MediaLBコネクタ Xplained Pro拡張ヘッダ x 2 Xplained Pro LCDヘッダ x 1 4ビットETM用Coresight 20コネクタ Arduino Dueシールドコネクタ 外部デバッガコネクタ AT24MAC402 256 kB EEPROM 2 MB QSPIフラッシュ 2 MB SDRAM 32.768 kHzの水晶発振器 12.0 MHzの水晶発振器 スーパーコンデンサバックアップ 黄色ユーザーLED x 2 電源スイッチボタン リセットボタン
仕様分類 = 評価 キットキット名 = SAM V71 Xplained Ultraテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M7プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMV71Q21プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

シンロイヒテクアートカラー C色
エコ商品
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。 特性耐水、耐候 主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(600mL)ほか
3,998 税込4,398
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H11 タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト専用 適合12V国産車専用 型式H4 タイプH4 定格電圧(V)12 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)