21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。 屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。 効果は3~6時間持続します。 天然成分ですので、安心してご使用いただけます。
用途コウモリ(追い出し・侵入防止) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204 有効成分天然ハッカ油 対象動物コウモリ
1本(420mL)
1,290 税込1,419
当日出荷

たっぷり使える 大容量550ml。
用途強力噴射のトリガーノズルを採用。ハッカとワサビのW成分。衛生面にも配慮できる除菌効果をプラス。効果:コウモリの忌避。使用シーン:天井裏、屋根裏、戸袋など。 容量(mL)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×263 主成分天然ハッカ油、ワサビ成分 対象動物コウモリ
1本(550mL)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

モグラ・コウモリ忌避剤。錠剤なので取り扱いが簡単で、最後には完全になくなります。効果はモグラには約3ヶ月間、コウモリには約1ヶ月間持続します。 冬の間に処理すると効果的です。
用途モグラ・コウモリの駆除に。 有効成分粗製ナフタリン 対象動物モグラ・コウモリ
1本(300g)
1,298 税込1,428
当日出荷

効果長持ち(約2ヶ月持続)/有害薬物無使用の天然成分で安心/本体シートをはがして置くだけなので設置カンタン/中身のコブクロを取り出せば狭い隙間にも設置可能
用途コウモリの忌避に アズワン品番65-1227-12 有効期限約2ヶ月 対象動物コウモリ
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

ハーブの香りでコウモリの侵入を防ぎます。 天井裏・床下・侵入口・被害箇所に設置するだけで効果があります。 効果は約2週間~1ヶ月間持続します。 主成分は天然香料を使用していますので、安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途コウモリの侵入防止・被害防止に 使用方法天井裏や軒下などに1畳あたり2~4個の割合でおいてください。まとめて置かず間隔をあけて置いてください。貼る場合は裏面のシールを剥がしてから設置してください。そのまま置く場合は裏面を下にしてください。手の届かない所に設置するときは紐をつけて投げると回収も簡単です。姉妹品のスーパーコウモリジェット(コウモリ忌避スプレー)を併用すると効果が高まります。スーパーコウモリジェットを使用する場合は本品を設置した後スプレーしてください。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×32 有効成分天然ハッカ油 アズワン品番65-1225-93 対象動物コウモリ
1個
990 税込1,089
当日出荷

鳥獣などから作物を守ります。ツバメ・スズメ・カラスにおすすめ
対象動物ツバメ・スズメ・カラス 材質塩ビ 寸法(mm)H800×W650 質量(g)220
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

飛来場所、侵入口に置くだけ簡単コウモリ忌避剤。即効忌避効果。持続性固形タイプ。安全の天然成分。コウモリが嫌がる特殊なにおいでコウモリを寄せつけない。都心、郊外を問わずコウモリにお困りの一般の方からヘビーユーザーの方にお薦め。雨に強く納屋や、屋外で使用可能。侵入予防・再侵入防止の両方に効果的。
用途コウモリよけとして。こうもり 忌避剤 天然成分 屋内 屋外 置くだけ 簡単 被害 駆除 侵入防止 即効性 持続性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1袋あたり:約6.5×9.5×2 質量(g)1袋あたり:50 成分ハッカ・樟脳・樟脳白油・特殊セラミック 対象動物コウモリ
1セット(50g×8袋)
2,890 税込3,179
当日出荷

強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。 対象動物鳥類 トラスコ品番375-9733 幅(mm)113 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)430 奥行(mm)90 材質(磁石)フェライト磁石
1箱(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根裏などに生息したコウモリを強力ハッカ臭で追い出します。屋根裏にあらかじめスプレーすることにより外部からコウモリが侵入するのを防ぎます。強力ノズルにより、遠くまで効率よく噴射できます。効果は約3~6時間持続します(生息状況・使用環境により異なります)。主成分は天然のハッカ油ですので、安全性が高く安心してご使用いただけます。
用途コウモリの追い出し、コウモリの侵入防止。本品は強力噴射のため、約45秒で全量噴射されます。屋根裏などコウモリが生息する場所に、1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください(追い出し終了後コウモリの出入り口を塞ぐことをおすすめします)。コウモリの侵入を防ぎたい場所には、あらかじめ1平方メートルあたり2~3秒の割合で噴霧してください。入口が狭い場所で使用する場合は、付属の専用ノズルをご使用ください。長期間忌避したい場合は、「コウモリいやがる袋」「モグラクリン」を併用してください。併用するとさらに効果的です。 質量(g)430 内容量(mL)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×204 有効成分天然ハッカ油
1本(420mL)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

大洋製薬ハッカ油 20mL
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
800 税込864
欠品中

モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等を嫌な匂いで寄せ付けません! 原材料に忌避一番木タール液・ニーム・ハバネロ・ニンニクなどの天然成分を使用しているので土壌に無害です! 地方増進法により土壌改良材として定められた天然鉱石に上記成分を浸み込ませており、粒剤なので手軽に撒くことができます。 植物から抽出される油成分を主成分としているるので効果が最大約60日間持続します(気象条件により変わる場合があります)。
対象動物モグラ・ネズミ・ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・シカ・カラス・コウモリ・ハクビシン・アライグマ等 成分木タール、ハバネロ、ニーム、ニンニク、天然鉱石、その他天然成分
1箱(180cc)
629 税込692
当日出荷

天井裏、屋根裏、軒下、雨戸の近くに吊るすだけでコウモリを寄せ付けない。 高濃度カプサイシン配合の即効タイプのみを使用。 使用後から唐辛子のにおいが広がり、迷惑動物を追い出し、寄せ付けにくくします。 効果は約2ヵ月持続(効果には個体差があります)。 コウモリの侵入口に吊るすだけ。 他の迷惑動物には、出没する場所にポンと置くだけの、使いやすい小袋タイプ。 使用後の処理も簡単。 天然素材なので置きっぱなしでも大丈夫。 そのほか屋根裏、倉庫、工場、飲食店、店舗、コンバイン、脱穀機、乾燥機、米保管庫などでもお使いいただけます。
関連資料(1.3MB) 対象動物コウモリ
1袋(50g×6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz)13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130 消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35 使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能防雨IP65相当 有効距離(m)2~7 アズワン品番64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

鳥は磁石が大嫌い。鳥の飛来防止には強力磁力が一番。
対象動物鳥類 寸法(mm)Φ80×10
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷

強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8 磁力約1000ガウス
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)3 周波数(kHz)(出力)30~65 音圧(送出音圧)94dB(0.1m) 種別電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。 強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。 安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。
用途ハト駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205 有効成分合成香料 対象動物ハト
1本(420mL)
1,749 税込1,924
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g)約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×82×120 使用電池ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB)最大約120 センサー感知範囲正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック 対象動物ハト
1パック(12g×3個)
639 税込703
当日出荷